カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
絞り込み
ブランド
- SMC
- PILZ(56)
- omron(オムロン)(1)
「pilz」の検索結果

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2LZ
SMC¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷電圧(V)AC100ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)25使用流体水用材質(ボディ)(P) SUS口径1
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-6LZ1)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)ポート数3定格電圧(V)(6) DC12圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5LZ1)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)ポート数3定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5LZD1)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)ポート数3定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-2LZE1)
SMC¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(2) AC200圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rcブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-1LZE1)
SMC¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(1) AC100圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rcブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-1LZ1)
SMC¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(1) AC100圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rcブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-BLZ1)
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(01) 1/8定格電圧(V)(B) AC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4LZ1)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)ポート数3定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3LZ1)
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)ポート数3定格電圧(V)(3) AC110 (AC115)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(T) NPTFブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-2LZ1)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3定格電圧(V)(2) AC200圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5LZE1)
SMC¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3管接続口径(02) 1/4定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(N) NPTブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD255LZ1V
SMC¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体高温水用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C5LZ1W
SMC¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1W) 特殊電圧 - AC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体高温水用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD253LZ2M
SMC¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷電圧(V)AC110ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2M) ランプ付 - AC110V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体油用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD255LZ2D
SMC¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷電圧(V)AC200ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2D) ランプ付 - AC200V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体高温水用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD253LZ2G
SMC¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体油用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250LZ2J
SMC¥12,980税込¥14,2781個20日以内出荷電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2J) ランプ付 - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体空気用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD253LZ1DB
SMC¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメットオリフィス径(Φmm)20使用流体油用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD252LZ2BB
SMC¥12,980税込¥14,2781個20日以内出荷電圧(V)AC100ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体水用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD252LZ2AF
SMC¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体水用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250LZ1EB
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1E) 特殊電圧 - DC12V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体空気用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD253LZ3JA
SMC¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷電圧(V)DC12ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3J) DINコネクタなし - DC12V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体油用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD253LZ1BB
SMC¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体油用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD252LZ3CA
SMC¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷電圧(V)AC110ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(3C) DINコネクタなし - AC110V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体水用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD252LZ2BH
SMC¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷電圧(V)AC100ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体水用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250LZ2GA
SMC¥12,980税込¥14,2781個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体空気用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250LZ1BC
SMC¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体空気用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C2LZ2AA
SMC¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体水用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD255LZ1W
SMC¥13,980税込¥15,3781個20日以内出荷電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1W) 特殊電圧 - AC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体高温水用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250LZ2F
SMC¥12,980税込¥14,2781個20日以内出荷電圧(V)AC48ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2F) ランプ付 - AC48V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体空気用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C3LZ2K
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2K) ランプ付 - DC24V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体油用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD252LZ2VA
SMC¥12,980税込¥14,2781個20日以内出荷電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2V) ランプ付 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体水用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD252LZ2MB
SMC¥12,980税込¥14,2781個20日以内出荷電圧(V)AC110ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2M) ランプ付 - AC110V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体水用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD252LZ2GB
SMC¥12,980税込¥14,2781個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2G) ランプ付 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体水用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD252LZ2FF
SMC¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷電圧(V)AC48ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2F) ランプ付 - AC48V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体水用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250LZ2AD
SMC¥12,980税込¥14,2781個20日以内出荷電圧(V)DC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2A) ランプ付 - DC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体空気用材質(ボディ)(L) C37口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD256LZ1GXB
SMC¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷電圧(V)AC220ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1G) 特殊電圧 - AC220V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体高温油用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(L) C37口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD250LZ1VXB
SMC¥11,980税込¥13,1781個20日以内出荷電圧(V)AC24ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(1V) 特殊電圧 - AC24V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体空気用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(L) C37口径3/4
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD2C0LZ2BXB
SMC¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷電圧(V)AC100ポート数2ねじの種類Rc電気オプション(2B) ランプ付 - AC100V - DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)20使用流体空気用設置方法(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊材質(ボディ)(L) C37口径3/4