カテゴリ
- 制御機器(36)
- 物流用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pilz pnoz」の検索結果

セーフティリレー 24 V ac/dc チャンネル数2 安全接点3
PILZ¥59,980税込¥65,9781個当日出荷CE、cULus認定、TUV、KOSHA、CCC。PILZ製PNOZX2.8Pセーフティリレー。PILZ PNOZX2.8Pシリーズセーフティリレーは、1台でトップブランドのセーフティリレーの安全性とパフォーマンスを保証します。PNOZX2.8Pは、シングルチャンネルスイッチ又はデュアルチャンネルスイッチ仕様●安全出力:NO×3●アプリケーション 用途:安全ゲートと光線デバイス、緊急停止幅(mm)22.5取付方式DIN レール取付用シリーズPNOZ X2.8P電源電圧電源電圧:24V ac/dc本体寸法(mm)94×22.5×121チャンネル数2外部出力NC×1補助接点1機能緊急停止、ライトビーム / カーテン、安全スイッチ/インターロックコード918-6686リセットAutomatic & Manual動作温度(℃)-35~55アズワン品番65-8070-49防水保護等級IP40ターミナルタイプねじ安全接点3出力数4入力数4安全カテゴリ4パフォーマンスレベルEモジュールタイプ安全リレー
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点8NO
PILZ¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷。すべてのベースユニットにフィードバック制御ループが必要です。Pilz の PZE 9 24 V dc 8n/o セーフティリレー拡張。Pilz PZE 9 は、主に E ストップ、安全 Gates などの安全関連の制御装置間で使用できるコンタクトの数を増やすために使用します。Pilz の信頼性セーフティリレー技術により、安全状態が確実に監視され、環境を制御することができます。特長と利点。ユニバーサル電源は、さまざまな電源コンセントに対応 LEDインジケータ: 1から2へのチャンネルステータス切り替え、供給電圧の監視に使用 スプリング式 Terminal またはねじ止め Terminal のいずれかを使用してプラグイン Terminal 接続を行うことで、ユニットを使用できる汎用性を実現します。 フィードバック監視にはすべてのベースユニットが付属しており、安全ループを監視し、危険が発生する前に特定できます。 シングルチャンネル又はデュアルチャンネル入力操作(シングルチャンネルは、緊急時の遮断のために、簡単な機能のみを搭載した専用ロジックデバイスを使用する必要がある小型機械でより有効に利用できます。デュアルチャンネルでは、特定の時間により多くの安全回路、より多くの制御ゾーンを制御可能)。安全機能。フィードバックループ内のアース不良は、使用するベースユニットによって検出されます 出力がリレーの通電を遮断し、安全接点を開くため、入力回路のアース障害を検出できます。 コンポーネントに障害が発生しても、安全を確保するために、デバイスは安全機能を保持します。 既存の回路の安全機能は、この拡張モジュールを使用して簡単に転送できます。 この拡張モデルでは、短絡検出が可能です。用途。ガードシステム 緊急停止ボタン ワイヤ緊急停止スイッチを引きます 安全ライトカーテン 安全センサ。技術安全パラメータ。EN 60204-1 EN62061 EN ISO 13849-1 VDE 0113-1仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:8●機能:拡張モジュール●補助接点:1●リセット方法:オートマチック●範囲:PNOZ X●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:PZE 9●幅:90mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:245-1955アズワン品番65-8075-74
セーフティコントローラ セーフティ 入力 32 点 セーフティ 出力 32 点
PILZ¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″仕様●範囲:PNOZ mml1p●入力/出力数:64●セーフティ入力数:32●ディスプレイのタイプ:LED●利用可能な拡張性:あり●電源電圧:24 V dc●接続方式:ケージクランプ、ねじ●IP保護等級:IP20 、IP54●奥行き:120mm●コード番号:191-9878アズワン品番65-7319-05
セーフティコントローラ
PILZ¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷この拡張モジュールは、2 台のベースユニット間の安全な仮想入出力のポイントツーポイント接続に使用されます。増設モジュールは、小型安全コントローラ PNOZmulti からベースユニット PNOZmulti Mini にのみ接続できます。仕様●範囲:PNOZ mmcxp です●接続方式:ケージクランプ●コード番号:191-9897アズワン品番65-7323-20
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2
PILZ¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から7日以内出荷安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
セーフティコントローラ
PILZ¥6,998税込¥7,6981セット7日以内出荷この拡張モジュールは、2 台のベースユニット間の安全な仮想入出力のポイントツーポイント接続に使用されます。増設モジュールは、小型安全コントローラ PNOZmulti からベースユニット PNOZmulti Mini にのみ接続できます。
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点3
PILZ¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から7日以内出荷安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
セーフティリレー 48→ 240 V ac/dc チャンネル数2 安全接点2
PILZ¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷。安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″仕様●電源電圧:48 → 240V ac/dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●リセット方法:Automatic & Manual●範囲:PNOZ s5●ターミナルタイプ:ケージクランプ●幅:22.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:191-9865アズワン品番65-8078-82
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点4
PILZ¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:4●機能:安全スイッチ●補助接点:1●リセット方法:オートマチック●範囲:PNOZ s7●ターミナルタイプ:ケージクランプ●幅:17.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:191-9873アズワン品番65-8078-29
セーフティリレー 24→ 240 V ac/dc 安全接点2
PILZ¥249,800税込¥274,7801個7日以内出荷安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″仕様●電源電圧:24 → 240V ac/dc●安全接点:2●機能:安全スイッチ●補助接点:2●リセット方法:Automatic & Manual●範囲:PNOZ s30●ターミナルタイプ:ケージクランプ●幅:45mm●長さ:98mm●コード番号:191-9875アズワン品番65-8061-83
ワイヤロープクランプ RS PRO ステンレス鋼
RS PRO¥399税込¥4391個翌々日出荷RS PRO Stainless Steel Wire Rope Clamp, DIN 741Safely create a load-bearing eye at the end of a wire rope or cable with this handy RS PRO wire rope clamp. Made from high-quality stainless steel, its designed for use with wire rope with a diameter of 6 mm. Thanks to its stainless steel construction, this clamp boasts a high resistance to corrosion, weathering and the abrasive forces of wire. The component is made of a U-bolt and saddle secured by two nuts. This unit meets DIN standard 741, so it complies with the German Institute for Standardisation’s (Deutsches Institut fur Normung) safety requirements for wire rope grips for grip terminations. Due to their robust and durable nature, wire rope clamps are commonly applied in industrial lifting processes. Available in both steel and stainless steel, youll find them in a wide variety of sizes suited to different rope diameters.Features and Benefits. Stainless-steel wire rope clamp . To be used with 6 mm diameter wire rope . Resistant to corrosion and weathering . Can withstand abrasive wire forces . Suitable for industrial lifting applications . Meets DIN 741 (Deutsches Institut fur Normung, or the German Institute of Standardisation) specificationsRS PRORS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様ワイヤーロープ直径 = 6mm材質 = ステンレス鋼
PNOZsigmaシリーズ Output Module PNOZ用 DINレール ねじ 98 x 17.5 x 120 mm 出力モジュール
PILZ¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷EN60947-5-1、EN60204-1 VDE0113-1。PNOZsigma シリーズコンタクト増設ブロック。PNOZ sigma シリーズ安全ブロック用増設モジュール 拡張ブロックにより、ベースユニットの安全接点が強化され、数が増加します。 コンタクト拡張ブロックは既存の電気回路を拡張します。コンポーネントに障害が発生しても、安全性は保証されます。 スプリング端子を介して接仕様●シリーズ:PNOZsigma●タイプ:Output Module●併用可能製品:PNOZ●電源電圧:24 V●通常端子構成:4NO (安全)、NC (補助)●入力数:0●出力数:5●許容入力:2 W●取付方法:DINレール●寸法:98 x 17.5 x 120 mmアズワン品番65-7316-84
LG5929シリーズ 出力モジュール
Dold¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷仕様範囲:Safemaster●シリーズ:LG5929●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:LG 5929●電源電圧:24 V ac/dc●通常の状態の構成:5NO/NC●入力数:2●取付けスタイル:DINレール●ターミナルタイプ:ねじRoHS指令(10物質対応)対応
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2NO
PILZ¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷EN60947-5-1、EN60204-1 VDE0113-1。Pilz PNOZ Sigman シリーズ 5仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止、ライトビーム / カーテン、安全スイッチ/インターロック●リセット方法:自動、手動、監視付き●範囲:PNOZsigma●ターミナルタイプ:ねじ●シリーズ:PNOZ s5●構成可能:あり●幅:22.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:155-822アズワン品番65-8076-40
LG5925シリーズ 出力モジュール
Dold¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷仕様範囲:Safemaster●シリーズ:LG5929●タイプ:Output Module●併用可能製品:LG 5925●電源電圧:24 V ac/dc●通常の状態の構成:3NO / NC (安全)●許容入力:1.5 W、3.7 VA●取付けスタイル:DINレール●寸法:90 x 22.5 x 121 mmRoHS指令(10物質対応)対応
取り付けアクセサリ
PILZ¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷接続ケーブル MM A MINI-IO CAB99 は、インクリメンタルエンコーダまたはアダプタを PNOZ m EF 1MM、PNOZ m EF 2MM、または PSSu K F EI の速度モニタに接続するために使用します。速度モニタへの接続は、Mini-IO コネクタを介して行われます。インクリメンタルエンコーダ又はアダプタを接続するための信号と編組シールドには、圧着コネクタが付いています。ケーブルコアにはラベルが付いています。仕様●種類:チップカードホルダ●併用可能製品:PNOZmulti 、PSSu H PN 、PSSu WR 、PSSu WB●コード番号:191-9893アズワン品番65-7823-65
セーフティコントローラ セーフティ 入力 8 点 セーフティ 出力 8 点
PILZ¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷接続ケーブル MM A MINI-IO CAB99 は、インクリメンタルエンコーダまたはアダプタを PNOZ m EF 1MM、PNOZ m EF 2MM、または PSSu K F EI の速度モニタに接続するために使用します。速度モニタへの接続は、Mini-IO コネクタを介して行われます。インクリメンタルエンコーダ又はアダプタを接続するための信号と編組シールドには、圧着コネクタが付いています。ケーブルコアにはラベルが付いています。仕様●範囲:PDP67 F●セーフティ入力数:8●ディスプレイのタイプ:LED●安全カテゴリ:4●SIL:SIL 2 , SIL 3●電源電圧:24 V dc●接続方式:ねじ●IP保護等級:IP67●奥行き:162mm●コード番号:191-9890アズワン品番65-7320-40
セーフティリレー 48→ 240 V ac/dc チャンネル数2 安全接点3
PILZ¥63,980~税込¥70,378~1個7日以内出荷安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2
PILZ¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷。ステータス情報用の赤外線保護フィールドを生成する LED インジケータトランスミッタとレシーバの光同期アルミ合金ハウジングダイキャスト亜鉛エンドキャップ耐衝撃性仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:拡張モジュール●リセット方法:Automatic & Manual●範囲:PNOZ s1●ターミナルタイプ:ケージクランプ●奥行き:120mm●長さ:98mm●コード番号:191-9852アズワン品番65-8065-12
セーフティコントローラ セーフティ 入力 8 点 セーフティ 出力 2 点
PILZ¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″仕様●範囲:PNOZ m EF●セーフティ入力数:8●ディスプレイのタイプ:LED●安全カテゴリ:4●SIL:SIL 2 , SIL 3●利用可能な拡張性:あり●電源電圧:24 V dc●接続方式:ケージクランプ、ねじ●IP保護等級:IP20、IP54●奥行き:120mm●コード番号:191-9884アズワン品番65-7319-26
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点2
PILZ¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:安全スイッチ●リセット方法:オートマチック●範囲:PNOZ s8●ターミナルタイプ:ケージクランプ●幅:12.5mm●長さ:98mm●コード番号:191-9858アズワン品番65-8078-62
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点4
PILZ¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:4●機能:拡張モジュール●補助接点:1●リセット方法:オートマチック●範囲:PNOZ s7.2●ターミナルタイプ:ケージクランプ●奥行き:120mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:191-9870アズワン品番65-8078-67
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点3
PILZ¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:安全スイッチ●補助接点:2●リセット方法:オートマチック●範囲:PNOZ s22●ターミナルタイプ:ケージクランプ●奥行き:120mm●長さ:98mm●コード番号:191-9863アズワン品番65-8078-61
セーフティコントローラ
PILZ¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷この拡張モジュールは、2台のベースユニット間の安全な仮想入出力のポイントツーポイント接続に使用されます。増設モジュールは、小型安全コントローラPNOZmultiからベースユニットPNOZmultiMiniにのみ接続できます。仕様●範囲:PNOZ mmc2p●接続方式:ケージクランプアズワン品番65-7319-44
ユニバーサルジョイント
PILZ¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷仕様●接続ケーブル MM A MINI-IO CAB99 は、インクリメンタルエンコーダまたはアダプタを PNOZ m EF 1MM 、PNOZ m EF 2MM 、または PSSu K F EI の速度モニタに接続するために使用します。速度モニタへの接続は、Mini-IO コネクタを介して行われます。インクリメンタルエンコーダ又はアダプタを接続するための信号と編組シールドには、圧着コネクタが付いています。ケーブルコアにはラベルが付いています。●コード番号:191-9892アズワン品番65-7823-60
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点3
PILZ¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●安全接点:3●機能:拡張モジュール●リセット方法:オートマチック●範囲:PNOZ s7.1●ターミナルタイプ:ケージクランプ●奥行き:120mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:191-9869アズワン品番65-8077-98
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2
PILZ¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:2●機能:拡張モジュール●補助接点:1●リセット方法:オートマチック●範囲:PNOZ s20●ターミナルタイプ:ケージクランプ●幅:22.5mm●長さ:98mm●コード番号:191-9868アズワン品番65-8078-66
セーフティリレー 48→ 240 V ac/dc チャンネル数2 安全接点3
PILZ¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷。安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″仕様●電源電圧:48 → 240V ac/dc●チャンネルの数:2●安全接点:3●補助接点:1●リセット方法:オートマチック●範囲:PNOZ s6.1●ターミナルタイプ:ケージクランプ●幅:22.5mm●長さ:98mm●コード番号:191-9867アズワン品番65-8078-64
セーフティコントローラ セーフティ 入力 4 点
PILZ¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″仕様●範囲:PNOZ m EF●セーフティ入力数:4●安全カテゴリ:4●SIL:SIL 3●利用可能な拡張性:あり●電源電圧:24 V dc●接続方式:ケージクランプ、ねじ●IP保護等級:IP20、IP54●奥行き:120mmアズワン品番65-7320-53
セーフティリレー 24 V dc チャンネル数2 安全接点3
PILZ¥42,980~税込¥47,278~1個7日以内出荷。安全機能セーフティリレーは以下の安全要件を満たしています。回路は内蔵自己監視で内部的に冗長化されています。コンポーネントに障害が発生しても、安全装置は有効です。各オン - オフサイクルにおいて、セーフティデバイスリレーが正しく開閉することを自動でテスト″
Pilz ボルト & ハンドル PSEN安全スイッチ
PILZ¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ボルト及びハンドル●併用:PSEN安全スイッチ●The PSEN b1 is without escape release and without locking pin. The PSEN b2 is with escape release and has a locking pin (which can be deactivated) to protect the bolt from closing unintentionally. PSENbolt. The PSENbolt from Pilz comprises of a handle and bolt to provide protection against failure and manipulation in areas where safety gates are frequently opened and closed, or difficult to adjust. Ready made solution comprising bolt and handle Space saving due to compact design Mechanical protection of the safety switch ensures long service life Protection from manipulation and defeat in conjunction with the coded safety switch PSENcode Suitable for use on left and right hand gates Slot on bolt to allow a padlock to be fitted to to stop it being opened or closed unintentionallyRoHS指令(10物質対応)対応
セーフティ・リレーユニット G9SA
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から69日以内出荷小型になり、シリーズも充実。幅45mmで、3極、5極、3極+オフディレー2極、2ハンドコントローラを品揃え。また、幅17.5mmの3極、オフディレー3極の増設ユニットも品揃え。増設ユニットは、ワンタッチで接続。オフディレータイプは、15段階で時間可変。EN ISO13849-1(Cat.4/PLe)認証取得。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ可。シリーズG9SA