カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
「pip-312001」の検索結果
![ダイヤフラム・ゴム PLE31230 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842456-231017-02.jpg)
ダイヤフラム・ゴム PLE31230
アマノ[事務用品/清掃用品]¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。ゴム板です。用途パルスジェット集塵機用トラスコ品番472-9565適合機種PiF-75(4個)、PiF-120(6個)、PiF-30H(3個)、PiF-60H(6個)材質ウレタン本体寸法(mm)高さ10本体寸法(mm)幅Φ50![ダイヤフラム弁 PLB31607 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842526-231017-02.jpg)
ダイヤフラム弁 PLB31607
アマノ[事務用品/清掃用品]¥9,698税込¥10,6681個8日以内出荷パルスジェット集塵機用ダイヤフラム弁です。用途集塵機部品交換用付属品パッキン、ボルトトラスコ品番520-9541適合機種PiF-15(2個)、PiF-30(2個)、PiF-45(3個)、PiF-60(4個)、PiF-30MP(2個)、PiF-45MP(3個)、PiF-60MP(4個)、PiF-15HP(2個)、PiF-30HP(2個)材質フィルター:ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工、パッキン:エチレンプロピレンジエンゴム本体寸法(mm)奥行90本体寸法(mm)高さ97本体寸法(mm)幅112![ダイヤフラム弁 CWE13000 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842490-231017-02.jpg)
ダイヤフラム弁 CWE13000
アマノ[事務用品/清掃用品]¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。用途パルスジェット集塵機用トラスコ品番472-9581適合機種PiE-30SDN(2個)、PiE-45SDN(3個)、PiE-60DN(4個)、PiE-75DN(4個)、PiE-120DN(4個)、PiE-150DN(6個)、FP-5N(2個)、FP-10N(2個)、IP-3D(3個)、IP-5D(3個)、IX-3D(3個)、IX-5D(3個)材質ボディ:アルミダイカスト本体寸法(mm)奥行72本体寸法(mm)高さ79本体寸法(mm)幅60![パルスジェット集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08226797-241128-02.jpg)
パルスジェット集じん機
アマノ[事務用品/清掃用品]¥769,800~税込¥846,780~1台8日以内出荷から25日以内出荷省エネ・省スペース型パルスジェット集じん機PiF-Nシリーズです。インバーターを標準装備しています。遠隔操作対応が可能です。本体内を下方気流化。粉塵舞い上がりによるフィルター表面の粉塵再付着を低減します。フィルター目詰まり度合いを液晶にアイコンまたは数値で表示します。用途乾いた粉じんの集じん。切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・ボール盤作業・粉体投入作業・電子部品加工・金属加工などに。材質本体:鉄、標準カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド周波数(Hz)50/60共用電源(V)三相200電源コード(m)3(4心・プラグなし)空気圧力(MPa)圧縮空気圧力:0.5±0.1本体寸法(mm)奥行650ちり落とし方式自動パルスジェット(差圧検知)![ダイヤフラム弁(200V) PIU30110 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842578-231017-02.jpg)
ダイヤフラム弁(200V) PIU30110
アマノ[事務用品/清掃用品]¥6,898税込¥7,5881個25日以内出荷パルスジェット集塵機用ダイヤフラム弁です。用途集塵機部品交換用トラスコ品番520-8046適合機種PiE-200(6個)、PiE-250(6個)、PiE-300(8個)本体寸法(mm)奥行74本体寸法(mm)高さ84本体寸法(mm)幅118![標準タイムカード アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00648952-170904-02.jpg)
標準タイムカード
アマノ[事務用品/清掃用品](120件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(100枚)当日出荷4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。 大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。 時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。 集計項目が多く内容が充実しています。 表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。 ※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。入数(枚)100![ダイヤフラム・ゴム PLG31230 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842465-231017-02.jpg)
ダイヤフラム・ゴム PLG31230
アマノ[事務用品/清掃用品]¥4,098税込¥4,5081個11日以内出荷パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。ゴム板です。用途パルスジェット集塵機用トラスコ品番472-9537適合機種PiF-150(6個)、PiF-200(8個)、PiF-300(12個)、PiF-150D(6個)材質樹脂本体寸法(mm)高さ16本体寸法(mm)幅Φ70![ダイヤフラム弁 PLG31215 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842045-231017-02.jpg)
ダイヤフラム弁 PLG31215
アマノ[事務用品/清掃用品]¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。パイロット弁付きです。用途パルスジェット集塵機用トラスコ品番472-9530適合機種PiF-150(6個)、PiF-200(8個)、PiF-300(12個)、PiF-150D(6個)材質アルミダイカスト本体寸法(mm)奥行91本体寸法(mm)高さ97本体寸法(mm)幅105
パルスブローコントローラ
千代田通商(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷トラスコ品番125-9078幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)344奥行(mm)30使用空気圧力(MPa)0.3~0.7ノズル口径(Φmm)4mm以下ホース取付口Rc3/8ノズル取付口Rc1/4
パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ
CKD(14件のレビュー)¥6,667~税込¥7,334~1個当日出荷から翌々日出荷・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形![ダイヤフラム弁 PLE31217 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842447-231017-02.jpg)
ダイヤフラム弁 PLE31217
アマノ[事務用品/清掃用品]¥8,598税込¥9,4581個11日以内出荷パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。パイロット弁付きです。用途パルスジェット集塵機用トラスコ品番472-9585適合機種PiF-75(4個)、PiF-120(6個)、PiF-30H(3個)、PiF-60H(6個)材質アルミダイカスト本体寸法(mm)奥行91本体寸法(mm)高さ97本体寸法(mm)幅105
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ
CKD(87件のレビュー)¥2,974~税込¥3,271~1個当日出荷から18日以内出荷水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
ダイヤフラムバルブ14型
アサヒAV¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷ボディからの漏れに対してより高い信頼性 低トルクでの高いシール性 メンテナンスの作業性を向上させた新機構 設置が手軽で確実な新構造 内蔵ストッパー機能(15mm~50mm) ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)形状ストレート接続フランジ形ハンドル形状丸形規格JIS10K材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)バルブ種類ダイヤフラムバルブ
ネオエタノール
大伸化学¥15,980税込¥17,5781本(14kg)6日以内出荷事業法アルコールを主剤とした混合溶剤で変性エチルアルコールです。用途塗装用、インク類用、染料用、燃料用、機械器具洗浄用、凍結防止用、抽出用、鋳剤用などに。名称ネオエタノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
ダイヤフラムバルブ フランジ式
セキスイ¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から5日以内出荷隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。材質(コンプレッサー)GF-PP形状ストレートハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ材質(ナット)SUS304材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304材質(金具)(コンプレッサ)C3604材質(カラー)PE材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304材質(リング)(割り)PVC材質(補強板)SS400エポキシ塗装






![ダイヤフラム・ゴム PLE31230 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842456-231017-02.jpg)
![ダイヤフラム弁 PLB31607 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842526-231017-02.jpg)
![ダイヤフラム弁 CWE13000 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842490-231017-02.jpg)
![パルスジェット集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08226797-241128-02.jpg)
![ダイヤフラム弁(200V) PIU30110 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842578-231017-02.jpg)
![標準タイムカード アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00648952-170904-02.jpg)
![ダイヤフラム・ゴム PLG31230 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842465-231017-02.jpg)
![ダイヤフラム弁 PLG31215 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842045-231017-02.jpg)



![ダイヤフラム弁 PLE31217 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono47842447-231017-02.jpg)



![インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06317281-140822-02.jpg)