カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pkzm0」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eaton ハンドル PKZM0シリーズ、PKZM4シリーズ EATON(イートン)Eaton ハンドル PKZM0シリーズ、PKZM4シリーズEATON(イートン)
839税込923
1個
7日以内出荷
仕様UL、CSA、LROS、GL. IEC(EN60) 947-1一般、947-2回路ブレーカ、1-4スイッチ遮断器、1-5モータスタータ、1-6マシンの電気機器. PKZM0ロータリスイッチ操作式MPCB. モジュラモータ保護回路ブレーカは、絶縁、短絡、及び熱から保護するアドオン接触器モジュール及びアクセサリでの使用に最適です。 このユニットは、制御ギアのxStart製品の一部で、DINレールに取り付け可能です。組立作業を迅速化し、配線ミスを低減するための接続及び配線アクセサリが用意されています。さまざまなエンクロージャオプションが用意されています。PKZMエンクロージャ製品を確認してください。. 定格動作電圧 690 V ac 動作温度範囲: -25 ~ +55 ℃ 温度補償範囲: -5 ~ +40 ℃ 調整可能電流トリップレベル: 公称定格の0.6 ~ 1.0倍 短絡トリップレベル(固定): 公称定格の14倍 IEC60947-4-1に適合する単相異常感度 寸法195×45×77 (H×W×D) mm 施錠可能なハンドルオプション付きのロータリスイッチ操作、アクセサリを確認 ハンドル付きの場合、On/Off/Trippedの表示は「off」にロックされている可能性ありアクセサリタイプハンドル、ロック可能ロータリ併用可能製品PKZM0シリーズ、PKZM4シリーズ
Eaton  取り付けキット EATON(イートン)Eaton 取り付けキットEATON(イートン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
イートン 補助コンタクト EATON(イートン)イートン 補助コンタクトEATON(イートン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
Eaton エンクロージャ EATON(イートン)Eaton エンクロージャEATON(イートン)
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
Eaton 入力端子 EATON(イートン)Eaton 入力端子EATON(イートン)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプIncoming Terminal併用可能製品PKE Series, PKZM0 Series
Eaton コモンリンク EATON(イートン)Eaton コモンリンクEATON(イートン)
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様2個以上のPKZOを手早く接続するための3相コモンリンク. 定格 63 A 不慮の接触に対する保護 MPCB又はカレントリミッタ上に取り付け 各MPCBの右側にゼロ、1、又は2コンタクトモジュール分の間隔アクセサリタイプCommoning Link併用可能製品PKZM0 Series