カテゴリ

  • バイク純正部品(15)
  • 制御機器(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 切削工具(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 機構部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(2)
  • 安全標識(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • マスク(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pl-105」の検索結果

関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PL警告表示ラベル【危険】 日本緑十字社PL警告表示ラベル【危険】日本緑十字社(4件のレビュー)
989税込1,088
1パック(10枚)
当日出荷
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
付属品裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式ステッカー
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(5件のレビュー)
84税込92
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピンNBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
ロックピン - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピン - リングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ WIDINニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプWIDIN
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
テーパー軸ビット TPタイプロング NO.1 ユニカテーパー軸ビット TPタイプロング NO.1ユニカ
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
用途コンクリート有効長(mm)220全長(mm)280
3/8"sqx 3/8 " ソケット(十二角) エスコ3/8"sqx 3/8 " ソケット(十二角)エスコ
940税込1,034
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618PL-105
BRKT,NO.PL*A-105  84701426841ZC ホンダBRKT,NO.PL*A-105 84701426841ZCホンダ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
BRKT,NO.PL*NH-105  84701383830ZA ホンダBRKT,NO.PL*NH-105 84701383830ZAホンダ
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
BRKT,NO,PL*NH-105  84701159010ZB ホンダBRKT,NO,PL*NH-105 84701159010ZBホンダ
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
ショルダーパンチ タカノショルダーパンチタカノ(2件のレビュー)
459税込505
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKD11相当硬度60~63HRC公差Dm5
CLAMP,PL,*NH-105*    50352GC5000ZD ホンダCLAMP,PL,*NH-105* 50352GC5000ZDホンダ
429税込472
1個
4日以内出荷
ユニクロ ナゲシビス 大阪魂ユニクロ ナゲシビス大阪魂
5,880税込6,468
1袋(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルタースタブドリル(汎用HSSドリル)ワルター
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
汎用HSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
防振制振鉛テープ PLシリーズ ワイドワーク防振制振鉛テープ PLシリーズワイドワーク
2,398税込2,638
1枚
7日以内出荷
厚さ0.3mmの極薄の純鉛シート。これを貼ることによって防音・防振・制振効果を発揮します。厚さが0.3mmと極薄ですので場所もとらず、干渉もしませんので使い勝手が良く、簡単に使用できます。比重が11以上と非常に重いので見かけより重量があり、振動・共振等の発生による日常生活のささいな騒音を防止するアイテムとして幅広く効果を発揮します。また、柔軟性にも優れていますので、どんな形状にもフィットします。
仕様サイズ:100×500×厚さ0.3mm 材質:純鉛(粘着剤付き) 比重:11 表面に特殊フィルム加工アズワン品番65-2765-54
ガス給湯器 底板配管カバー UOP-L101(K2) (K2)UW用 リンナイガス給湯器 底板配管カバー UOP-L101(K2) (K2)UW用リンナイ
1,898税込2,088
1台
9日以内出荷
SKID PL *NH-105*    50351GJ1000ZA ホンダSKID PL *NH-105* 50351GJ1000ZAホンダ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
PL,FLOOR*NH-105*    64307196000ZA ホンダPL,FLOOR*NH-105* 64307196000ZAホンダ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
X・treme CI超硬ドリル 5D XPL Φ10.5 ワルターX・treme CI超硬ドリル 5D XPL Φ10.5ワルター
33,980税込37,378
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-5212刃径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D
PL,SKID*NH-105*    50355965000ZA ホンダPL,SKID*NH-105* 50355965000ZAホンダ
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
HSS-E UFLドリル 8D XPL Φ10.5 ワルターHSS-E UFLドリル 8D XPL Φ10.5ワルター
8,598税込9,458
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-4800刃径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
NO.PL,FR*NH-105    61301437940ZA ホンダNO.PL,FR*NH-105 61301437940ZAホンダ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
PL,NUMBER*NH-105*    61300KB1710ZA ホンダPL,NUMBER*NH-105* 61300KB1710ZAホンダ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
PL,FLOOR*Y-105*    64307GJ5000ZA ホンダPL,FLOOR*Y-105* 64307GJ5000ZAホンダ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ローヘッド(サドル)クレーン PL005-3_基本本体 KITO(キトー)ローヘッド(サドル)クレーン PL005-3_基本本体KITO(キトー)
1,198税込1,318
1個
13日以内出荷
名称ネームプレートS図解No14
ネームプレートS KITO(キトー)ネームプレートSKITO(キトー)
949税込1,044
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
PL,FR.NO.*NH-105*    61300437940ZA ホンダPL,FR.NO.*NH-105* 61300437940ZAホンダ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
PL.,FR.NO.*NH-105    61136KA5772ZC ホンダPL.,FR.NO.*NH-105 61136KA5772ZCホンダ
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
PL.FR.NO.*NH-105*    61136KA5771ZC ホンダPL.FR.NO.*NH-105* 61136KA5771ZCホンダ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
PL,FR.NO.*NH-105*    61136KA4670ZC ホンダPL,FR.NO.*NH-105* 61136KA4670ZCホンダ
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷
PL,FR.NO.*NH-105*    61136KA5770ZC ホンダPL,FR.NO.*NH-105* 61136KA5770ZCホンダ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
白金測温抵抗体、熱電対 YYP~ azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYP~azbil(旧:山武)
37,980税込41,778
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
メディアプレーヤー4K対応タイマー付き サンワサプライメディアプレーヤー4K対応タイマー付きサンワサプライ
22,980税込25,278
1個
欠品中
動画、音楽、画像データをテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。4K動画の再生に対応しており、4K対応のテレビで高画質再生ができます。再生したいデータをUSBメモリ、またはSDカードに保存して本製品に接続すれば、パソコンを使うことなく再生できます。HDMI、RCAコンポジットの端子から出力できます。※同時出力はできません。自動電源オン、電源オフのタイマー機能付きです。設定した曜日や時刻に自動で電源オンオフが可能です。電源を入れると自動で再生するオートプレイ機能を搭載しています。画面の回転が可能で、縦向きのディスプレイでも使用可能です。動画・音楽ファイル再生時、リモコンのメニューボタンからリピート再生の設定が可能です。IR受信ケーブル付きなので、本体が隠れていてもリモコン操作することができます。
セット内容本体、ACアダプタ(約1.2m)、HDMIケーブル(約1.5m)、RCAコンポジットケーブル(約1m)、IR受信ケーブル、リモコン、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書質量(g)222消費電力(W)5電源ACアダプタ(DC5V/2A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×116.5×20対応【再生ファイルサイズ】15GB機能【ビットレート】50Mbpsまで対応メモリー内臓/ありメモリー容量内臓/4GB対応メディア【ファイルシステム】FAT32、exFAT、NTFS※FATは非対応です。コネクタ映像出力/HDMI端子専用RCAコンポジットケーブル接続用端子・給電用端子/DCジャック・IR受信ケーブル用端子/3.5mmジャック・メモリー接続端子/USB2.0 Aポート対応フォーマット【オーディオ】MP3、WMA、WAV、AAC、FLAC、M4A【ビデオコーデック】H.264/AVC(MP4、MOV、3GP、TS、FLV)・H.264/MVC(TS)・H.263(3GP、MOV、MP4)・MPEG4(MP4、MOV、3GP)・MPEG1/MPEG2 (TS、VOB)【字幕】SMI、ASS、SSA、SRT【画像】JPG、JPEG、BMP、PNGスロットSDメモリカード画素数【対応ビデオ再生】4096×2304・1920×1088(1080p)・1920×1080(1080p)・1280×720(720p)【対応画像再生】最大3840×2160(4K)フレームレート60fpsまで対応
電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005 興研電動ファン付き呼吸用保護具 BL-7005興研
38,980税込42,878
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
多くの使用実績のある電動ファン付呼吸用保護具”サカヰ式BL-1005”の形状を引き継ぎながら、新たに開発した性能区分PL2のマイティミクロンフィルターを使用した上位モデルです。 特に溶接ヒューム濃度の測定結果から、ご使用中の呼吸用保護具が使用できない要求防護係数が必要となった場合(要求防護係数14以上33未満の場合)の対応に適しています。勿論、その他の粉じん対策としてもご使用いただけます。 会話を明瞭にする「伝声器」内蔵 フィルタ長持ちで経済的 「フィットチェッカー」内蔵でいつでも密着性の確認が可能 通気抵抗が低く、ファンの稼働負荷を低減する 「マイティミクロンフィルター」採用 溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群 呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能 バッテリーの交換時期を「リズム送風」でお知らせ
用途電動ファン付呼吸用保護具。溶接作業向け。国家検定合格番号第TP122号性能(規格)区分:PL2、(漏れ率)A級、(電動ファンの性能)通常風量形係数指定防護係数:33種類(面体)半面型防水性IP54公称稼動時間(時間)約6.7フィルターマイティミクロンフィルタ BL-7005用(交換用)適合(交換用部品)【吸湿スポンジ】卵型、D型 【吸気ゴム弁】小判06型 【排気弁】T-8K型 【頭紐】タイプSB、タイプSA 【ろ過材カバー】BL-7005用 【電池フタ】BL-1005-02用 【充電池】L11 【充電器】L11用、(オプション品)KBCフィルタ BL-7005用仕様伝声器、フィットチェッカー、オートON/OFF機能、お知らせ送風
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷