カテゴリ
- パソコン/周辺機器(566)
- バイク純正部品(388)
- 機構部品(278)
- 制御機器(165)
- 科学研究・開発用品(137)
- メカニカル部品(136)
- 学童・教育用品(91)
- バイク部品(82)
- トラック純正部品(77)
- 電気材料(75)
- 農業機械(63)
- 自動車純正部品(52)
- オフィス家具(38)
- 作業服(34)
- 家電(25)
- 船舶用品・漁業資材(24)
- 安全保護具(23)
- 手袋(20)
- 住設機器(19)
- 介護用品(16)
- 自転車部品(16)
- 事務用品(15)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 測定用品(14)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 切削工具(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 安全標識(7)
- 整備工具・収納(7)
- カー用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 保管用品(6)
- 溶接用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 防災用品(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 完成車(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 清掃用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 物流用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- テープ(2)
- 日用品(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(470)
- RS PRO(327)
- Optibelt(117)
- サンワサプライ(109)
- StarTech.com(79)
- SPARKFUN(78)
- メディアカバーマーケット(77)
- エレコム(73)
- Delta Plus(デルタプラス)(73)
- 三菱ふそう(69)
- PANDUIT(パンドウイット)(56)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(51)
- サンワダイレクト(41)
- SKC(環境測定)(34)
- Merck(メルクミリポア)(33)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(26)
- トヨタ(26)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](20)
- TOTO(19)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「plt」の検索結果

マイクコネクタ PLTシリーズ ストレートプラグ
APEX(コネクタ)(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷2ピンのMICプラグです。仕様パッケージ:MICタイプ寸法(mm)シェル:16品番63-3109-31定格125V/5A寸法(Φmm)ケーブル挿入部径(最小):6.2コネクタ形状正芯プラグ絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)1000抵抗(MΩ)接点(DC1A):15ピン数(ピン)2アズワン品番63-3109-31結線方法はんだ最大定格電圧(V)1分/1000(AC.V.rms)
マイクコネクタ PLTシリーズ ストレートプラグ
APEX(コネクタ)(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷4ピンのMICプラグです。品番63-3109-33アズワン品番63-3109-33
マイクコネクタ PLTシリーズ レセプタクル
APEX(コネクタ)¥679~税込¥747~1個当日出荷パネル取り付け型の丸型コネクターです。伝統的に無線機のマイクロホンの接続に使われてきたため通称でマイクコネクターと呼ばれますが限定した用途ではありません。丸型メタルコネクターの中では安価でピンも太く信号用から電力用まで様々な用途に使うことができます。
マイクコネクタ PLTシリーズ ストレートプラグ
APEX(コネクタ)¥669税込¥7361個欠品中3ピンのMICプラグです。仕様パッケージ:MICタイプ寸法(mm)シェル:16品番63-3109-32定格125V/5A寸法(Φmm)パネル取付部径:16コネクタ形状正芯プラグ絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)1000抵抗(MΩ)接点(DC1A):15ピン数(ピン)3アズワン品番63-3109-32結線方法はんだ最大定格電圧(V)1分/1000(AC.V.rms)
アルミブロックABR-96PLT
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷クラッシュアイスの他、保冷剤による冷却も可能です。間接的な冷却によりサンプルチューブに水滴が付かず、コンタミの心配がありません。スカート付きPCRプレートに対応しています。仕様適用チューブ(mL):0.1・0.2、8連・12連チューブ/96穴PCRプレート材質アルミニウム質量(g)約630型番ABR-96PLT耐冷温度(℃)-196サイズ(mm)123×85×25アズワン品番2-7744-11
アルミパレット PLT型キャスター
アルインコ¥49,980税込¥54,9781セット(4個)3日以内出荷移動用キャスターです。用途物流倉庫、食品工場、薬品工場に。トラスコ品番115-1074適合機種PLT1111P材質スチール質量(kg)10.4車輪幅(mm)38取付高(mm)198品名150Φウレタンキャスター
アルミパレット PLT型
アルインコ¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷耐久性に優れたアルミパレットです。オプション取付で1t台車になります。軽量で作業効率もアップします。用途物流倉庫・食品工場・薬品工場に。幅(mm)485.5高さ(mm)140間口(mm)1100枚数(デッキ数)7枚中央桁幅(mm)43差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)485.5×100外寸法・奥行(mm)1100
アルコール 消毒液PLT
ルック¥1,198税込¥1,3181本(100mL)当日出荷手指の洗浄 消毒に! 保湿成分 ヒアルロン酸Na配合用途適量を手指にとり、手指・皮膚の洗浄・消毒成分【有効成分】エタノール76.9~81.4vol%、【添加物】精製水、ヒアルロン酸Na-2、香料種類スプレーエタノール含有率(%)76.9~81.4商品タイプ本体医薬品医療機器等法指定医薬部外品効果消毒繰り返し・詰め替え対応
アルミパレット PLT型ブラケット
アルインコ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷単管を差し込むためのブラケットです。用途物流倉庫、食品工場、薬品工場に。適合PLT1111Pトラスコ品番115-1071質量(kg)0.5品名単管差し込み用ブラケット
エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT
OSG(オーエスジー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から8日以内出荷高精度なパイロット穴加工を実現し、ロングドリルのガイド穴として安定・加工をサポートします。「EgiAsコーティング」の採用により高い耐摩耗性・耐熱性に加えじん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、焼入鋼(45~50HRC):〇、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇直径許容差h8
蓄光テープ クリーンルーム AP-PLTシリーズ
アズピュア(アズワン)¥8,498~税込¥9,348~1巻翌々日出荷芯に樹脂を使用しクリーンルーム内での避難経路の表示等にご利用いただけます。仕様※粘着剤アクリル系材質(基材)PET、ポリウレタン,(芯)PE(ポリエチレン)厚さ224±10表面抵抗値(Ω)≦9.9×10E10
色鉛筆881 PLT 209
uni(三菱鉛筆)¥119税込¥1311個(2本)4日以内出荷「uni Palette」は、書くことの喜びを通して、想像力を高め、自ら考える子どもたちのために開発された学習文具シリーズです。 あきのこないシンプルなデザインと、彩ゆたかなカラー展開。 信頼のブランドuniが自信をもっておすすめします。
SureSeal BMF-100-SEAL-PLTシリーズ
ビーエム機器¥12,980~税込¥14,278~1個(100枚)ほか4日以内出荷SureSeal Sealing Films。サンプルの蒸発を最小限に抑えます。ELISA用、短期間保存に最適。未滅菌仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x146.1mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃
SureSeal Thermal BMF-100-THER-PLTシリーズ
ビーエム機器¥19,980~税込¥21,978~1個(100枚)ほか4日以内出荷SureSeal Thermal Sealing Films。PCRプレート用シーリングフィルム。未滅菌仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x135.1mm●シール厚:50μm●材質:P.P●温度耐性:-40℃~120℃
SureSeal Thermal, Sterile BMF-STR-THER-PLTシリーズ
ビーエム機器¥26,980~税込¥29,678~1個(100枚)ほか翌々日出荷から4日以内出荷SureSeal Sealing Films, Sterile。PCRプレート用シーリングフィルム。滅菌済仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x135.1mm●シール厚:50μm●材質:P.P●温度耐性:-40℃~120℃
SureSeal, Sterile BMF-STR-SEAL-PLTシリーズ
ビーエム機器¥17,980税込¥19,7781個(100枚)4日以内出荷SealPlate(R) Films。サンプルの蒸発を最小限に抑えます。ELISA用、短期間保存に最適。滅菌済仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x146.1mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃アズワン品番65-3811-70
COOLFIX PLT2 エアーベスト 服地のみ
昭和商会¥6,598税込¥7,2581着翌日出荷から4日以内出荷適合デバイスを取り付けることで、ペルチェ+ファンのW冷却遮熱を得られます。UVカット加工のウェアで最上級の快適さを。ペルチェデバイスを首元に2箇所搭載可能。身体冷却に効果的な首元に配置することで、気化熱+局所冷却の効果が得られます。首元から風が通るデザイン。収納できるフック掛け。ファンの落下防止メッシュ。外ポケットからデバイスとファンのコントローラースイッチが操作可能用途熱中症対策 作業現場 工場 スポーツ アウトドア 室内仕様UVカット[UPF50+・遮蔽率99.9%・遮熱効果]材質[本体]ポリエステル100% [内衿]ポリエステル90%・ポリウレタン10%デバイスN26-111<15Vセット>、N26-112<28Vセット>
SureSeal, Sterile BMF-STR-SEAL-PLTシリーズ
ビーエム機器¥74,980税込¥82,4781セット(4個×100枚)4日以内出荷SureSeal Thermal qPCR Sealing Films。リアルタイムPCR用プレートシール。透明度が高い。未滅菌仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x146.1mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃アズワン品番65-3811-71
Soft Rubber Roller BMF-RL-PLT-01シリーズ
ビーエム機器¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷シール用ローラー。均一な圧力でシーリングが可能。未滅菌仕様●寸法(WxD):114x142mm●材質:ゴム(ローラー部)、アルミ(ハンドル部)アズワン品番65-3811-36
Soft Rubber Roller BMF-RL-PLT-01シリーズ
ビーエム機器¥35,980税込¥39,5781セット(4個)4日以内出荷シール用ローラー。均一な圧力でシーリングが可能。未滅菌仕様●寸法(WxD):114x142mm●材質:ゴム(ローラー部)、アルミ(ハンドル部)アズワン品番65-3811-37
...