蓄光テープ クリーンルーム AP-PLTシリーズ

蓄光テープ クリーンルーム AP-PLTシリーズ - アズピュア(アズワン)

芯に樹脂を使用しクリーンルーム内での避難経路の表示等にご利用いただけます。

仕様
※粘着剤アクリル系
材質
(基材)PET、ポリウレタン,(芯)PE(ポリエチレン)
厚さ
224±10
表面抵抗値(Ω)
≦9.9×10E10
内容量
1巻
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03043359AP-PLT5050×30(横幅×長さ)4-7137-02
¥17,500
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
03033672AP-PLT2525×30(横幅×長さ)4-7137-01
¥8,900
¥8,498
¥9,348(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする