カテゴリ

  • 電気材料(11)
  • バイク純正部品(5)
  • 照明(1)
  • 切削工具(1)

「plt80」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズPANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)
199税込219特価
1袋(100本)
当日出荷
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用) PANDUIT(パンドウイット)手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用)PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
34,980税込38,478
1丁
当日出荷
常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
PLATE,COMP.,SHELT  80125GAGJ50 ホンダPLATE,COMP.,SHELT 80125GAGJ50ホンダ
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
PLATE COMP.,SHELT  80125GAG000 ホンダPLATE COMP.,SHELT 80125GAG000ホンダ
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ) PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ)PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(100個)
当日出荷
耐候性に優れています。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲-60~85℃使用場所屋内・屋外用
スーパーグリップ用タイマウント ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ用タイマウント ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷
ねじで固定する台座方式ですので束線をしっかりと安定して固定できます。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。仕様ねじ止めタイプ材質ナイロン66
スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付)PANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
当日出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付)PANDUIT(パンドウイット)
3,898税込4,288
1袋(100個)
当日出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤最大静荷重(g)127RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド用 メタル製手動式結束工具 締め付け強度設定付 PANDUIT(パンドウイット)結束バンド用 メタル製手動式結束工具 締め付け強度設定付PANDUIT(パンドウイット)
37,980税込41,778
1丁
当日出荷
作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小化 人間工学に基づいた設計で、握りやすく、安全且つ迅速に結束作業が可能 引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断 ハウジングが金属製で頑丈
質量(g)524
スーパーグリップ専用タイアンカー PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用タイアンカーPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷
穴径(Φmm)4.5寸法A(mm)20.3寸法B(mm)9.4寸法C(mm)5.6固定方法M4ねじ使用箇所屋内
エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT OSG(オーエスジー)エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLTOSG(オーエスジー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
高精度なパイロット穴加工を実現し、ロングドリルのガイド穴として安定・加工をサポートします。「EgiAsコーティング」の採用により高い耐摩耗性・耐熱性に加えじん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、焼入鋼(45~50HRC):〇、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇直径許容差h8
MULTIPLE SUPPORT 8000B8233 MV AGUSTAMULTIPLE SUPPORT 8000B8233MV AGUSTA
1個
取扱い終了
MULTIPLE SUPPORT 8000B9749 MV AGUSTAMULTIPLE SUPPORT 8000B9749MV AGUSTA
1個
取扱い終了
MULTIPLE SUPPORT 8000B8236 MV AGUSTAMULTIPLE SUPPORT 8000B8236MV AGUSTA
1個
取扱い終了
直管LEDランプ マキテック直管LEDランプマキテック
4,598税込5,058
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
日本照明工業会規格JLMA301適合直管LEDランプ
口金G13光源色昼白色電球の種類LED
スーパーグリップ専用マウントベース 白 PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベース 白PANDUIT(パンドウイット)
87,980税込96,778
1式(500個)
8日以内出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。 使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):38.1 横(mm):38.1 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):508 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃
使用温度範囲(℃)-29~49
スーパーグリップ専用マウントベース 白 PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベース 白PANDUIT(パンドウイット)
139,800税込153,780
1式(500個)
8日以内出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。 使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):50.8 横(mm):50.8 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):908 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃
使用温度範囲(℃)-29~49
スーパーグリップ結束バンド PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
29,980税込32,978
1セット(10000本)
翌日出荷
プロ仕様の電気工事用結束バンドです。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
用途ケーブル、ワイヤー等の結束・固定ナチュラル材質ナイロン長さ(mm)79最大結束径(Φmm)17仕様CEマーキング:あり、CSA認証:あり、結束バンド幅:ミニチュア幅、環境:プレナム、表示領域:なし、プレナム性能:あり(AH-2)、取り外し可:不可、UV耐性:不可幅(mm)2.3、(ヘッド)4.6厚さ(mm)0.8高さ(mm)(ヘッド)2.9規格UL 62275準拠(Type 2・21):あり、UL Listed 認証 (File #E56854):あり、UL Recognized 認証(File #E56854):ありグレード(材質)ポリイミド PA連続使用温度(℃)-60~85(-76~185°F)固定方法その他難燃性V-2最小結束径(Φmm)0.8推奨適合工具GTS-E・GS2B-E・PTS・PPTS・STS2ロックロック爪作業温度範囲(℃)-20~0(-4°F~- 32°F)ループ引張強度N(LBS)80(18)