カテゴリ

  • 電気材料(4)
絞り込み

「plt80」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズPANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)
199税込219特価
1袋(100本)ほか
当日出荷
ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用) PANDUIT(パンドウイット)手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用)PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1丁
当日出荷
常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
用途結束バンドの締め付けと切断に。
スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ) PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ)PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(100個)
当日出荷
耐候性に優れています。
用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲-60~85℃使用場所屋内・屋外用
スーパーグリップ専用タイアンカー PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用タイアンカーPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷
穴径(Φmm)4.5寸法A(mm)20.3寸法B(mm)9.4寸法C(mm)5.6固定方法M4ねじ使用箇所屋内