カテゴリ

  • 電気材料(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「pm-3pro」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • どこでもケーブル スリム収納タイプ プロ こうじばん

    どこでもケーブル スリム収納タイプ プロ

    こうじばん
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    もっとも軽量で手軽な2溝タイプ 25t車対応 スリム収納タイプと比較して寿命が長持ちです。
    材質ウレタン/PVC質量(kg)4色黒/黄用途例25トン車溝幅(mm)30×35使用温度(℃)マイナス40~プラス65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×250×45
  • どこでもケーブル ワイド収納タイプ プロ こうじばん

    どこでもケーブル ワイド収納タイプ プロ

    こうじばん
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    5日以内出荷
    もっとも売れている主要モデル 25t車対応
    材質高密度ポリウレタンバージン材/蓋PVC質量(kg)9.8色黒/黄溝幅(mm)34×36(中央1溝40×36)適合車50t車まで適合ケーブル外径(Φmm)36まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×50
  • ケーブルプロテクター 2本セット モノタロウ

    ケーブルプロテクター 2本セット

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(2本)
    当日出荷
    ケーブルやパイプ等を収納し保護することができます。 再生ゴムをベース部に使用することで重量がありズレにくい仕様となります。 暗いところでも視認性の高い蓋付きです。
    用途イベントなどでのケーブルの保護収納に。材質本体:再生ゴム、蓋:PVC質量(kg)13長さ(m)1溝数2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×245×45耐荷重(kN)約80適合ケーブル(Φmm)25
  • どこでもケーブル スリム収納タイプ こうじばん

    どこでもケーブル スリム収納タイプ

    こうじばん
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    欠品中
    もっとも軽量で手軽な2溝タイプ 25t車対応 スタンダードタイプ。
    用途25トン車材質ラバー/PVC質量(kg)7.5色黒/黄使用温度(℃)マイナス20~プラス55溝幅30×35mm本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×250×45
  • ケーブルプロテクター(収納タイプ) トーグ安全工業

    ケーブルプロテクター(収納タイプ)

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1枚
    欠品中
    蓋を開けて溝に入れるので配線や確認作業が簡単で、サイズも豊富です。 ケーブル、コード、パイプ、ホース等を収納して保護するプロテクターです。 重くてズレにくい構造です。視認性が高いツートンカラーです。
    材質本体:ゴム、蓋:PVC耐荷重(kN)約77まで
  • ケーブルプロテクター グリップガード CHECKERS

    ケーブルプロテクター グリップガード

    CHECKERS
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    グリッパーコネクターで簡単に連結できます。 多数使用して長距離連結も可能です。 スナップフィットヒンジ開閉式の蓋があるのでケーブル類の着脱が簡単です。 過酷な環境、天候下でもケーブルを保護する素材を使用しています。 モジュール式組み立てなので軽量、持ち運び、取り付け、着脱、保管が簡単です。
    用途屋外作業現場での電線などの保護に。 工場など屋内外の配線の保護に。 仮設建設現場、倉庫、展示場、イベント会場など各施設でのケーブル保護収納。 展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。種別直線部材質耐候性ポリウレタン長さ(m)0.91耐荷重(kg)2267(タイヤ片輪のみ)
  • ケーブルガード(プロテクター) 日本緑十字社

    ケーブルガード(プロテクター)

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    工事現場での様々な仮設配管やケーブルの保護にお困りではありませんか 大切な配管、配線を簡単に時間をかけずに保護することが重要です。大型車両の通過にも耐え、重量が16kgあるので現場では連結部を重ねるだけでずれにくく、簡単設置で重機も設置工事も不要です。イベント会場やお祭り会場、コンサートホールなど放送機材の配線保護にも最適です。 直径35mmまでの配管に対応可能な5系統タイプ。 電源ケーブルや各種配管を大容量に収納可能! 大型車両の通行にも耐える頑丈さで大切な配管類をしっかり保護します!
    材質(本体部)リサイクルゴム、(廃タイヤ再生品)・(カバー部)PVC質量(kg)16溝数5本寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×55耐荷重(t)10適合ケーブル(Φmm)35日本緑十字社品番286201
  • ケーブルガード 日本緑十字社

    ケーブルガード

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    色黄/黒材質(本体)リサイクルゴム(廃タイヤ再生品)材質(カバー)PVC
  • ケーブルプロテクター 30mmケーブル用 大研化成工業
    ブラック
    グリーン

    ケーブルプロテクター 30mmケーブル用

    大研化成工業(4件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本(4m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
    用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)150厚さ(mm)40適合ケーブル(Φmm)30
  • ソフトカラープロテクター上面開口タイプ JEFCOM(ジェフコム)
    イエロー
    ブラック

    ソフトカラープロテクター上面開口タイプ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブルを上から収納できて使いやすい 屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性 特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応 ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい 床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
    材質PVC寸法(幅W×高さH)(mm)100×16適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
  • ケーブルプロテクター 20mmケーブル用 大研化成工業
    ブラック
    グリーン

    ケーブルプロテクター 20mmケーブル用

    大研化成工業(3件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本(5m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
    用途屋外作業現場での電線などの保護に。 工場など屋内外の配線の保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)100厚さ(mm)28適合ケーブル(Φmm)20
  • ジョイントプロテクター JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイントプロテクター

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    翌々日出荷
    野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター。直線・曲線組合せ自由のマルチ連結タイプ(直線部)。ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結。ケーブル収納部が開くフタ付タイプ。ケーブル・パイプ類を簡単に追加・移動できる。なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ。現場におけるケーブルの損傷を激減。多数使用して長距離連結もOK
    用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納。工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に。展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に適合(連結可能)JTP-5435-45、JTP-5435-ED種別直線部材質ポリウレタン質量(kg)11全長×幅W×厚さ(mm)922×535×50適合電線Φ35mm以下の電線5本耐荷重(t)2(タイヤ片輪のみ)
  • ケーブルマット クリーンテックス・ジャパン

    ケーブルマット

    クリーンテックス・ジャパン(10件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1枚
    当日出荷
    電気ケーブル・ネット回線・電話線などをカバーし、職場環境完全に。 黒と黄色で注意を促します。 裏面にケーブル用溝付で歩行者もケーブルも保護します。 マット厚さ約10mmで人も台車もスムーズに通行できます。
    用途ケーブル転倒防止マット材質(表面)ナイロン、(裏面)ニトリルゴム厚さ(mm)約10色イエロー・ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)(溝)100×5
  • 3槽ケーブルプロテクター セーフラン安全用品

    3槽ケーブルプロテクター

    セーフラン安全用品
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    欠品中
    露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約10kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
    用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。材質本体:PVC フラップ:ゴム長さ(mm)880(連結部含930)幅(mm)504厚さ(mm)75質量(kg)約10色黄×黒溝数3内容1台耐荷重(t)約4.5
  • ケーブルプロテクター 10mmケーブル用 大研化成工業
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ベージュ

    ケーブルプロテクター 10mmケーブル用

    大研化成工業(44件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
    用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)50厚さ(mm)16.5適合ケーブル(Φmm)10
  • 強化型プラスチック敷板こうじばん4×8 山型/クロス こうじばん

    強化型プラスチック敷板こうじばん4×8 山型/クロス

    こうじばん
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    4日以内出荷
    熱中症対策にベージュの敷板!足元が熱くなりません。
    色ベージュ寸法(縦×横)(mm)1220×2440耐荷重(t)80
  • ジョイントプロテクター JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイントプロテクター

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    翌々日出荷
    野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター。ジョイント部をはめ込むだけの簡単連結。ケーブル収納部が開くフタ付タイプ。ケーブル・パイプ類を簡単に追加・移動できる。なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ。現場におけるケーブルの損傷を激減。多数使用して長距離連結もOK。直接連結タイプ
    用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納。工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に。展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に材質ポリウレタン耐荷重(t)1
  • プロテクターモール フソー化成
    グレー
    ベージュ

    プロテクターモール

    フソー化成(16件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
    仕様テープ無し材質ABS樹脂長さ(mm)1000
  • ワゴンモール(ソフトタイプ) 未来工業
    ブラック
    ベージュ

    ワゴンモール(ソフトタイプ)

    未来工業(2件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    道路上、展示会場等の仮設ケーブルの保護に最適です。全面ゴム製ですから衝撃を吸収します。ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応できます。長尺ですから持ち運び、施工がラクです。
    材質S-PVC(軟質ポリ塩化ビニール)
  • 【レンタル】ダストトラックⅡ(校正書付) TSI

    【レンタル】ダストトラックⅡ(校正書付)

    TSI
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    3日以内出荷
    PM2.5計測可能! 室内環境から外気やミストを含んだ空気を、幅広い用途で安定的に測定できます。1分間隔測定でも、45日間のデータ解析、グラフ化が容易です。また、ダウンロード用ソフトウエアで、データ解析、グラフ化が可能です。
    セット内容本体、インレットノズルキャップ、ACアダプターセット、バッテリー、インパクター(キャップ)(1.0μm・2.5μm・4μm・10μm)、インパクター(密着プレート部)、インパクター(底部)、インパクターオイル、ゼロフィルタ、測定用チューブ、Dorr-Oliver サイクロン、アナログ出力ケーブル、USBケーブル、通信ソフト(TRAKPRO)、取扱説明書、取扱説明書(TRAKPRO)、収納ケース寸法(mm)135(H)×216(W)×224(D)質量(kg)2.0(バッテリー1個搭載時)電源ACアダプタ 115~240VAC(標準付属)測定方式シースエアー90°側方光散乱方式測定レンジ0.001~400mg/m3測定粒子径(μm)約0.1~10サービス分類レンタル