カテゴリ
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 梱包用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「pm-l45」の検索結果

FV センサー PM-L45
富士インパルス¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷対応FV-400-10W/FV-400(5,10)/FV-600-10W/FV-600(5,10)アズワン品番62-9110-91構成部品配線、電気関連![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24767058-191114-02.jpg)
アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷3つの保護回路を標準装備 業界初!保護構造IP64 余裕の投・受光距離6mm 投・受光目印で調整がラク コンパクトサイズを実現!仕様入光時ON/遮光時ON 2出力装備材質(ケース)PBT、(表示部)ポリカーボネート保護構造IP64(IEC)検出距離(mm)6(固定)電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間入光時:20μs以下、遮光時:80μs以下消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(入光時点灯)最小検出物体0.8×1.2不透明投光素子赤外LED(発光ピーク波長:855nm、非変調式)スリット幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応検出対象不透明体
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個30日以内出荷・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個30日以内出荷・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM605AS
伊東電機¥18,980税込¥20,8781本41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。
パワーモーラ AC中重荷重用ローラ PM570AS-45
伊東電機¥15,980~税込¥17,578~1本41日以内出荷連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。 間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。 10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(AU)を選定ください。





![アンプ内蔵・コの字型マイクロフォトセンサ[小型・ケーブル式] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24767058-191114-02.jpg)