カテゴリ

  • 制御機器(27)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 事務用品(7)
  • 自動車純正部品(4)
  • 農業機械(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn-33」の検索結果

関連キーワード
72件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力パンチ替刃(PN-33用) コクヨ

    強力パンチ替刃(PN-33用)

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1パック(2個)
    当日出荷
    適合PN-33寸法(mm)Φ10×22質量(g)4繰り返し・詰め替え対応
  • 強力パンチ コクヨ

    強力パンチ

    コクヨ(11件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    当日出荷
    軽い力で、一度に大量の書類を穴あけできる強力パンチ。A4長辺までのセンター合わせが可能なセンターゲージ付き。用紙当て部が回転するので使わない時には用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品
    付属品刃2本・刃受け2個材質本体カバー:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト質量(kg)1.29穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×225×118穿孔能力(枚)約70(PPC用紙/6.4mm)穿孔奥行(mm)13繰り返し・詰め替え対応
  • ホワイトボード ナカバヤシ

    ホワイトボード

    ナカバヤシ(8件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    当日出荷
    丈夫なフレームのプラスチック枠のホワイトボードシリーズです。
    種類壁掛け・無地フレーム色ブルー材質(表面)スチール設置方式壁掛RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • スイッチカバー PN-M33 TGK(東京硝子器械)

    スイッチカバー PN-M33

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,790税込¥1,969
    1個
    6日以内出荷
  • テープ付き両面透明封筒 PP ジャストコーポレーション

    テープ付き両面透明封筒 PP

    ジャストコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1袋(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    裂け難く丈夫なPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等を封入したDM発送にも最適!!
    材質PP(CPP)
  • テープなし両面透明封筒 OPP ジャストコーポレーション

    テープなし両面透明封筒 OPP

    ジャストコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    中身がクリアに見えるOPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等を入れるのに最適
    材質OPP寸法(mm)口ずらし:3
  • デリバリーパック ジャストコーポレーション

    デリバリーパック

    ジャストコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,428税込¥1,571
    1箱(100枚)
    欠品中
    店舗経営をされている方にお勧め!商品発送時に伝票等を見える形でお届けできます!
    材質PP(CPP)サイズ長3寸法(幅W×高さH)(mm)120×235厚さ(μm)30
  • ブレーカー 日東工業

    ブレーカー

    日東工業
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • 配線引込器具 IDEC(和泉電気)

    配線引込器具

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 交通安全POPのぼり旗 450×800mm 交通ルール 守ろう! コンツナ

    交通安全POPのぼり旗 450×800mm 交通ルール 守ろう!

    コンツナ
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    6日以内出荷
    住宅街や通学路、商店街など様々な場所で使用できる交通安全用ののぼり旗です。高輝度反射Wチチテープ付き(3か所)、夜間ヘッドライトの光に反射、良く目立ちます。
    用途住宅街や通学路、商店街などでの周囲へのアピールに。仕様高輝度反射Wチチテープ3箇所、カラーチチテープ5箇所、合計8箇所左付寸法(mm)450×800表示内容交通ルール 守ろう!車道左通行縫製仕様四方ヒートカット
  • 130mm キャスター(自在金具付) エスコ

    130mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    ¥3,960税込¥4,356
    1個
    翌日出荷
    仕様自在エスコ品番EA986PN-33質量(kg)1.95材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)177ベアリング有りプレート寸法(mm)108×108ストッパー無し耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)40
  • 【名入れ】クラフト長3封筒 マルアイ

    【名入れ】クラフト長3封筒

    マルアイ(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1セット(100枚)ほか
    5日以内出荷
    封筒に会社名や住所などの「名入れ印刷」をすることができます。お好みのレイアウトや書体や印刷の色もお選びいただけます。無料で「納品書在中」「料金後納郵便」なども追加可能です。ご注文枚数が多いほど1枚当たりの料金がお得です。
    種別長形3号材質古紙40%使用サイズ長形3号本体寸法(mm)120×235文字色黒、グレー、青、紺、赤、若草、緑、茶、紫その他設定項目なし、納品書在中、請求書在中、料金後納郵便、料金別納郵便坪量(g/m2)85書体太明朝体、明朝体、太ゴシック体、ゴシック体、太丸ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体レイアウト長T-2、長T-7、長T-10、長T-12、長Y-1,長Y-3、長Y-14、長Y-15サービス分類名入れ
  • PN 分散型電源システム連系用プチスリムサーキットブレーカ 日東工業

    PN 分散型電源システム連系用プチスリムサーキットブレーカ

    日東工業
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1個
    翌々日出荷
    寸法A(mm)36寸法D(mm)55寸法C(mm)44JIS(sym)定格遮断容量(kA)AC100/200V(単3用):2.5過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数3P3Eフレーム(AF)30定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
  • デリバリーパック長3・L判 PP 30μ ジャストコーポレーション

    デリバリーパック長3・L判 PP 30μ

    ジャストコーポレーション
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    色:オレンジ ショップから展示会まで大活躍のポリエチレン製手提げバッグ
    材質PE幅(mm)145サイズ長3 L高さ(mm)270厚さ(μm)30
  • システムアースバー 河村電器産業

    システムアースバー

    河村電器産業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    7日以内出荷から42日以内出荷
    システムアースバー
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。TOP-3Hのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。
    仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:4Mpa最高回転数(min-1[r.p.m])1800形式N330概略質量(kg)14.9吐出量(L/min)58.5/70.2(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)4(使用可能)バルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)39(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・中容量
  • (90601)クランプ,チューブ(D18.5) ホンダ

    (90601)クランプ,チューブ(D18.5)

    ホンダ
    ¥379税込¥417
    1個
    3日以内出荷
  • (17218)チューブ,ドレン ホンダ

    (17218)チューブ,ドレン

    ホンダ
    ¥449税込¥494
    1個
    3日以内出荷
  • KEMET ポリエステルコンデンサ(PET) KEMET

    KEMET ポリエステルコンデンサ(PET)

    KEMET
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 62GB-56T08-33PN AMPHENOL

    62GB-56T08-33PN

    AMPHENOL
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    7日以内出荷から60日以内出荷
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    6日以内出荷から50日以内出荷
  • 配線引込器具 IDEC(和泉電気)

    配線引込器具

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個ほか
    12日以内出荷から51日以内出荷
  • KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630V dc,330nF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,630V dc,330nF,±5%

    KEMET
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    KEMET R76シリーズ両面蒸着ポリプロピレンフィルムコンデンサ. KEMET R76シリーズはポリプロピレンフィルム製で、両面蒸着ポリエステルフィルムを電極として使用しています。UL94V-0要件を満たす自消性、耐溶剤性のプラスチックケース入りです。電圧パラメータに応じて2種類の巻線構造が使用されています。. 特長. 静電容量範囲: 100 pF → 15 μF 電圧範囲: 250 → 2000 V dc リード間隔: 7.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 自己回復機能 車載(AEC Q200)グレードをリード間隔まで用意 22.5 mm. 用途. スイッチモード電源(SMPS)における抑制 テレビの偏光回路 スナバとシリコン整流素子(SCR)との通信 回路 高電圧及び高電流用途
    仕様静電容量 = 330nF電圧 = 630V dc許容差 = ±5%シリーズ = R76リード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 11mm高さ = 20mm寸法 = 26.5 x 11 x 20mm末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    12日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。TOP-3Fのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。
    仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:2.5Mpa形式330シャフト形状モーター体用(3MF用)バルブリリーフバルブ:バルブ無商品タイプポンプ単品・中容量
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥90,980税込¥100,078
    1個
    12日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。TOP-3Hのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。
    用途高温用。液温120度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。仕様特殊仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:4Mpa材質トロコイドロータ:標準最高回転数(min-1[r.p.m])1800形式N330概略質量(kg)14.9吐出量(L/min)58.5/70.2(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)4(使用可能)材質(ベアリング)標準材質(Oリング)フッ素ゴム材質(パッキン)テフロンシートバルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)39(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・中容量材質(オイルシール)フッ素ゴム
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥90,980税込¥100,078
    1個
    12日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。TOP-3Hのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。
    用途燃料油用、特殊液用(燃料油使用の場合、ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。仕様特殊仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:4Mpa材質トロコイドロータ:標準最高回転数(min-1[r.p.m])1800形式N330概略質量(kg)14.9吐出量(L/min)58.5/70.2(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)4(使用可能)回転方向時計方向(標準)材質(ベアリング)標準材質(Oリング)フッ素ゴム材質(パッキン)テフロンシートバルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)39(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・中容量材質(オイルシール)フッ素ゴム
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    12日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。TOP-3Hのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。
    用途高温用。液温200度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。仕様特殊仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:4Mpa材質トロコイドロータ:特殊ロータ最高回転数(min-1[r.p.m])1800形式N330概略質量(kg)14.9吐出量(L/min)58.5/70.2(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)4(使用可能)材質(ベアリング)C3材質(Oリング)フッ素ゴム材質(パッキン)テフロンシートバルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)39(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・中容量材質(オイルシール)テフロン
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    12日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。TOP-3Fのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。
    仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:2.5Mpa最高回転数(min-1[r.p.m])1800形式330吐出量(L/min)58.5/70.2(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)-2.5(使用可能)シャフト形状標準バルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)39(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・中容量
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    20日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。TOP-3Hのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。
    用途特殊液用。仕様特殊仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:4Mpa材質トロコイドロータ:標準最高回転数(min-1[r.p.m])1800形式N330概略質量(kg)14.9吐出量(L/min)58.5/70.2(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)4(使用可能)回転方向時計方向(標準)材質(ベアリング)標準材質(Oリング)テフロン角リング材質(パッキン)テフロンシートバルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)39(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・中容量材質(オイルシール)テフロン
  • (S33PN)リングリテイナ,トランスミッション,T=3.35(ケース オヨビ メイン ユニット) 日野自動車

    (S33PN)リングリテイナ,トランスミッション,T=3.35(ケース オヨビ メイン ユニット)

    日野自動車
    ¥3,939税込¥4,333
    1個
    10日以内出荷
  • Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 3極 62GB-12E08-33PN AMPHENOL

    Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 3極 62GB-12E08-33PN

    AMPHENOL
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    8日以内出荷
    ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
    極数3シリーズ62GB定格電圧500Vac、700Vdc動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズ8RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 3極 62GB-56T08-33PN AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 3極 62GB-56T08-33PN

    AMPHENOL
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    8日以内出荷
    ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
    極数3シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ8RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)’+125接続方向ストレート
  • 強力パンチ刃受け PN-31/32/3用 コクヨ

    強力パンチ刃受け PN-31/32/3用

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1箱(10個)
    当日出荷
    PN-31/32/33 用刃受け、外寸法(W/D/H):Φ31・5.9
    仕様刃受け質量(g)3外寸法(mm)Φ31×5.9繰り返し・詰め替え対応
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • シールキット Roadpartner(マツダ)

    シールキット

    Roadpartner(マツダ)(3件のレビュー)
    ¥2,584~税込¥2,842~
    1セット
    3日以内出荷
  • ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    バージョンアップのご案内 設計が簡単 ファイバセンサの弱点をすべてクリア 標準ファイバと同様の取り付けが可能 アンプが不要 折れない プロテクトチューブ不要 スペースをとらない 1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現 長距離検出を実現 保護構造IP67 感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く) 見やすい2色表示灯を装備 バリュープライス 高速応答 0.5ms グローバル対応 別売スリットも用意(透過型専用) 透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]
    用途ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時)規格UL、CE保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下ヘッド形状ネジ型絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間材質(レンズ)ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル)保存温度範囲(℃)-30~70動作表示灯燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付曲げ半径(mm)R2光色赤耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
  • ブレーカ補修パーツ 端子ねじ 日東工業

    ブレーカ補修パーツ 端子ねじ

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容1コ入
  • 棒圧着端子 日東工業

    棒圧着端子

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(20個)
    当日出荷
    適合機種PN31TA・32TA・33TA、PN32TA-NS、PG31TA・32TA・32TA-EV、PNX51T・52T、PNX51T-GA・52T-GA、PGX52Tセット内容20コ入
  • 防雨・防塵型ドラム 日動工業

    防雨・防塵型ドラム

    日動工業
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
    コンセント個数3
関連キーワード
333運動特集