カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 事務用品(7)
  • 農業機械(4)
  • 切削工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 物流用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn-33」の検索結果

関連キーワード
44件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力パンチ替刃(PN-33用) コクヨ

    強力パンチ替刃(PN-33用)

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1パック(2個)
    当日出荷
    適合PN-33寸法(mm)Φ10×22質量(g)4繰り返し・詰め替え対応
  • 強力パンチ コクヨ

    強力パンチ

    コクヨ(11件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    当日出荷
    軽い力で、一度に大量の書類を穴あけできる強力パンチ。A4長辺までのセンター合わせが可能なセンターゲージ付き。用紙当て部が回転するので使わない時には用紙挿入のじゃまになりません。ワンタッチで取り外せるので、刃の交換には工具を必要としません。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品
    付属品刃2本・刃受け2個材質本体カバー:R-ABS、本体:スチール・アルミダイカスト、ハンドル:アルミダイカスト質量(kg)1.29穴径(Φmm)6ピッチ(mm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×225×118穿孔能力(枚)約70(PPC用紙/6.4mm)穿孔奥行(mm)13繰り返し・詰め替え対応
  • ホワイトボード ナカバヤシ

    ホワイトボード

    ナカバヤシ(8件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    当日出荷
    丈夫なフレームのプラスチック枠のホワイトボードシリーズです。
    種類壁掛け・無地フレーム色ブルー材質(表面)スチール設置方式壁掛RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • テープ付き両面透明封筒 OPP (テープ部静電気防止) ジャストコーポレーション

    テープ付き両面透明封筒 OPP (テープ部静電気防止)

    ジャストコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    中身がクリアに見えるOPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等の封入に最適。 テープ部分が静電気防止の為 作業効率アップ
    材質OPP
  • テープ付き両面透明封筒 PP (テープ部静電気防止) ジャストコーポレーション

    テープ付き両面透明封筒 PP (テープ部静電気防止)

    ジャストコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1袋(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    裂け難く丈夫なPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等を封入したDM発送に最適!!テープ部分が静電気防止の為 作業効率アップ
    材質PP(CPP)
  • デリバリーパック ジャストコーポレーション

    デリバリーパック

    ジャストコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,428税込¥1,571
    1箱(100枚)
    当日出荷
    店舗経営をされている方にお勧め!商品発送時に伝票等を見える形でお届けできます!
    材質PP(CPP)サイズ長3寸法(幅W×高さH)(mm)120×235厚さ(μm)30
  • 配線引込器具 IDEC(和泉電気)

    配線引込器具

    IDEC(和泉電気)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • テープなし両面透明封筒 OPP ジャストコーポレーション

    テープなし両面透明封筒 OPP

    ジャストコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1箱(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    中身がクリアに見えるOPP透明封筒!各種サイズのチラシ、冊子等を入れるのに最適
    材質OPP寸法(mm)口ずらし:3
  • 130mm キャスター(自在金具付) エスコ

    130mm キャスター(自在金具付)

    エスコ
    ¥3,960税込¥4,356
    1個
    翌日出荷
    仕様自在エスコ品番EA986PN-33質量(kg)1.95材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)177ベアリング有りプレート寸法(mm)108×108ストッパー無し耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)40
  • PN 分散型電源システム連系用プチスリムサーキットブレーカ 日東工業

    PN 分散型電源システム連系用プチスリムサーキットブレーカ

    日東工業
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1個
    翌々日出荷
    寸法A(mm)36寸法D(mm)55寸法C(mm)44JIS(sym)定格遮断容量(kA)AC100/200V(単3用):2.5過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数3P3Eフレーム(AF)30定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
  • デリバリーパック長3・L判 PP 30μ ジャストコーポレーション

    デリバリーパック長3・L判 PP 30μ

    ジャストコーポレーション
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    色:オレンジ ショップから展示会まで大活躍のポリエチレン製手提げバッグ
    材質PE幅(mm)145サイズ長3 L高さ(mm)270厚さ(μm)30
  • システムアースバー 河村電器産業

    システムアースバー

    河村電器産業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    7日以内出荷から42日以内出荷
    システムアースバー
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Hのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。
    仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:4Mpa最高回転数(min-1[r.p.m])1800形式N330概略質量(kg)14.9吐出量(L/min)58.5/70.2(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)4(使用可能)バルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)39(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・中容量
  • KEMET ポリエステルコンデンサ(PET) KEMET

    KEMET ポリエステルコンデンサ(PET)

    KEMET
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 62GB-56T08-33PN AMPHENOL

    62GB-56T08-33PN

    AMPHENOL
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
    極数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    7日以内出荷から60日以内出荷
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    6日以内出荷から50日以内出荷
  • 配線引込器具 IDEC(和泉電気)

    配線引込器具

    IDEC(和泉電気)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個ほか
    12日以内出荷から47日以内出荷
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    12日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Fのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。
    仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:2.5Mpa形式330シャフト形状モーター体用(3MF用)バルブリリーフバルブ:バルブ無商品タイプポンプ単品・中容量
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥90,980税込¥100,078
    1個
    12日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Hのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。
    用途高温用。液温120度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。仕様特殊仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:4Mpa材質トロコイドロータ:標準最高回転数(min-1[r.p.m])1800形式N330概略質量(kg)14.9吐出量(L/min)58.5/70.2(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)4(使用可能)材質(ベアリング)標準材質(Oリング)フッ素ゴム材質(パッキン)テフロンシートバルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)39(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・中容量材質(オイルシール)フッ素ゴム
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥90,980税込¥100,078
    1個
    12日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Hのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。
    用途燃料油用、特殊液用(燃料油使用の場合、ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。仕様特殊仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:4Mpa材質トロコイドロータ:標準最高回転数(min-1[r.p.m])1800形式N330概略質量(kg)14.9吐出量(L/min)58.5/70.2(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)4(使用可能)回転方向時計方向(標準)材質(ベアリング)標準材質(Oリング)フッ素ゴム材質(パッキン)テフロンシートバルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)39(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・中容量材質(オイルシール)フッ素ゴム
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    12日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Hのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。
    用途高温用。液温200度まで(ポンプ吐出圧は0.7MPaまでと制限があります)。仕様特殊仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:4Mpa材質トロコイドロータ:特殊ロータ最高回転数(min-1[r.p.m])1800形式N330概略質量(kg)14.9吐出量(L/min)58.5/70.2(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)4(使用可能)材質(ベアリング)C3材質(Oリング)フッ素ゴム材質(パッキン)テフロンシートバルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)39(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・中容量材質(オイルシール)テフロン
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    12日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Fのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。
    仕様標準仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:2.5Mpa最高回転数(min-1[r.p.m])1800形式330吐出量(L/min)58.5/70.2(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)-2.5(使用可能)シャフト形状標準バルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)39(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・中容量
  • トロコイドポンプ 日本オイルポンプ

    トロコイドポンプ

    日本オイルポンプ
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    20日以内出荷
    トロコイド(R)ポンプとは外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。_x000D_。内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比ベコンパクトです。_x000D_。コンパクトなので、設計の自由度が高まります。_x000D_。容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。_x000D_。内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。また、脈動についても同様のことが言えます。_x000D_。高精度のロータ、部品により摩耗が少なく長寿命を実現しています。_x000D_。TOP-3Hのモデルチェンジ品です。性能、取り付け寸法は互換性があります。
    用途特殊液用。仕様特殊仕様(シール・パッキン)その他トロコイド ポンプ:4Mpa材質トロコイドロータ:標準最高回転数(min-1[r.p.m])1800形式N330概略質量(kg)14.9吐出量(L/min)58.5/70.2(1500min-1/1800min-1)[ポンプ軸回転あたり]最大吐出圧力(MPa)4(使用可能)回転方向時計方向(標準)材質(ベアリング)標準材質(Oリング)テフロン角リング材質(パッキン)テフロンシートバルブリリーフバルブ:バルブ無吐出量(cm3)39(ポンプ軸回転あたり)商品タイプポンプ単品・中容量材質(オイルシール)テフロン
  • 強力パンチ刃受け PN-31/32/3用 コクヨ

    強力パンチ刃受け PN-31/32/3用

    コクヨ(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1箱(10個)
    当日出荷
    PN-31/32/33 用刃受け、外寸法(W/D/H):Φ31・5.9
    仕様刃受け質量(g)3外寸法(mm)Φ31×5.9繰り返し・詰め替え対応
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • シールキット Roadpartner(マツダ)

    シールキット

    Roadpartner(マツダ)(3件のレビュー)
    ¥2,584~税込¥2,842~
    1セット
    翌々日出荷
  • ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    バージョンアップのご案内 設計が簡単 ファイバセンサの弱点をすべてクリア 標準ファイバと同様の取り付けが可能 アンプが不要 折れない プロテクトチューブ不要 スペースをとらない 1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現 長距離検出を実現 保護構造IP67 感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く) 見やすい2色表示灯を装備 バリュープライス 高速応答 0.5ms グローバル対応 別売スリットも用意(透過型専用) 透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]
    用途ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時)規格UL、CE保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下ヘッド形状ネジ型絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間材質(レンズ)ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル)保存温度範囲(℃)-30~70動作表示灯燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下投光素子赤色LED(変調式)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付曲げ半径(mm)R2光色赤耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
  • 防雨・防塵型ドラム 日動工業

    防雨・防塵型ドラム

    日動工業
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
    コンセント個数3
  • アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ AMPHENOL

    アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ

    AMPHENOL
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 棒圧着端子 日東工業

    棒圧着端子

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(20個)
    当日出荷
    適合機種PN31TA・32TA・33TA、PN32TA-NS、PG31TA・32TA・32TA-EV、PNX51T・52T、PNX51T-GA・52T-GA、PGX52Tセット内容20コ入
  • MA9Zシリーズ IDEC(和泉電気)

    MA9Zシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥629税込¥692
    1袋(5個)
    当日出荷から37日以内出荷
    種類関連商品
  • ミニコックプラグPN型(細径ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニコックプラグPN型(細径ゴムホース取付用)

    日東工器
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    種別ワンタッチカプラプラグ材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)質量(g)53タイプ細径ゴムホース取り付け用(PN型)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H1(mm)六角17主な用途ホース中間用寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
  • ミニカプラスーパープラグPN型(細径ゴムホース取付用) 日東工器

    ミニカプラスーパープラグPN型(細径ゴムホース取付用)

    日東工器
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    溶断機器専用タイプ。耐久性・耐食性に優れたクロムめっき仕様 容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。 小口径タイプでさらに、幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取付形状を標準化。また、ミニカプラとの互換性を持たせます。
    材質(本体)ソケット:真鍮(クロムめっき)、プラグ:鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7]寸法H1(mm)六角17寸法H2(mm)六角19耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]相手側ホースサイズ内径Φ5
  • エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
  • エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックSUSマルチ EPSM4-3Dc-PN 首下3Dc スクエアタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷
    荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)40
  • くもんの日本地図パズル くもん出版

    くもんの日本地図パズル

    くもん出版
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    遊びながら、 。楽しく日本地図が覚えられます。
    仕様STマークつきセット内容パズル台:1個、ピース:基本47個、発展47個、都道府県名確認地図(うら面は白地図)、おもな特産物・名所の地図(うら面は日本の世界遺産の地図)、地形図(うら面は解説書):各1枚、ひらがなシール・目かくしシール):1枚、ピース収納袋:2枚材質パズル台:ABS、ピース:ABS、収納袋:PE、地図:紙品番PN-33コード54820対象5歳以上全質量(g)約1,100ISBN9784774334455適合年齢(歳)5歳以上本体寸法(cm)(本体広げた状態)53×30.5×1
  • チップ(ロール) NTKカッティングツールズ

    チップ(ロール)

    NTKカッティングツールズ
    ¥74,980税込¥82,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • 2出力高速アイソレータWSP-DEW-33 渡辺電機工業

    2出力高速アイソレータWSP-DEW-33

    渡辺電機工業
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~10mARoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-33 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-33

    渡辺電機工業
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~10mARoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
333運動特集