カテゴリ

  • 制御機器(44)
  • メカニカル部品(13)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pos16」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッドエンド POS形(右ねじタイプ) THK

    ロッドエンド POS形(右ねじタイプ)

    THK(22件のレビュー)
    2,498税込2,748特価
    1個
    当日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
    種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級
  • ロッドエンド POS形(左ねじタイプ) THK

    ロッドエンド POS形(左ねじタイプ)

    THK(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
    種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)

    IKO(日本トムソン)(12件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
  • 給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付)

    IKO(日本トムソン)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向右ねじ
  • ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ) TRUSCO

    ロッドエンド給油式おねじタイプ(右ねじ)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    防錆処理されたS45Cボディとそこにインサートされた特殊銅合金及び、硬質クロムメッキ処理されたボールの3点で構成される、耐磨耗性、耐食性、剛性に優れたロッドエンドです。ボディのグリースニップルから滑り面へ給油可能。
    用途各種搬送機械部品。各種工作機械部品。包装機械部品。繊維機械部品。農機具機械部品材質ボディ:S45C(亜鉛メッキ)レース:特殊銅合金ボール:SUJ2(硬質クロムメッキ処理)タイプ右ねじ使用温度範囲(℃)-50~+230
  • ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ)

    IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
  • ロッドエンド(給油おねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパン

    ロッドエンド(給油おねじ)右ねじタイプ

    CCTYベアリングジャパン(2件のレビュー)
    1,398税込1,538特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
    タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • 給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付・左ねじ) IKO(日本トムソン)

    給油式ピロボールロッドエンドPOS(インサート形・おねじ付・左ねじ)

    IKO(日本トムソン)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。 この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。 ピロボールロッドエンドには本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。
    ねじ方向左ねじ
  • ロッド端 M16 オス 炭素鋼 ボア16mm 全長85mm Metric Thread Standard オス LDK

    ロッド端 M16 オス 炭素鋼 ボア16mm 全長85mm Metric Thread Standard オス

    LDK
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
    仕様●接続サイズ:M16 オス●内径:16mm●動定格荷重:16kN●静定格荷重:25.9kN●全体長さ:85mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2452アズワン品番65-7968-11
  • ロッド端 M16 オス 炭素鋼 ボア16mm 全長85mm Metric Thread Standard オス LDK

    ロッド端 M16 オス 炭素鋼 ボア16mm 全長85mm Metric Thread Standard オス

    LDK
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    オスロッド - エンド 16 mm ボア M16 x 2 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: 黄銅 すべり接触面: スチール / 黄銅
    仕様●接続サイズ:M16 オス●内径:16mm●動定格荷重:16kN●静定格荷重:25.9kN●全体長さ:85mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2462アズワン品番65-7969-29
  • ロッド端 M16 オス 炭素鋼 ボア16mm 全長85mm Metric Thread Standard オス LDK

    ロッド端 M16 オス 炭素鋼 ボア16mm 全長85mm Metric Thread Standard オス

    LDK
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
    仕様●接続サイズ:M16 オス●内径:16mm●動定格荷重:21kN●静定格荷重:35.1kN●全体長さ:85mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2492アズワン品番65-7968-27
  • ロッド端 M16 オス 304ステンレススチール ボア16mm 全長85mm Metric Thread Standard オス LDK

    ロッド端 M16 オス 304ステンレススチール ボア16mm 全長85mm Metric Thread Standard オス

    LDK
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    ボール: 440Cステンレススチール、熱処理、HRC56 (最低)、精密研削、研磨 ボディ: 304ステンレススチール レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
    仕様●接続サイズ:M16 オス●内径:16mm●動定格荷重:21kN●静定格荷重:35.1kN●全体長さ:85mm●材質:304ステンレススチール●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2544アズワン品番65-7970-60
  • ロッド端 M16 オス 炭素鋼 ボア16mm 全長85mm Metric Thread Standard オス LDK

    ロッド端 M16 オス 炭素鋼 ボア16mm 全長85mm Metric Thread Standard オス

    LDK
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    オスロッド - エンド 16 mm ボア M16 x 2 左ねじ ボール: AISI 52100ベアリングスチール、熱処理、HRC58-64、精密研削、研磨 ボディ: 炭素鋼、クリア亜鉛めっき レース: PTFE複合材 すべり接触面:スチール / PTFE複合材
    仕様●接続サイズ:M16 オス●内径:16mm●動定格荷重:21kN●静定格荷重:35.1kN●全体長さ:85mm●材質:炭素鋼●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-2499アズワン品番65-7967-35
  • オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 16POS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 16POS

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    669税込736
    1個
    欠品中
    仕様製品群:- 種別:プラグ ポジション数:16 適合製品:AMP オートモーティブ ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1349-80
  • オートモーティブ ハウジング 16POS 16A 250VAC ITTキャノン

    オートモーティブ ハウジング 16POS 16A 250VAC

    ITTキャノン
    2,298税込2,528
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:Trident CTC シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:16 適合製品:ITT Cannon Trident T2P & T3P シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 IP定格:IP69K 定格電圧:250VAC 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1345-68
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 4POS 16AWG フクハラ

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 4POS 16AWG

    フクハラ
    1,898税込2,088
    1個
    11日以内出荷
    仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:4 ワイヤーサイズ(AWG):28AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:8A 定格電圧:160V 製品群:MC シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWGアズワン品番65-1617-78
  • オートモーティブ ハウジング 8POS 16A 250VAC ITTキャノン

    オートモーティブ ハウジング 8POS 16A 250VAC

    ITTキャノン
    999税込1,099
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:Trident CTC シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:8 適合製品:ITT Cannon Trident T2P & T3P シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:サーモプラスチック 本体 IP定格:IP67 定格電圧:250VAC 定格電流:16A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1345-64
  • TB ワイヤー TO ボード 7POS 16AWG WEIDMULLER

    TB ワイヤー TO ボード 7POS 16AWG

    WEIDMULLER
    1,298税込1,428
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:7 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:17.5A 定格電圧:500V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal LSF シリーズ SVHC:2-ethylhexyl 10-ethyl-4 4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3 5-dithia-4-stannatetradecanoate(DOTE)(15-Jan-2018)アズワン品番65-1565-61
  • TB ワイヤー TO ボード 7POS 16AWG WEIDMULLER

    TB ワイヤー TO ボード 7POS 16AWG

    WEIDMULLER
    1,198税込1,318
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:7 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:17.5A 定格電圧:500V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal LSF シリーズ SVHC:2-ethylhexyl 10-ethyl-4 4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3 5-dithia-4-stannatetradecanoate(DOTE)(15-Jan-2018)アズワン品番65-1565-55
  • TB WIRE TO BRD 4POS 16AWG WEIDMULLER

    TB WIRE TO BRD 4POS 16AWG

    WEIDMULLER
    759税込835
    1個
    13日以内出荷
  • ターミナル ブロック DIN レール 2POS 16AWG フクハラ

    ターミナル ブロック DIN レール 2POS 16AWG

    フクハラ
    2,198税込2,418
    1個
    13日以内出荷
    仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:10mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:41A 定格電圧:800V レベル数:1 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019) 承認/規格:EN 50281 EN 60979 IEC 60079 色:ブルー コネクタ マウント:DIN レールマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック DIN レール 外部幅:8.2mm フレキシブル ワイヤーエリアサイズ 最大:6mmイ ピッチ間隔8.2mm 定格電圧 VAC:800V 最大ワイヤー領域サイズ:6mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.2mmイ 動作電圧:800Vアズワン品番65-1659-18
  • オートモーティブ ハウジング 24POS 16A 250VAC ITTキャノン

    オートモーティブ ハウジング 24POS 16A 250VAC

    ITTキャノン
    2,198税込2,418
    1個
    13日以内出荷
  • TB WIRE TO BRD 3POS 16AWG WEIDMULLER

    TB WIRE TO BRD 3POS 16AWG

    WEIDMULLER
    859税込945
    1個
    13日以内出荷
  • TB WIRE TO BRD 5POS 16AWG SMD WEIDMULLER

    TB WIRE TO BRD 5POS 16AWG SMD

    WEIDMULLER
    1,498税込1,648
    1個
    13日以内出荷
  • TB WIRE TO BRD 3POS 16AWG SMD WEIDMULLER

    TB WIRE TO BRD 3POS 16AWG SMD

    WEIDMULLER
    1,298税込1,428
    1個
    13日以内出荷
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 6POS 16AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 6POS 16AWG

    WEIDMULLER
    2,298税込2,528
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔3.81mm ポジション数:6 ワイヤーサイズ(AWG):24AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:17.5A 定格電圧:320V 製品群:Omnimate Signal BCF シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:24AWGアズワン品番65-1567-50
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 2POS 16AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 2POS 16AWG

    WEIDMULLER
    1,098税込1,208
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔3.81mm ポジション数:2 ワイヤーサイズ(AWG):28AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17.5A 定格電圧:320V 製品群:Omnimate Signal BCZ シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWGアズワン品番65-1566-41
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 24POS 16AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 24POS 16AWG

    WEIDMULLER
    9,398税込10,338
    1個
    欠品中
    仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:24 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:13.4A 定格電圧:320V 製品群:Omnimate Signal B2CF シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 22POS 16AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 22POS 16AWG

    WEIDMULLER
    7,898税込8,688
    1個
    欠品中
    仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:22 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:13.4A 定格電圧:320V 製品群:Omnimate Signal B2CF シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWGアズワン品番65-1564-05
  • TB WIRE TO BRD 2POS 16AWG SMD WEIDMULLER

    TB WIRE TO BRD 2POS 16AWG SMD

    WEIDMULLER
    999税込1,099
    1個
    13日以内出荷
  • TB WIRE TO BRD 7POS 16AWG SMD WEIDMULLER

    TB WIRE TO BRD 7POS 16AWG SMD

    WEIDMULLER
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:7 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:17.5A 定格電圧:320V ブロック オリエンテーション:表面実装 直角 製品群:Omnimate Signal LSF シリーズ SVHC:2-ethylhexyl 10-ethyl-4 4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3 5-dithia-4-stannatetradecanoate(DOTE)(15-Jan-2018)アズワン品番65-1564-77
  • TB WIRE TO BRD 4POS 16AWG SMD WEIDMULLER

    TB WIRE TO BRD 4POS 16AWG SMD

    WEIDMULLER
    1,098税込1,208
    1個
    13日以内出荷
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 11POS 16AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 11POS 16AWG

    WEIDMULLER
    4,698税込5,168
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔3.81mm ポジション数:11 ワイヤーサイズ(AWG):28AWG to 16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17.5A 定格電圧:320V 製品群:Omnimate Signal BCZ シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWGアズワン品番65-1566-83
  • TB WIRE TO BRD 8POS 16AWG SMD WEIDMULLER

    TB WIRE TO BRD 8POS 16AWG SMD

    WEIDMULLER
    2,198税込2,418
    1個
    13日以内出荷
  • ターミナル ブロック WIRE TO BRD 5POS 16AWG フクハラ

    ターミナル ブロック WIRE TO BRD 5POS 16AWG

    フクハラ
    999税込1,099
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔3.81mm ポジション数:5 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 定格電圧:300V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:MKDS SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック PCB 定格電圧 VAC:160V 最大ワイヤー領域サイズ:1.5mmイ 最小ワイヤー領域サイズ:0.14mmイアズワン品番65-1665-28