カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「pos20l」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッドエンド POS形(左ねじタイプ) THK

    ロッドエンド POS形(左ねじタイプ)

    THK(13件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
    種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ左ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)

    ピロボールPOS(おねじ付・給油式・左ネジ)

    IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
    仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ給油式
  • ポイントタップ 左ねじ用 PO LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ポイントタップ 左ねじ用 PO LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工