カテゴリ

  • 制御機器(100)
    • スイッチング電源(18)
    • 産業用ACアダプタ(6)
  • カー用品(4)
    • 車用安定化電源(3)
  • 測定用品(22)
    • 直流安定化電源(4)
  • トラック用品・パーツ(1)
    • ドライブレコーダー用アダプタ・オプション品(1)
  • パソコン/周辺機器(245)
  • 学童・教育用品(30)
  • メカニカル部品(19)
  • 整備工具・収納(7)
  • 家電(7)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 防災用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「power supply」の検索結果

451件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
POWER SUPPLY(安定化電源) アーガスPOWER SUPPLY(安定化電源)アーガス(1件のレビュー)
89,800税込98,780
1個
3日以内出荷
DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。
定格入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)DC0~15(可変)仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。質量(kg)14出力電流(A)(連続)50、(最大)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×275×155
POWER SUPPLY(安定化電源) アーガスPOWER SUPPLY(安定化電源)アーガス(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。
定格入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)DC0~15(可変)仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。質量(kg)5.5出力電流(A)(連続)10、(最大)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×225×125
POWER SUPPLY(安定化電源) アーガスPOWER SUPPLY(安定化電源)アーガス
36,980税込40,678
1個
当日出荷
定格入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)DC24仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。質量(kg)5.5出力電流(A)(連続)10、(最大)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×225×125
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から69日以内出荷
取付方式DINレール取りつけ
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)極性センタープラス(+)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から69日以内出荷
取付方式直取付
ACアダプター UNシリーズ ユニファイブACアダプター UNシリーズユニファイブ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
Jabra PanaCast 50 Power Supply JabraJabra PanaCast 50 Power SupplyJabra(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
PanaCast50用 ACアダプター(予備用)。
仕様Jabra PanaCast 50 用のオリジナル パワー サポート ユニット 1 つ
MQ INT POWER SUPPLY BOARD Merck(メルクミリポア)MQ INT POWER SUPPLY BOARDMerck(メルクミリポア)
253,999税込279,399
1個
翌日出荷
アズワン品番62-8362-03
VCP POWER SUPPLY MAZDA(マツダ)VCP POWER SUPPLYMAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
Jabra Link 950 Power Supply US JabraJabra Link 950 Power Supply USJabra
3,398税込3,738
1台
翌日出荷
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)1保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグ形状2.1Φセンタープラスプラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
600W AC Config 5 Power Supply Cisco(シスコ)600W AC Config 5 Power SupplyCisco(シスコ)
399,800税込439,780
1台
翌日出荷
1KW AC Config 5 Power Supply Cisco(シスコ)1KW AC Config 5 Power SupplyCisco(シスコ)
599,800税込659,780
1台
翌日出荷
600W AC Config 6 Power Supply Cisco(シスコ)600W AC Config 6 Power SupplyCisco(シスコ)
249,800税込274,780
1台
翌日出荷
1KW AC Config 6 Power Supply Cisco(シスコ)1KW AC Config 6 Power SupplyCisco(シスコ)
379,800税込417,780
1台
翌日出荷
EXTERNAL POWER SUPPLY/CHARGER FORBATTERY 1ST Merck(メルクミリポア)EXTERNAL POWER SUPPLY/CHARGER FORBATTERY 1STMerck(メルクミリポア)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
仕様ブランド名(Pa):EZ-k、主要アプリケーション(nm):Beer;Bottled Water;Cosmetics;Pharmaceutical Products Analysis;Bioburden Testing;Water Monitoring;Laboratory Filtration;Enviroental Analysis、概要:外部電源/バッテリー電源用充電器アズワン品番61-0200-58アプリケーション一般微生物分析
(MK475)POWER SUPPLY 三菱ふそう(MK475)POWER SUPPLY三菱ふそう
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷
IE family power supply 170W. AC to DC Cisco(シスコ)IE family power supply 170W. AC to DCCisco(シスコ)
299,800税込329,780
1台
翌日出荷
ATL_POWER SUPPLY 300W Merck(メルクミリポア)ATL_POWER SUPPLY 300WMerck(メルクミリポア)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
アズワン品番62-8362-20
power supply from the CP-D range ABBpower supply from the CP-D rangeABB
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
HPE 55XX/51XX 150W AC Power Supply HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 55XX/51XX 150W AC Power SupplyHP(日本ヒューレット・パッカード)
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
Power Supply for WatchGuard AP420 WatchGuardPower Supply for WatchGuard AP420WatchGuard
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
Power Supply for WatchGuard AP420。
Power Supply for WatchGuard AP325 WatchGuardPower Supply for WatchGuard AP325WatchGuard
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
AP325 ACCESS POINT用 電源キット。
Power Supply for WatchGuard AP125 WatchGuardPower Supply for WatchGuard AP125WatchGuard
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
AP125用のACアダプタです。
PS1200 NEO Power Supply GFORCEPS1200 NEO Power SupplyGFORCE
47,980税込52,778
1個
6日以内出荷
MAX1200W(50A)の超大出力安定化電源!出力電圧可変(15-30V)機能搭載! 出力コネクタにXT60/90を採用し、通電効率と安定性を両立 メイン出力ソケットは2系統で最大50Aを出力。3連ソケットは各最大10Aを出力※全ソケット合計で1200W(50A)を超えての出力はできません。 本製品の出力電圧は最小が15Vとなっています。 お手持ちの充電器の入力電圧を良くお確かめの上でご使用ください。
仕様●付属品:PS1200 NEO Power Supply本体、AC入力ケーブル●入力電圧:100-240V AC●AC入力周波数:50-60Hz●出力電圧:15-30V DC±0.5V●出力電流:50A±1A●過電流保護機能:≦51A 500MS●入力ヒューズ容量:20A Fuse●LCD表示精度:電圧精度±0.3V、電流精度±0.5A●出力電圧リップル:<12000mV●出力効率:89%●力率:>0.98●保護回路作動温度:<65℃●冷却システム:クーリングファン●使用可能温度:0-40℃●使用可能湿度:0-90%●寸法:305×170×85mm●重量:3.08kg●USB電源出力:5V/2.1A(×2系統)●温度感知式クーリングファン内蔵●過電圧、過電流、オーバーヒート保護回路内蔵●逆接保護機能内蔵アズワン品番67-6611-17
HPE 5710 450W FB AC Power Supply Unit JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 5710 450W FB AC Power Supply Unit JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
PLC電源 System power supply SIEMENSPLC電源 System power supplySIEMENS
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
SiemensのこのPLC電源は、SIMATIC S7-1500コントローラのバックプレーンバスに、安全に動作するために必要な正しい電圧を提供します。短絡機能と逆極性機能により、過電流の有害な影響から機器をシールドし、電源の極性が逆になった場合の損傷を防止します。主電源バッファ機能により、このユニットは最長20 msの電源障害をブリッジし、プロセスダウンタイムや機器障害のリスクを最小限に抑えます。SIMATIC S7-1500などのPLCは、食品加工から自動車製造まであらゆる場所で使用されているため、このようなPLC電源は、多くの産業用途に実用的な選択肢となります。
適合機種SIMATIC S7-1500寸法(mm)147×35×129種類PCL電源シリーズSystem power supply定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7-1500
Aruba 9240 550W AC Power supply HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 9240 550W AC Power supplyHP(日本ヒューレット・パッカード)
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
電源。 Aruba 9240 550W AC Power supply。
HPE 5710 450W BF AC Power Supply Unit JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 5710 450W BF AC Power Supply Unit JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
Wide-Range Power-Supply Controller 8PDIP Texas InstrumentsWide-Range Power-Supply Controller 8PDIPTexas Instruments
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
仕様●パッケージ:DIP8●内容:Switching Regulator・Series Regulator●入力電圧:+1.1V~+10.0V●出力電圧Vout:+2.9V~+30.0V●最大出力電流:100mA●動作温度:-20℃~+85℃アズワン品番67-0367-79
HPE X351 150W AC Power Supply HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X351 150W AC Power SupplyHP(日本ヒューレット・パッカード)
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
内部電源ユニット。HPE X351 150W AC Power Supply。
仕様内部電源ユニット。HPE X351 150W AC Power Supply。
WatchGuard Firebox M5800 Hot Swap Power Supply WatchGuardWatchGuard Firebox M5800 Hot Swap Power SupplyWatchGuard
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
WatchGuard Firebox M5800 Hot Swap Power Supply。
WatchGuard Firebox M4800 Hot Swap Power Supply WatchGuardWatchGuard Firebox M4800 Hot Swap Power SupplyWatchGuard
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
WatchGuard Firebox M4800 Hot Swap Power Supply。
WatchGuard Firebox M5600 Hot Swap Power Supply WatchGuardWatchGuard Firebox M5600 Hot Swap Power SupplyWatchGuard
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
電源。WatchGuard Firebox M5600 Hot Swap Power Supply。
HPE Aruba X391 550W Port-to-Power AC Power Supply HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba X391 550W Port-to-Power AC Power SupplyHP(日本ヒューレット・パッカード)
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
HPE Aruba X391 550W Port-to-Power AC Power Supply。
HPE Aruba X391 550W Power-to-Port AC Power Supply HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba X391 550W Power-to-Port AC Power SupplyHP(日本ヒューレット・パッカード)
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
HPE Aruba X391 550W Power-to-Port AC Power Supply。
H3C 54V 40W High Power Adapter Power Supply H3CH3C 54V 40W High Power Adapter Power SupplyH3C
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
H3C 54V 40W High Power Adapter Power Supply。
コンパクトACアダプタ 共立電子産業コンパクトACアダプタ共立電子産業(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
ポータブル蓄電池 PORTABLE POWER SUPPLY 蓄電丸 KPS-0202 アスコポータブル蓄電池 PORTABLE POWER SUPPLY 蓄電丸 KPS-0202アスコ
579,800税込637,780
1台
5日以内出荷
業界初!IP65完全防水仕様の蓄電池。電源使用中にIP65 を取得している国内唯一のバッテリーです。雨天や砂塵の多い環境でも安心。2000Whの大容量リン酸鉄バッテリー搭載で、約2000回の充放電サイクルを実現。2台までの並列運転が可能で高出力2000W。完全防水&大容量!過酷な環境下でも安心の蓄電池です。
用途工事現場や、作業所などで電源が必要な環境に。災害時の電力供給やアウトドア、商業施設での使用に。その他【消火システム】エアゾール式(作動条件:内部温度180度)付属品ACケーブル、アンダーソン変換ケーブル、ケーブル収納ポーチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×649×452保護等級IP65/IK09バッテリーリン酸鉄リチウムイオン充電時間3時間充電電圧(V)100ポートAC×2、USB-A×1、USB-C×1バッテリー容量(Wh)2000
...