カテゴリ
- 科学研究・開発用品(253)
- 店舗什器・備品(6)
- 医療(5)
- 介護用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- NEG(日電理化硝子)(172)
- 三商(12)
- Quality Environmental Containers(12)
- アズワン(9)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(8)
- 三田理化工業(8)
- サンプラテック(6)
- マルエム[理化学・容器](5)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- ヤマニパッケージ(3)
- レオナ(3)
- ノーブランド(2)
- 瑞穂化成工業(2)
- エムアイケミカル(2)
- ササガワ(2)
- SCHOTT/DURAN(2)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(2)
- アイデック(2)
- Kartell(カルテル)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pp瓶」の検索結果

アイボーイ広口びん
アズワン(86件のレビュー)¥109~税込¥120~1本ほか当日出荷使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み材質(本体)PP(ポリプロピレン)目盛あり色(フタ)クリア色(本体)クリア
EOG滅菌瓶(PP広口)
サンプラテック(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1本ほか当日出荷ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。口形状広口色(本体)クリア
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)
サンプラテック(31件のレビュー)¥139~税込¥153~1本当日出荷ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。材質(本体)ポリプロピレン(PP)口形状広口耐熱温度(℃)約120色(本体)クリア中栓なし
エコノミーPE瓶(広口)
ケニス(22件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷長期間の使用に耐える多目的な広口試薬瓶です。 中栓は使用せず、蓋が密着して液漏れを防ぎます。材質本体/HDPE、蓋/PP耐熱温度(℃)120
PP細口瓶(中栓なし)
サンプラテック(2件のレビュー)¥109~税込¥120~1個(1個)ほか翌日出荷から3日以内出荷中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否可
PPバイアル瓶 PV-6 白
三商¥31,980税込¥35,1781セット(400個)6日以内出荷ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。容量(mL)32口内径×胴径×全長(mm)14.3×30.2×64.9
強化瓶(PP)
Thermo Fisher Scientific¥33,980~税込¥37,378~1包(6本)ほか翌々日出荷中身が漏れにくく、耐久性に優れています。 2126タイプは真空状態(常温)で24時間使用可能です。 2226タイプは真空状態(常温)で8時間耐えることができる肉厚構造です。材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、キャップシール部/TPE(熱可塑性エラストマー)耐熱温度(℃)135℃
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ)
サンプラテック(17件のレビュー)¥84~税込¥92~1本当日出荷ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。材質(本体)ポリプロピレン(PP)目盛なし色(フタ)クリア口形状広口胴径(Φmm)38材質(フタ)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア中栓なし
サンプラ(R) PPボトル細口
サンプラテック(20件のレビュー)¥99~税込¥109~1本当日出荷作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。材質PP材質(本体)ポリプロピレン色(フタ)クリア口形状細口色(本体)クリア中栓なし
広口瓶 中栓付
(36件のレビュー)¥87~税込¥96~1本ほか当日出荷食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。用途流体、サンプルの保管に。材質(本体)HDPE使用温度範囲(℃)-40~80規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合目盛なし色(フタ)白色(本体)白
広口瓶
瑞穂化成工業(58件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管 等仕様中栓付材質(本体)ポリエチレン(PE)目盛なし色(フタ)白口形状広口耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)白中栓あり
広口瓶
アズワン(20件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白中栓なし
PPナンコー瓶
瑞穂化成工業(11件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。用途液体の保存・保管 等仕様中栓付材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)目盛なし材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合危険等級その他のもの材質(中栓)ポリエチレン(PE)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
広口PP試薬瓶(中栓なし)
Thermo Fisher Scientific¥239~税込¥263~1個(1個)翌日出荷耐薬品性に優れ、広口で使いやすい試薬瓶です。中栓不要で蓋が密着して液漏れを防ぎます。-40℃まで使用可能な低温特性のある材質PPCO(ポリプロピレンコポリマー)を使用しています。オートクレーブ可能です。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプです。材質本体/PPCO 蓋/PP耐熱温度(℃)121までオートクレーブの可否可
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)
NIKKO(ニッコーハンセン)(37件のレビュー)¥58~税込¥64~1本ほか当日出荷から4日以内出荷中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。形状丸型材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP色(本体)白材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
TPXテクノボトル
NIKKO(ニッコーハンセン)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10本)ほか3日以内出荷オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。用途サンプル保存容器材質本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン使用温度範囲(℃)20~121
JPボトル(PP広口瓶 透明)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥159~税込¥175~1個(1個)ほか当日出荷から5日以内出荷口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。従来のPP製ボトルにはない高い透明性です。材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
JPボトル(PP広口瓶 遮光)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥189~税込¥208~1個(1個)当日出荷から翌日出荷口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。遮光タイプでも中身が確認できます。材質本体・蓋/PP 目盛入使用温度範囲(℃)0~98
PP広口瓶(中栓なし)
サンプラテック¥139~税込¥153~1個(1個)ほか翌日出荷から3日以内出荷中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否可
PP滅菌瓶 広口
三商¥389~税込¥428~1個4日以内出荷から10日以内出荷パッキン中栓無しで、作業性が良くなりました。耐酸、耐アルカリ性が向上しました。ポリプロピレン製のボトルをEOG(エチレンオキサイドガス)により滅菌&パック。検体への汚染を防止します。目盛有
JPボトル(PP広口瓶 遮光)
NIKKO(ニッコーハンセン)¥24,980~税込¥27,478~1箱(100本)ほか3日以内出荷から9日以内出荷口部をインジェクション成型することにより、成型精度が飛躍的に向上して、気密性が非常に良くなりました。 中栓がなく口部内側もフラットなため、液残りしません。 遮光タイプでも中身が確認できます。材質本体・蓋/PP使用温度範囲(℃)0~98![PPバイアル瓶 マルエム[理化学・容器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26978988-160808-02.jpg)
PPバイアル瓶
マルエム[理化学・容器]¥32,980~税込¥36,278~1ケース(300本)ほか6日以内出荷から23日以内出荷材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、 パッキン/3SPPハイシート
PPバイアル瓶 PV-2 白
三商¥49,980税込¥54,9781セット(1000個)4日以内出荷ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。容量(mL)7口内径×胴径×全長(mm)9.9×17.9×50
アイボーイ細口びんSCC PP細口瓶
アズワン¥3,198税込¥3,5181箱(2袋×5本)翌々日出荷ノーパッキン(中栓無し)で、液モレしにくいです。蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。耐薬品性に優れています。クリーンルーム用樹脂(PP)ボトル仕様SCC: 表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品、蒸気殺菌温度: 130℃材質PP耐熱温度(℃)(常用) 110
PP蓄尿瓶 手付 2リットル
牧口ゴム¥1,598税込¥1,7581個当日出荷耐熱性があり、ベッドパンウォッシャー使用可能です。尿の色が目立ちにくい乳白色です。容量(L)2アズワン品番64-8948-62
ナルゲン薬品瓶(PP)
Thermo Fisher Scientific¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷大容量の培養液や蒸留水、他の容器のオートクレーブに適した薬液瓶です。仕様オートクレーブ可能 目盛り付材質本体、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)









![PPバイアル瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60522603-130410-02.jpg)





















![PPバイアル瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26978988-160808-02.jpg)
![PPバイアル瓶 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20894624-160902-02.jpg)