カテゴリ
- 科学研究・開発用品(17)
- 塗装・養生・内装用品(16)
- 作業工具(8)
- 厨房用品(7)
- 塗料(5)
- 学童・教育用品(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 清掃用品(4)
- 防災用品(3)
- 医療(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 物流用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- TKG(7)
- アズワン(6)
- 大塚刷毛製造(4)
- ヨトリヤマ(世取山)(4)
- 伸和(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- ヤブ原産業(4)
- SK11(3)
- エム・あい(2)
- エスコ(2)
- オオモリ(2)
- サクラクレパス(2)
- 好川産業(2)
- サンプラテック(2)
- ビッグ(2)
- アイシス(2)
- 龍宝丸(2)
- ポリカーム(2)
- 呉竹(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pp缶」の検索結果

段付きPPさげ缶(内容器) S-3型
ビッグ¥4,198税込¥4,6181箱(30個)当日出荷上部のつばを改良し、刷毛がしごきやすくなりました。プレス缶にピッタシはまってガタつかないので使いやすい。プレス缶の外側に塗料が垂れ落ちにくい容量(L)2.2適合ペール缶2.5L材質PP製口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)195×135×140
小型密閉容器 DSPシリーズFタイプ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)(35件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷フルオープンタイプの小型軽量容器です。 リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。 金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。 フタつき。用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。材質PP(ポリプロピレン)
ポリタンク
三宅化学(36件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。口内径(Φmm)約17その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)口数両口ノズルなしコックあり取手なし
ペール缶 本体のみ 多用途 18L
(171件のレビュー)¥709税込¥7801個当日出荷塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。 ※蓋は別売となっております、ご注意ください。 ※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。 ※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。 ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから ペール缶オープナー等を使用して開けてください。用途塗料の撹拌、液体類の保管など材質PP容量(L)18色乳白色タイプ本体のみ外径×高さH(Φmm×mm)330×345目盛(mL)無耐熱温度(℃)80材質(取手)スチール
扁平缶 広口活栓付瓶
アズワン(18件のレビュー)¥3,960税込¥4,3561個当日出荷回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)タイプ扁平缶、広口口内径(Φmm)95口数片口活栓回転式口外径(Φmm)30ノズルなしコックありコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12取手あり
EOG滅菌瓶(PP広口)
サンプラテック(4件のレビュー)¥259~税込¥285~1本ほか欠品中ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。色(本体)クリア口形状広口
BIG使い捨てPP缶セット
大塚刷毛製造¥15,980税込¥17,5781セット翌々日出荷使い捨てタイプの内容器は、付属している下げ缶にピッタリはまり、ガタつきません。 刷毛しごき板つきで、ワンタッチで取り付けができ塗料が缶に垂れにくいです。用途塗装作業時の塗料入れ容器などに容量(L)3(内容器)材質(内容器)PP
SA18-8調味缶(PP蓋付) F缶
TKG¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷ごま缶はアクリル蓋が付きません。記号と用途A(調味料)S(しお)P(こしょう)G(にんにく)N(のり)F(ふりかけ)記号F材質18-8ステンレス・ポリプロピレン
SA18-8調味缶(PP蓋付) S缶
TKG¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷ごま缶はアクリル蓋が付きません。記号と用途A(調味料)S(しお)P(こしょう)G(にんにく)N(のり)F(ふりかけ)記号S材質18-8ステンレス・ポリプロピレン
SA18-8調味缶(PP蓋付) N缶
TKG¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷ごま缶はアクリル蓋が付きません。記号と用途A(調味料)S(しお)P(こしょう)G(にんにく)N(のり)F(ふりかけ)記号N材質18-8ステンレス・ポリプロピレン
SA18-8調味缶(PP蓋付) A缶
TKG¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷ごま缶はアクリル蓋が付きません。記号と用途A(調味料)S(しお)P(こしょう)G(にんにく)N(のり)F(ふりかけ)記号A材質18-8ステンレス・ポリプロピレン
SA18-8調味缶(PP蓋付) P缶
TKG¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷ごま缶はアクリル蓋が付きません。記号と用途A(調味料)S(しお)P(こしょう)G(にんにく)N(のり)F(ふりかけ)記号P材質18-8ステンレス・ポリプロピレン
SA18-8調味缶(PP蓋付) G缶
TKG¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷ごま缶はアクリル蓋が付きません。記号と用途A(調味料)S(しお)P(こしょう)G(にんにく)N(のり)F(ふりかけ)記号G材質18-8ステンレス・ポリプロピレン
段付きPPさげ缶 W-2型
ビッグ¥3,998税込¥4,3981箱(20個)6日以内出荷プレス缶にピッタリはまってガタつかないので使いやすい。100ccごとに目盛がついているので、2液型の塗料にも対応できます。プレス缶の外側に塗料が垂れ落ちにくい。刷毛が内面の突起部とフチの2ヶ所でしごけるので塗料は絶対に缶外に垂れません。容量(L)2.5適合ペール缶2.5L口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)185×150×140
ペダル式ダストカン (本体SUS430 中缶PP)
オオモリ¥4,198税込¥4,6181本6日以内出荷超コンパクトサイズのダスト缶です。省スペース化にも対応できます。用途医療現場や製造現場で利用されています。容量(L)5材質(本体)SUS430、(中缶)PP外寸法(mm)Φ205×275フタの種類ペダル式
Dr.Scholl 消臭・抗菌靴スプレー
SSLヘルスケア(4件のレビュー)¥799税込¥8791本(150mL)当日出荷発生しているニオイを天然消臭成分「オドミット」が瞬時に除去、そして、新たに配合した抗菌・防カビ剤「コーキンマスター(R)」がニオイの元となっている細菌、カビなどの繁殖を徹底的に抑えます。 この2つの消臭ステップにより、一次的な消臭機能に止まっていた従来製品と比べ、高い消臭効果が得られます。 ニオイの元になっているカビを4週間培養させた場合のカビ抵抗性試験では、カビが約60%繁殖した従来製品に対して、「ドクター・ショール 消臭・抗菌 靴スプレー」はカビの繁殖がほとんど見られないという結果が得られ、高い効果が実証されました。 無香性用途靴の消臭、抗菌に材質缶/スチール、キャップ・フィルム/PP、ボタン/HDPE仕様LPガス使用成分アルコール類(48mL)、コーキンマスター(有機・無機複合系抗菌、防カビ・防藻材)、消臭剤、香料、イソプロピルメチルフェノール、エタノール容量(mL)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×45×45香り無香使用上の注意よく振って、靴から10cm以上はなしてお使いください。スプレー後、1~2分してから靴を履いてください。足や皮膚には直接使用しないでください。幼児の手の届かないところに保管して下さい。アルコール成分により靴の中の塗装及びコーティングがはがれる場合があります。炎や火気の近くで使用しないこと。火気を使用している室内で大量に使用しないこと。高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当る所や火気等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。火の中にいれないこと。使い切って捨てること。アズワン品番65-0406-19
ツールキャビネットワゴン 2段引出タイプ
(58件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。 側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます) ロングスプレー缶も楽に収納できます。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。付属品S型フック×5個材質スチール寸法(mm)【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378質量(kg)15
線引き屋
NichEr(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本(260mL)当日出荷から3日以内出荷従来のマーカーペンでの手書き作業は手間がかかり、作業効率の低下や作業員の負担となっていました。「線引き屋」は"ボルトに被せてワンプッシュ!"でマーキングが可能です。これにより大幅な作業効率UPと作業員の負担軽減を実現することが可能です。 線引き屋を使えば、マーカーペンよりも「早く」「キレイ」「ラク」に作業が可能です。用途高力ボルト専用。仕様誤噴射防止策 ON/OFF 機構付種別高力ボルト専用幅(mm)85全長(mm)277質量(g)370主成分(本体)PP、(スプレー缶)スチール主な用途マーキング危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.03L使用可能回数ボルト約1200本分危険物の性状非水溶性
ホームカットRフッ素
SK11¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ゆるやかカーブ刃+ギザ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。粘着テープなどもベタ付かず汚れやサビにも強いフッ素コート刃です。 サビにくいステンレス製ブレードです。握りやすく、力の掛けやすい大きめハンドルです。すべりにくい樹脂グリップです。安全キャップ付きです。用途牛乳パック・CD-R・アルミ缶・PPバンド・段ボールなどの切断。材質(刃)SUS420J2材質(グリップ)PP+TPR材質(キャップ)PP刃厚(mm)約2.3硬度HRC(刃部)53±2刃部加工フッ素コート
プライマースプレー缶
ポリカーム¥1,898~税込¥2,088~1本(300mL)ほか当日出荷から3日以内出荷Polycalm導電塗料スプレー缶専用のプライマースプレー缶です。密着性の悪いPPやナイロン、エンジニアリングプラスチックや金属にいたるまで、お手軽に密着用下塗り材としてお使いいただけます。用途スプレー缶でお手軽に下塗り密着処理適合(密着性〇)PP、6ナイロン、PBT、PPS、亜鉛鋼板、アルミ (密着性△)PE色乳半色主な用途PP・ナイロン・エンジニアリングプラスチック・金属危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量144mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
プライマースプレー缶
ポリカーム¥1,998~税込¥2,198~1本(300mL)ほか当日出荷から3日以内出荷Polycalm導電塗料スプレー缶専用のプライマースプレー缶です。密着性の悪いPPやナイロン、エンジニアリングプラスチックや金属にいたるまで、お手軽に密着用下塗り材としてお使いいただけます。用途スプレー缶でお手軽に下塗り密着処理付属品延長ノズル15cm適合(密着性〇)PP、6ナイロン、PBT、PPS、亜鉛鋼板、アルミ (密着性△)PE色乳半色主な用途PP・ナイロン・エンジニアリングプラスチック・金属危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量144mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
一斗缶バッグ
大塚刷毛製造¥8,398~税込¥9,238~1枚当日出荷底面にPP板入りで丈夫な造りの一斗缶用強力荷揚げバッグ。 安定感抜群の釣り手アイ型。 絶妙なサイズ感で使い勝手バツグン! 開口部に直径5mmのワイヤー入り。 バッグ内で暴れない・傾かない&取り出しやすい。用途荷揚げ・搬入・運搬・一斗缶入れ材質生地:底板、ナイロン:PP