カテゴリ
- 制御機器(25)
- 事務用品(22)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
- 電気材料(13)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 測定用品(5)
- テープ(4)
- 学童・教育用品(4)
- 梱包用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 作業工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(10)
- 東洋技研(10)
- JAPPY(8)
- セキセイ(7)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
- 共立機巧(5)
- 光(5)
- PLUS(プラス)[文具](5)
- 東芝キヤリア(5)
- アクリサンデー(5)
- RS PRO(5)
- コクヨ(3)
- ナカトミ(3)
- PEPPERL+FUCHS(3)
- メイワパーツ(3)
- TIME(3)
- サンハヤト(2)
- 新明和工業(2)
- セキスイ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pp 0.75mm」の検索結果

PPクラフトシート
アクリサンデー(26件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1枚当日出荷から6日以内出荷カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート厚さ(mm)0.75材質ポリプロピレン(PP)![PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19411604-260511-02.jpg)
PP板
アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)¥137~税込¥151~1枚当日出荷ポリプロピレン(PP)を主原料とした環境にやさしいプラスチック板です。燃焼時にダイオキシンが発生しにくく、安心して廃棄やリサイクルが可能です。厚さ0.4mmのしなやかな質感で、ハサミやカッターで簡単にカットでき、工作や手芸にも扱いやすい仕様です。290×220mmの小さめサイズで、幅広い用途に対応します。耐水性に優れており、水濡れが気になる掲示物や屋外イベントの装飾にも適しています。軽量でありながら丈夫で、折り曲げや衝撃にも強いのが特長です。図工やDIY、店舗のPOP制作など、コストパフォーマンスを重視する現場でも活躍する定番素材です。用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。厚さ(mm)0.5材質PP
PPクラフトフィルム
アクリサンデー(6件のレビュー)¥439~税込¥483~1枚当日出荷PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート厚さ(mm)0.2幅(mm)460長さ(mm)650材質ポリプロピレン(PP)寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.2×460×650
PPクラフトシート 発泡タイプ
アクリサンデー(1件のレビュー)¥489税込¥5381枚当日出荷緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。ホットスタンプなどの印刷が可能です。用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート材質ポリプロピレン(PP)
980x565x0.75mmPP板(青/10枚)
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷用途表示板、ディスプレイ、敷板、ボックスなどに。材質ポリプロピレン色青厚さ(mm)0.75仕様表面絞あり、裏面フラット寸法(mm)565×980
ポリプレート
光(12件のレビュー)¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷から3日以内出荷素材はポリエチレンでリサイクルが可能です ホビー用工作材 低発泡材で軽量・水に強いです 簡単にカッターで切ることができます コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです 広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です厚さ(mm)2.4材質ポリエチレン
塩ビ板
光(53件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚当日出荷から10日以内出荷耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
アクリル板(透明)
ノーブランド(44件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から7日以内出荷透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)1ロックウェル硬度(Mスケール)97材質アクリル色透明比重1.19全光線透過率(%)93吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
980x565x0.75mmPP板(白/5枚)
エスコ¥6,600税込¥7,2601個翌日出荷用途表示板、ディスプレイ、敷板、ボックスなどに。材質ポリプロピレン色白厚さ(mm)0.75寸法(mm)565×980
養生ボード ハードタイプ 5枚入
(22件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1袋(5枚)当日出荷ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。 耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。 何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。用途工事・搬入時の養生に。幅(mm)1820長さ(mm)910色ブルー材質ポリプロピレン寸法(mm)1820×910エンボス加工片面あり
再生PET暗記用下敷
クツワ¥129税込¥1421枚当日出荷暗記用マーカーを引いた部分に重ねると隠れます!環境に優しい再生PET樹脂100%使用。用途下敷き材質再生PET色赤サイズB5質量(g)42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×0.6×250(B5サイズ)
アクリル板(黒)
光(13件のレビュー)¥439~税込¥483~1枚当日出荷から5日以内出荷耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル
サンデーPET PG1
アクリサンデー(9件のレビュー)¥559~税込¥615~1枚当日出荷から4日以内出荷ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。色透明
アクリル板
光(50件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚当日出荷から8日以内出荷楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です材質アクリル
エバーセルOPPテープ No.830NEV
セキスイ(37件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(5巻)ほか当日出荷から10日以内出荷★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
RS PRO ワイヤスプライスコネクタ 0.5mm2 0.75mm2 22AWG 18AWG 絶縁 赤
RS PRO¥999税込¥1,0991袋(50個)7日以内出荷仕様適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 0.75mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 18AWG色 = 赤絶縁体 = PPコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 0.5mm2 0.75mm2 26AWG 22AWG 絶縁 赤
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(50個)7日以内出荷仕様適合電線サイズ = 0.5 → 0.75 mm2, 26 → 22 AWG全長 = 33mm適合電線サイズAWG Min = 26AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWG色 = 赤絶縁体 = PPコンタクト材質 = 真鍮表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 19.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 0.75mm2 2.5mm2 18AWG 14AWG 絶縁 青
RS PRO¥4,998税込¥5,4981袋(50個)7日以内出荷仕様適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = 青絶縁体 = PPコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO スプライスコネクタ 0.75mm2 2.5mm2 18AWG 14AWG 絶縁 Tap 青
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(25個)7日以内出荷RS Pro IDC クイックスプライスコネクタ. RS Pro クイックスプライス IDC ワイヤスプライスコネクタ製品は、黄銅製で、色分けされたナイロン絶縁体を備えています。このクイックスプライスにより、時間をかけずに簡単にワイヤを接続することができます。このスプライスを既存のワイヤに取り付け、追加するワイヤを挿入した後、圧着ブロックをプライヤで圧着することができます。このIDCクイックスプライスは、インライン / Tタップワイヤ接続に利用可能で、さまざまなワイヤサイズとタブサイズに対応しています。 SPICE コネクタのオプションは次のとおりです。 ; 531-352 531-352 :タップ、青、 18 → 14 AWG ; 125-1943 125-1943 - タップ、黒、 26 → 24 AWG ; 531-368-T 531-368-T タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-4810 510-4810 - タップ、赤、 20 → 18 AWG ; 510-4826 510-4826 - タップ、黄、 12 → 10 AWG ; 510-4832-T 510-4832-T タップ、赤、 20 → 18 AWG ; 510-4854-T 510-4854-T タップ、黄、 12 AWG ; 510-4860 510-4860 - タップ、青、赤、 16 → 14 AWG ; 510-4876 510-4876 - タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-4898 510-4898 - タップ、赤、 20 → 18 AWG ; 510-4911 510-4911 - タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-5330 510-5330 - タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-5346-T 510-5346-T タップ、青、 18 → 14 AWG ; 510-8755 510-8755 - タップ、白、 18 → 14 AWG. 特長と利点:. 絶縁スパイスコネクタ クイックスプライス IDC ワイヤスプライスコネクタは、黄銅製で 色分けされたナイロン絶縁体 クイックスプライスにより、時間をかけずに簡単にワイヤ接続することができます メソッド さまざまなワイヤサイズ 最大電気定格: 105 ° C 600 V Terminal material - りん. 代表的用途:. スプライス端子は、さまざまな産業、商業、家庭用途で使用されています。 スプライスコネクタ:複数のワイヤをすばやくスプライスしたり、接続したりするために使用します。このスプライスは通常、圧着又ははんだ付けされるため、ソースケーブルから次のケーブルに伝導される電力は、許容されない導電率と引き抜き抵抗性能レベルで転送されます。電気的接続が必要な場所の大半で使用されています。主な用途: 産業用制御システム 自動車 / 輸送産業セクタ 機械製造 電気 / 電子機器 業務用機器及び家庭用機器. よくある質問 コネクタの圧着に使用できる圧着工具はありますか. 端子を圧着するように設計された高品質のラチェット式圧着工具やプライヤ工具で十分です。RS PROは、信頼性が高く、コスト効率の高い各種工具を取り揃えています。圧着工具 ; ; ; ; については、品番 241-4710 、 445-611 、 534-806 、及び 445-885 を参照してください。 非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか. 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様スプライスタイプ = Tap適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 18AWG絶縁 = 絶縁AWG色 = 青絶縁体 = PPコンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ポッキンプラグ
日動工業(23件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋当日出荷一般用のポッキンプラグです。 3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状3P・2P兼用、15A、125V定格電流(A)15適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)ほか当日出荷から29日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ最高使用温度(℃)60シース色灰最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)規格/略称VCTF
パンチレスファイルZ式
リヒトラブ(4件のレビュー)¥379税込¥4171冊当日出荷便利な透明三角ポケット付 両端に樹脂が付いたZ式金具は、書類の抜け落ちを未然に防ぎます。サイズA4タテ厚さ(mm)表紙生地/0.75タイプタテ型収納枚数120枚背幅(mm)15寸法(縦×横)(mm)306×239材質(表紙)ポリプロピレン材質(とじ具)スチール、樹脂![クリアーファイル スーパーエコノミー PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31519163-180717-02.jpg)
クリアーファイル スーパーエコノミー
PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)¥399税込¥4391冊当日出荷から3日以内出荷使い方いろいろ、自由に選んで書類や資料に穴を開けずに収納・整理。実用性本位の中紙なしタイプ。ポケットは、中身の見やすいエンボス加工。溶着式。ポケットが固定されているので、収容する書類や資料の量が予め決まっている場合や、一定期間収容して資料として閲覧する場合などに便利です。中紙無し
重梱包ヘビーバンド(金具シール用)
司化成(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881巻当日出荷一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。材質ポリプロピレン(PP)紙管内径(mm)200破断伸度(%)20RoHS指令(10物質対応)対応
重梱包ヘビーバンド(機械用)
司化成¥17,980税込¥19,7781巻欠品中一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)19色グレー紙管内径(mm)200破断伸度(%)20RoHS指令(10物質対応)対応
クリアーファイル サイドイン ヒクタス±(透明)
キングジム(15件のレビュー)¥819税込¥9011冊当日出荷A3サイズの資料も見開きのまま収納が可能。 内側から書類を入れるので、脱落しにくく携帯にも便利。仕様固定式、仕切り付幅(mm)240サイズA4タテ高さ(mm)310材質(表紙)PP![レターファイル PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31517526-180717-02.jpg)
レターファイル
PLUS(プラス)[文具]¥699税込¥7691冊当日出荷タフに使えるPP表紙、一時保管に便利な内ポケット付きのレターファイルです。書類や名刺の一時保管に便利な内ポケット付き。レター式とじ具。サイズA4-S材質表紙:ポリプロピレン(PP)0.75mm、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)タイプタテ型外形寸法(mm)縦307×横240×背幅17収納枚数100枚穴数2穴間隔(mm)80
液面制御用フロートスイッチ レベルレギュレータ
新明和工業(9件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。材質クサリ:SUS304使用温度(℃)0~60材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂比重使用液:0.95~1.15使用液清水、汚水材質(ケーブル)PVC接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒/b接点:気中でON、心線色分け:赤と白心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75使用電流(A)5以下
組端子台
東洋技研¥359~税込¥395~1個当日出荷から15日以内出荷PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
名刺ホルダー
セキセイ¥929税込¥1,0221冊当日出荷両面ポケットタイプの溶着式名刺ホルダー 明るくポップなカラー表紙と手軽に使えるスリムな背幅が特長です 名刺の出し入れがしやすく、見開きで閲覧しやすい両面ポケットタイプ。 手軽に使えるスリムな背幅。 名刺が落ちにくい、ヨコ入れタイプ。 分類整理に便利な背見出し付。(表裏両面使用可能)仕様背見出し付、ヨコ入れ2列5段、中袋16枚(両面ポケットタイプ)幅(mm)14厚さ(mm)0.75サイズA4-S材質(本体)PP寸法(縦×横)(mm)314×222収納枚数(枚)320






![PP板 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19411604-260511-02.jpg)



![マットPP板 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19411647-151015-02.jpg)























![クリアーファイル スーパーエコノミー PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31519163-180717-02.jpg)




![レターファイル PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31517526-180717-02.jpg)