カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • メカニカル部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(1)

「ppsナット」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット(PPS)(小箱) 大阪魂六角ナット(PPS)(小箱)大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角ナット1種(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂六角ナット1種(ポリカーボネート(透明))大阪魂(26件のレビュー)
19税込21
1個
当日出荷
材質ポリカーボネート透明規格1種
SPS-W 樹脂ねじ(PPS/ワッシャ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-W 樹脂ねじ(PPS/ワッシャ)NBK(鍋屋バイテック会社)
439税込483
1パック(10個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
材質PPS種別ワッシャのみタイプワッシャ頭部形状六角
SPS-N 樹脂ねじ(PPS/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-N 樹脂ねじ(PPS/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
619税込681
1パック(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種別六角ナットのみ材質PPS頭部形状六角
六角ナット(レニー黒(高強度ナイロン))(パック品) 大阪魂六角ナット(レニー黒(高強度ナイロン))(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷
材質レニー黒(高強度ナイロン)ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
PPSナット 八幡ねじPPSナット八幡ねじ
289税込318
1パック(10個)
翌々日出荷
六角形状のナットです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PPS形状1種呼びM3首下長(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(レニー) 大阪魂六角ナット1種(レニー)大阪魂(5件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷
材質RENY(レニー)規格1種ねじ山種類メートル並目
六角ナット (1種・ポリフェニレンサルファイド PPS) TRUSCO六角ナット (1種・ポリフェニレンサルファイド PPS)TRUSCO
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)ナット1種
六角ナット1種(塩ビ(PVC)) 大阪魂六角ナット1種(塩ビ(PVC))大阪魂(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質塩化ビニール(PVC)規格1種
SCX-N セラミック六角ナット NBK(鍋屋バイテック会社)SCX-N セラミック六角ナットNBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質セラミック
六角ナット(PP(ポリプロピレン)(パック品) 大阪魂六角ナット(PP(ポリプロピレン)(パック品)大阪魂
449税込494
1パック(2個)ほか
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
スーパーすべりネジ MSKシリーズ オザック精工スーパーすべりネジ MSKシリーズオザック精工(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット
当日出荷から11日以内出荷
樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
材質(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304リード精度(mm)±0.21/300RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種(ポリカーボネート(シロ)) 大阪魂六角ナット1種(ポリカーボネート(シロ))大阪魂
64税込70
1個
当日出荷
材質ポリカーボネートシロ規格1種ねじ山種類メートル並目
樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C10 ねじ軸材質:SUS304 黒田精工樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C10 ねじ軸材質:SUS304黒田精工
9,098税込10,008
1本
20日以内出荷
ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、‌ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。 ※詳細はカタログをご確認ください
材質(ナット)PPS関連資料カタログ(1.1MB)ねじ軸仕様SUS304
SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-N 樹脂ねじ(PEEK/六角ナット)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)うす茶頭部形状六角耐熱温度(℃)180
六角ナット(PTFE) 大阪魂六角ナット(PTFE)大阪魂
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PTFEねじの種類ナット関連資料(0.11MB)ねじ山種類メートル並目
(+)鍋小ネジ(PPS) 大阪魂(+)鍋小ネジ(PPS)大阪魂
86税込95
1個
5日以内出荷
材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)頭部形状穴の形状十字穴
ピタナット(機械構造用炭素鋼) エバオンピタナット(機械構造用炭素鋼)エバオン(2件のレビュー)
438税込482
1個
当日出荷から翌々日出荷
振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途ベアリングの締め付けなどに。材質機械構造用炭素鋼(S45C 相当材)形状丸形種類ロックナット
マリンヒューズホルダー マリンテックマリンヒューズホルダーマリンテック
1,198税込1,318
1式
12日以内出荷
マリン定格ヒューズホルダー(MRBFヒューズホルダー)接続簡単!過電流から機器や回線を保護絶縁キャップ付きなので、偶発的なショートを防ぎ、防塵対策可能!本体は熱耐性と耐摩耗性に優れた熱特性PPSスタッドとナットはステンレス鋼製!耐酸化性・防錆性抜群!燃料や油類にも耐えるため、自動車やマリンボートにも装備可能100-300A対応の強導電性サイズが小さいため、省スペースに貢献
用途~DC58V直流用100A-300Aの大きい電流向けバッテリーや自動車・マリンボート・ヨットにも!材質(スタッド/ナット)ステンレス鋼寸法(mm)65×50×20材質(本体)熱特性PPS電流(A)30-300電圧(V)~DC58取付穴径(Φmm)10(M10)
PPS 6カクナット 大阪魂PPS 6カクナット大阪魂
667税込734
1袋(8個)
翌々日出荷
呼び径M2寸法H(mm)1.6寸法B(mm)4
樹脂管用金具セット(樹脂) ミヤコ樹脂管用金具セット(樹脂)ミヤコ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
耐熱樹脂パイプに使用する金具です。樹脂管を竹の子に挿入する際は、挿入工具MVK10をご使用ください。
材質本体/PPS、ナット/黄銅製
ホース金具セット(樹脂) ミヤコホース金具セット(樹脂)ミヤコ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ツインホース・グッドホースの両端に使用する金具です。
仕様4個入り材質本体/PPS、ナット/黄銅寸法15使用温度範囲(℃)80以下
ホース金具セット MH4シリーズ ミヤコホース金具セット MH4シリーズミヤコ
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
《ご注意》
六角ナット ケミカルスクリュー六角ナットケミカルスクリュー
2,398税込2,638
1袋(100個)
翌々日出荷
PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリフェニレンサルファイド規格1種
PEEK(R)ネジ、ナット(樹脂タイプ) MAC8(マックエイト)PEEK(R)ネジ、ナット(樹脂タイプ)MAC8(マックエイト)
3,998税込4,398
1袋(100個)
9日以内出荷から47日以内出荷
樹脂タイプのネジです。耐熱性にすぐれた材質です。 絶縁が必要な場合に御利用下さい。
材質PPS樹脂(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)ねじり切断:18.6
転造すべりねじ 八幡ねじ転造すべりねじ八幡ねじ
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
転造すべりねじの樹脂ナットはPPSをベース材とし、摺動特性を向上させるため固体潤滑剤(フッ素樹脂など)を添加した特殊樹脂を採用しています。 ポリプロピレン・ナイロン・ポリアセタールと比較し、摺動性、耐熱性、吸水性に優れた材料です。 ボールねじと比較し低騒音で、台形ねじよりも低トルクで軽く摺動します。
セット内容PPSナット×1材質/仕上ねじ軸:SUS304、ナット:摺動性PPS樹脂
樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C7 ねじ軸材質:S45C 黒田精工樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C7 ねじ軸材質:S45C黒田精工
7,598税込8,358
1本
20日以内出荷
ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、‌ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。 ※詳細はカタログをご確認ください
材質(ナット)PPS関連資料カタログ(1.1MB)ねじ軸仕様S45C
樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C7 ねじ軸材質:SUS304 黒田精工樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C7 ねじ軸材質:SUS304黒田精工
10,980税込12,078
1本
20日以内出荷
ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、‌ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。 ※詳細はカタログをご確認ください
材質(ナット)PPS関連資料カタログ(1.1MB)ねじ軸仕様SUS304
樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C10 ねじ軸材質:S45C 黒田精工樹脂ナットすべりねじ 精度等級:C10 ねじ軸材質:S45C黒田精工
6,298税込6,928
1本
20日以内出荷
ボールねじメーカーの製造ノウハウを活用し、‌ねじ軸はボールねじと同等のリード精度にて生産されています。 ※詳細はカタログをご確認ください
材質(ナット)PPS関連資料カタログ(1.1MB)ねじ軸仕様S45C
転造すべりねじ 八幡ねじ転造すべりねじ八幡ねじ
639税込703
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
PPSをベース材とし、摺動特性を向上させるため固定潤滑剤(フッ素樹脂等)を添加した特殊樹脂を採用しています。 ポリプロピレン・ナイロン・ポリアセタールと比較し摺動性、耐熱性、吸水性に優れた材料です。
材質/仕上摺動性PPS樹脂全長(mm)PPSナット単品