カテゴリ
- メカニカル部品(34)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 自動車純正部品(7)
- 切削工具(7)
- 家電(7)
- 制御機器(6)
- 店舗什器・備品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- バイク部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 研磨材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(22)
- EIKO(栄工舎)(3)
- KYOWA(協和製作所)(31)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- エレコム(3)
- コーセル(2)
- サンドビック(1)
- ホンダ(1)
- マクセル(1)
- ミツビシ(7)
- 三菱マテリアル(1)
- 京セラ(1)
- 協和[機構部品](3)
- 岡崎精工(1)
- 廣杉計器(1)
- 東芝(1)
- 美和ロック(1)
- 象印マホービン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

補聴器用空気亜鉛電池(空気電池)
パワーワン(PowerOne)(1件のレビュー)¥879税込¥9671パック(6個)当日出荷各メーカーの補聴器電池に対応しております。 高性能・強力タイプ。 環境に配慮した水銀不使用です。 ドイツ製用途補聴器用電圧(V)1.45分類空気亜鉛本数6本使用推奨期限2年
空気電池 1.4V
FDK¥698税込¥7681個当日出荷温度変化に強く、安定した放電特性と大容量を誇る補聴器用空気電池。低温や湿度変化、CO2に弱いといった空気電池の短所を可能な限り改善。常に安定した電圧で、「聞きやすい環境」を提供します。タイプ空気電池電圧(V)1.4本数6入数6個パック使用推奨期限2年
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
ナイロンプレスホイールブラシ(NY)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷から9日以内出荷ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。円盤状のブラシの中心に穴が開いている形状のため、工具や機械などに同径の軸がついていれば製品の取り付けが可能です。用途金属面の微小バリ取り、研磨、洗浄など。研掃作業向け動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.5
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
パネルリング
Explorer Cases¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷エクスプローラーケース(防水ハードケース)の本体にパネル等を取り付ける為の部品色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
イートン サージサプレッサ,
EATON(イートン)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から8日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Surge Suppressor●シリーズ:DILM●DC contactors and DC relays already include suppressors as standard. X-Start RC Suppressors. Suppressors suitable for DILM7 up to DILM95 AC contactors.RoHS指令(10物質対応)対応
火災報知器用SPD
SANKOSHA(サンコーシャ)¥66,980税込¥73,6781個6日以内出荷自動火災報知設備を雷サージから保護するユニット型通信用SPD。R型受信機のRS-485 回線。R型受信機の非常電話。に使用します。消防法に基づく絶縁試験に対応質量(g)約200(RS485用・電話用)適合規格RoHS抵抗(Ω)【直列】入出力間、1線あたり_4~6(RS485用)/1以下(電話用)表示劣化:本体表示部のLED点灯_緑色 正常/黄色 交換推奨/赤色 劣化(要交換)(RS485用・電話用)絶縁抵抗(MΩ)対接地間、試験用プラグ抜去時_DC250Vにて100以上(RS485用・電話用)使用温湿度範囲-20℃~+60℃の範囲、96%以下(結露のないこと)保管温湿度範囲-20℃~+60℃の範囲、96%以下(結露のないこと)定格電流(mA)DC100(RS485用)/DC1A(電話用)使用場所屋内電圧防護レベル(V)対接地間、1.2/50μs、10k_100以下(RS485用)/500以下(電話用)耐インパルスカテゴリ D1:対接地間_10/350μs、2.5kA、2回(RS485用・電話用)、カテゴリ C2:対接地間_8/20μs、5kA、10回(RS485用・電話用)動作電圧(V)対接地間、DC1mA_16.8~19.1(RS485用)/74~90(電話用)耐インパルス電流(kA)対接地間_8/20μs、5(RS485用・電話用)最大連続使用電圧(V)DC15(RS485用)/DC48(電話用)
スローアウェイエンドミル
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷座ぐり加工のほかにボーリング、繰り広げ加工可能。M8~M30の6角穴ボルト座加工可能。86°菱形ポジチップ使用
RS PRO コイン電池, 空気亜鉛電池, 1.4V
RS PRO¥1,198税込¥1,3181袋(6個)8日以内出荷サイズ = PR48。電池種類 = 空気亜鉛電池。公称電圧 = 1.4V。容量 = 95mAh。端子形状 = スタンダード。直径 = 7.9mm。寸法 = 7.9 x 5.4mm。付属電池の数 = 6。パッケージ本数 = 6。IEC規格 = PR48。。ボタン電池は、お子様の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。RS補聴器用亜鉛空気電池(Tab付き). RS Proのこの亜鉛空気ボタン電池シリーズ(コイン型電池又はコイン電池とも呼ばれる)は、補聴器で使用するように設計されています。タブが装着されているため、補聴器内の電池の保持、取り外し、交換が簡単です。タブは色分けされているため、必要なボタン電池を簡単に識別できます。特長と利点:. 長いタブを使用すると、デバイスに電池を簡単に取り付けることができます。 この電池は、開封しやすいパッケージに収納されています。 信頼性と効率が高くなっています。RoHS指令(10物質対応)対応
段差スロープ アルミ製
Ruedamann¥10,980税込¥12,0781セット(2枚)翌々日出荷高品質アルミニウム合金を採用し、厚手のサイドフレームによって高い強度と安定性を実現した段差解消スロープです。高耐荷重で車椅子や台車など重量物の移動にも対応でき、玄関や出入口の段差解消に役立ちます。表面の防滑フィルムと上下のゴムエッジがグリップ力を高めながらズレを抑え、屋内外で安定して使用できます。さらに軽量設計と取っ手付き構造により持ち運びや設置が簡単で、方向指示矢印と警告ラインによって視認性にも配慮しています。用途玄関、勝手口、ガレージ、倉庫、施設出入口などの段差解消に使用でき、車椅子、電動車椅子、歩行器、台車、ベビーカー、ロボット掃除機など幅広い機器の通行補助に対応します。住宅だけでなく介護施設や公共施設のバリアフリー対策としても活用できます。材質アルミニウム高さ(cm)4


240W PD EPR USB Type-C ケーブル eMarker 480Mbps
エレコム¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷USB Power Delivery EPRに対応し、最大240Wでパワフルかつ効率的に充電できるUSB Type-C(TM)ケーブルです。スマートフォンやノートパソコンなど、さまざまな機器の充電と、最大480Mbpsでのデータ転送が可能です。用途最大240Wのハイパワーで充電できるUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。スマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどへの充電とデータ通信が可能です。 。USB Power Delivery EPR対応により、最大240W(48V/5A)の電力で接続機器への充電が可能です。ハイスペックパソコンなど、ほとんどの機器に充電できます。また、従来のUSB Power Delivery 最大100W(20V/5A)にも対応しています。 。USB Power Delivery EPR(Extended Power Range)は、接続機器を高速充電することや、大きな電力を必要とする機器の給電に適したUSB規格です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要があります。 。※ご使用になる充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。eMarkerを搭載し、充電時に接続する機器へ供給する電圧を自動で調整します。適正な電圧で給電できるため、安定した充電が可能です。 。最大480Mbpsのデータ転送に対応。パソコンなどにスマートフォンやタブレットを接続し、写真や動画、音楽などを転送できます。 。コネクター部分に製品仕様が一目で分かる印字付きです。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなどプラグ金メッキピン保証期間1年間使用環境条件THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480 ※理論値電圧×電流(VA)最大48×5(240W)
電池式電動サムターンユニット PiACKⅡsmart
美和ロック¥52,980税込¥58,2781台当日出荷従来のPIACKⅡの2つの認証方式(MIWA FKLカード、暗証番号)に加えて、スマートフォンアプリでの施解錠機能が搭載されました。 カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。暗証番号のみの認証モードで使用すれば、カギを持たずに解錠できます。 ドア加工および配線工事が不要です。 新築、オプション販売、賃貸、既存物件へと幅広く導入いただけます。 認証モードをお選びいただけます。 オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド、スマートフォンを合鍵として使用することができる スマートフォン専用アプリ(KEYMO NEO)に対応しています。 上記以外に別途、設定カード(有償)を使用してお客様のカード(FeliCaまたはMIFARE(Standard 1K/4K))にも対応可能。また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。 共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です。連動させる場合、専有部(PiACK II smart)はFKLカード等の専用IDで認証させ、共用部システムは”IDm(=FeliCaの固有ID)”で認証させます。 工事用カード/暗証番号、空室用カード/暗証番号など、賃貸物件を効率的に管理できる機能を備えています。 テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。 電池は単三電池を使用、電池切れ対策も万全です。材質(室外・室内ユニット)パネル:アクリル樹脂/他:ABS樹脂電源【使用電源】室内ユニット:単三アルカリ電池(単三リチウム電池)×4本、【非常用電源】アルカリ9V角形電池×1本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外ユニット:192×55×38、室内ユニット:127×70×33(サムターン部D57)勝手左右共通(システム設定による左右勝手切替操作で変更)検知範囲FKLカード:約10mm、FLキーヘッド:接触、KEYMO NEO(スマートフォンアプリ):約1m使用温湿度範囲アルカリ電池使用時:0~+50℃/20~80%RH、リチウム電池使用時:-30~+50℃/20~80%RH ただし結露氷結なきこと電池寿命室内ユニット:約1年(1日10回操作)耐久性施解錠10万回ロック1ロック適合扉厚(mm)33-44各種認証美和ロック製FKLカード、FleiCaカード(4K・6K・Idm)、MIFARE(1K・4K・UID)、スマートフォン(KEYMO NEO)、FLキーヘッド防水性室外側:JIS C0920 保護等級5、室内側:JIS C0920 保護等級2適合寸法(mm)バックセット:51(LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上~50mm未満が条件)・64登録範囲【カード】工事用:10枚/空室用:20枚/ユーザー用登録・抹消:5枚/ユーザー:100枚/マスター:10枚、【暗証番号】<OR認証モード>工事用:3種(4~12桁)/空室用:3種(4~12桁)/ユーザー用:9種(4~12桁)/管理用:1種(4~12桁)、<AND認証モード>カード1枚ごとに1種(4桁固定)電波周波数13.56MHz、機器連動:2.4GHz(BLE)、スマートフォン認証:2.4GHz(BLE)


240W PD EPR USB Type-C ケーブル やわらかシリコン eMarker 480Mbps
エレコム¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷やわらかくなめらかな手触りのシリコン素材を採用した、取り回しやすいUSB Type-C(TM)ケーブルです。最大240Wのハイパワー充電に対応し、スマートフォンやノートパソコンなどさまざまな機器の充電と、最大480Mbpsでのデータ転送が可能です。用途やわらかくなめらかな手触りのシリコン素材を採用したUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルです。スマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどへの充電とデータ通信が可能です。 。やわらかくなめらかな手触りのシリコン素材を採用しています。折り癖がつきにくく、高い耐久性を兼ね備えており、束ねても絡みにくく、取り回しやすいです。 。USB Power Delivery EPR対応により、最大240W(48V/5A)の電力で接続機器への充電が可能です。ハイスペックパソコンをはじめ、高出力を必要とする機器を充電する際も安心です。また、従来のUSB Power Delivery 最大100W(20V/5A)にも対応しています。 。USB Power Delivery EPR(Extended Power Range)は、接続機器を高速充電することや、大きな電力を必要とする機器の給電に適したUSB規格です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要があります。 。※ご使用になる充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。eMarkerを搭載し、充電時に接続する機器へ供給する電圧を自動で調整します。適正な電圧で給電できるため、安定した充電が可能です。 。最大480Mbpsのデータ転送に対応。パソコンなどにスマートフォンやタブレットを接続し、写真や動画、音楽などを転送できます。 。コネクター部分に製品仕様が一目で分かる印字付きです。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなどプラグ金メッキピン保証期間1年間使用環境条件THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480 ※理論値電圧×電流(VA)最大48×5(240W)


240W PD EPR USB Type-C ケーブル 電力ディスプレイ付き やわらかシリコン eMarker 480Mbps
エレコム¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷充電状況がひと目で分かる、電力ディスプレイ付きのUSB Type-C(TM)ケーブルです。充電電力値がリアルタイムで表示されるため、正しく充電できているか確認でき、安心です。ケーブル外皮にシリコン素材を採用し、やわらかく取り回しやすい、なめらかで手触りの良い風合いです。最大240WのUSB Power Delivery充電や、最大480Mbpsでのデータ転送が可能です。用途充電状況がひと目で分かる、電力ディスプレイ付きのUSB Type-C(TM)-USB Type-Cケーブルです。 。コネクター部に搭載されたディスプレイで、接続した機器間での充電電力値がリアルタイムで確認できます。正しく充電できているか視覚的に確認できるため安心です。 。※ディスプレイは機器が接続されている状態でのみ点灯します。点灯まで数秒程度、時間を要する場合があります。 。満充電に近づくと、ディスプレイに表示される電力値が徐々に小さくなっていくため、充電の終了時期が分かりやすくて便利です。 。※満充電に近づくと、供給される電力値が小さくなるため、0Wと表示される場合があります。 。ケーブル外皮には、やわらかくなめらかな手触りのシリコン素材を採用しています。折り癖がつきにくく、高い耐久性を兼ね備えており、束ねても絡みにくく、取り回しやすいです。 。USB Power Delivery EPR対応により、最大240W(48V/5A)の電力で接続機器への充電が可能です。ハイスペックパソコンをはじめ、高出力を必要とする機器を充電する際も安心です。また、従来のUSB Power Delivery 最大100W(20V/5A)にも対応しています。 。USB Power Delivery EPR(Extended PowerRange)は、接続機器を高速充電することや、大きな電力を必要とする機器の給電に適したUSB規格です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要があります。 。※ご使用になる充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。eMarkerを搭載し、充電時に接続する機器へ供給する電圧を自動で調整します。適正な電圧で給電できるため、安定した充電が可能です。 。USB Type-Cポートを搭載したパソコンなどに、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、最大480Mbpsでのデータ転送が可能です。 。コネクター部分に製品仕様が一目で分かる印字付きです。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※ディスプレイに表示される電力値は目安です。使用する環境によって、正確な表示ではない場合があります。 。※ディスプレイに表示される電力値は、本製品の駆動電力として消費する電力を除き、接続した機器に供給される電力値が表示されます。 。※本製品と接続する機器の間に、アダプター、ハブ、ドッキングステーションなどの機器を接続すると、正常に動作しない場合があります。 。※接続機器や環境によって、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※接続機器の性能によって供給される電力値・通信速度が異なります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○規格Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなどプラグ金メッキピン保証期間1年間使用環境条件THINK ECOLOGYマーク転送速度(Mbps)最大480 ※理論値電圧×電流(VA)最大48×5(240W)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら