曜日別特売

段差スロープ アルミ製

段差スロープ アルミ製 - Ruedamann段差スロープ アルミ製 - Ruedamann段差スロープ アルミ製 - Ruedamann段差スロープ アルミ製 - Ruedamann段差スロープ アルミ製 - Ruedamann段差スロープ アルミ製 - Ruedamann段差スロープ アルミ製 - Ruedamann段差スロープ アルミ製 - Ruedamann

高品質アルミニウム合金を採用し、厚手のサイドフレームによって高い強度と安定性を実現した段差解消スロープです。高耐荷重で車椅子や台車など重量物の移動にも対応でき、玄関や出入口の段差解消に役立ちます。表面の防滑フィルムと上下のゴムエッジがグリップ力を高めながらズレを抑え、屋内外で安定して使用できます。さらに軽量設計と取っ手付き構造により持ち運びや設置が簡単で、方向指示矢印と警告ラインによって視認性にも配慮しています。

用途
玄関、勝手口、ガレージ、倉庫、施設出入口などの段差解消に使用でき、車椅子、電動車椅子、歩行器、台車、ベビーカー、ロボット掃除機など幅広い機器の通行補助に対応します。住宅だけでなく介護施設や公共施設のバリアフリー対策としても活用できます。
材質
アルミニウム
高さ(cm)
4
注意
※段差の高さに合ったサイズを選び、使用前に平坦で安定した場所へ確実に設置してください。雨天時や濡れた状態では滑りに注意し、使用中はスロープのズレや浮き上がりがないことを確認してください。また、耐荷重を超える使用は避け、定期的に本体や滑り止め部分の状態を点検してください。
全6種類を絞り込む
奥行き(cm)
幅(cm)
質量(kg)
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
幅(cm)
耐荷重(kg)
奥行き(cm)
適合段差(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MR807N1-30-PR 8199684881996848MR807N1-30-PR1セット(2枚)約2.380.5400328以下
¥7,599
¥7,498
¥8,248(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
MR807N1-40-PR 8199692781996927MR807N1-40-PR1セット(2枚)約3.8680.54004210以下
¥9,599
¥9,498
¥10,448(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
MR807N1-48-PR 8199685781996857MR807N1-48-PR1セット(2枚)約4.5780.54005012以下
¥11,599
¥10,980
¥12,078(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年12月11日
MR807N2-30PC 8199693681996936MR807N2-30PC1枚約2.380315328以下
¥8,599
¥8,498
¥9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
MR807N2-40PC 8199683081996830MR807N2-40PC1枚約3.86803154210以下
¥10,999
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
MR807N2-48PC 8199689181996891MR807N2-48PC1枚約4.57803155012以下
¥12,599
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする