カテゴリ

  • 研磨材(5)
  • 作業工具(3)
  • 安全保護具(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「prozone」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロゾーン 防雨電子ホイッスル  WEH-1 PROZONE

    プロゾーン 防雨電子ホイッスル WEH-1

    PROZONE
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    【特長】悪天候でも使用できる防水性能IP×5
    用途スポーツシーンでの指示・合図・誘導等にセット内容本体×1・ネックストラップ×1・保障規定書×1電源単4形乾電池×3本(市販品)騒音値(dB)約85~105/m防滴構造IP×5
  • プロゾーン ソフトマルチショルダー PROZONE

    プロゾーン ソフトマルチショルダー

    PROZONE(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・耐荷重8kg。・ハンドル付で持ちやすい。・小物を引っ掛けられる穴付き。・背面カーブで体にフィットハンドル付きで持ちやすい
    用途さまざま場面で大活躍仕様肩掛けベルト付材質(本体)低密度ポリエチレン耐荷重(kg)8外寸(mm)幅360×高さ299×奥行184製品質量(g)480耐熱温度(℃)70材質(ベルト)ポリプロピレン耐冷温度(℃)-20
  • PZ コンクリート・石材用 ウェーブ オフセット砥石 No.27 100mm用 PROZONE

    PZ コンクリート・石材用 ウェーブ オフセット砥石 No.27 100mm用

    PROZONE(4件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    補強ネット2枚入
    用途ブロック・レンガ・コンクリートなどのはつり・面取りに粒度16厚さ(mm)2.5/3.5砥材GC穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]外径(Φmm)103適合材ブロック・レンガ・コンクリートなどアズワン品番64-4062-53
  • 超うす型切断砥石 ステンレス・鉄工用 PROZONE

    超うす型切断砥石 ステンレス・鉄工用

    PROZONE(5件のレビュー)
    329税込362
    1枚
    当日出荷
    特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
    用途ステンレス、鉄鋼用 アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ厚さ(mm)1.0/1.2砥材AX穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])14400最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106粒度、硬度46P主要切断材料ステンレス・鉄工
  • フレキシブルシャフト PROZONE

    フレキシブルシャフト

    PROZONE(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途電動ドリルやボール盤に取り付けて、細かい作業や狭い場所での作業に。 各種先端パーツを取り付けて、彫る・削る・磨くなどの用途が広がります。軸径(Φmm)(入力)6全長(mm)約1100質量(kg)約0.7チャック能力(mm)0~6.5適正回転数(min-1)1200~3600
  • アングルドライバー スリムヘッド PROZONE

    アングルドライバー スリムヘッド

    PROZONE(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ハンドル内にビット収納可能。 48mm超スリムヘッドで狭い場所でもOK。 18Vインパクト対応。
    用途電動ドライバーなどに取り付けてキワ・隅・狭い場所へのビス打ちに。セット内容アングルドライバースリムヘッド本体×1、+No.2×25mm片頭ビット×1種類L型ドライバー商品構成単品
  • PZリピート結束バンド PROZONE

    PZリピート結束バンド

    PROZONE
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    ・取り外しが自由に出来て経済的。・ホースやコードの整理に(はさみを使わず外せて取り外し簡単)。・配線や配管の仮止めに(一時的には止めるけどスムーズに外したい。紐で縛ると緩んでしまうなど)。・フェンスやネット、資材のシートなどに(耐久性のあるので屋外での使用も可能)
    用途整理整頓仮止めに材質ナイロン66(UV材配合)耐熱温度(℃)-30~80
  • アングルドライバースリム用 片頭ショートビット PROZONE

    アングルドライバースリム用 片頭ショートビット

    PROZONE
    239税込263
    1セット(2本)
    当日出荷
    アングルドライバースリム用。
    商品構成セット品アズワン品番64-4062-46
  • スポンジポリッシャー PROZONE

    スポンジポリッシャー

    PROZONE(4件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    高密度型でスポンジによるキズが付かない設計です。パット部分の接着は、回転中に剥離しない設計です。
    用途電気ドリルを使用し、家具・床・その他のワックスがけや汚れ落としに。厚さ(mm)50軸径(Φmm)6最大回転数(min-1[r.p.m])3000危険物の類別非危険物
  • 超うす型切断砥石 石材用 PROZONE

    超うす型切断砥石 石材用

    PROZONE(6件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
    用途石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属仕様両面補強厚さ(mm)1.0/1.2砥材GCX穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])14400最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106粒度、硬度46P適合材石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
  • ステンレス・鉄工用 ウェーブカット切断砥石 PROZONE

    ステンレス・鉄工用 ウェーブカット切断砥石

    PROZONE(5件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷
    特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
    用途ステンレス、鉄鋼用 アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]粒度、硬度46P-WAX材補強ネット1枚入
  • ウェーブカット切断砥石(金属・ステンレス用) PROZONE

    ウェーブカット切断砥石(金属・ステンレス用)

    PROZONE
    199税込219
    1枚ほか
    翌日出荷
    ガッチリ固定できるいったい成型フランジ。 速切れ、長持ち、安全のウェーブカット。
    用途一般金属、ステンレスの切断材質A/AW粒度46厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])14400外径(Φmm)106粒度、硬度46P補強ネット2枚最高周速度(m/min)4800主要切断材料一般金属、ステンレス
  • プロゾーン ソフトマルチショルダーZ PROZONE

    プロゾーン ソフトマルチショルダーZ

    PROZONE
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ・ベルトを通して腰袋のように使いたいお客様のご要望にお応えし、少しコンパクトになりました。・より体に密着!使いやすくなりました。・ベルト通し穴付き(50mmまで対応) 。・コンパクトサイズでも十分な容量
    用途さまざま場面で大活躍材質(本体)低密度ポリエチレン本体寸法(mm)295×260×140耐熱温度(℃)70材質(ベルト)ポリプロピレン耐冷温度(℃)-20
  • JIS規格 偏芯強力ペンチ PROZONE

    JIS規格 偏芯強力ペンチ

    PROZONE
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    テコの原理で楽に切断可能!安心の国産・JIS規格商品
    全長(mm)165材質(本体)S58C質量(g)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×50×13切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線3.2切断能力(Φmm)(VVF線)1.6×3芯材質(ハンドル)PVC切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6
  • OzonePRO マーレ オゾンプロ MAHLE

    OzonePRO マーレ オゾンプロ

    MAHLE
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    高濃度オゾン発生器 高濃度のオゾンが車内や室内空間の隅々まで除菌、いやな臭いも根こそぎ消臭 オゾンセンサーを搭載し、発生させるオゾンの量が消毒に充分であり、且つ車載のゴム部品に悪影響を与えないことを常にモニタリング 新型コロナウィルスの不活性化も実証済み 除菌消臭対象の空間の広さに合わせ、施工時間の設定が可能 本体操作に加え、Bluetooth接続でスマホアプリから全自動車制御に対応、社外から安全な作業を実現 湿度、温度センサーも搭載し、オゾン分解を回避 お客様、ユーザー様へのレポート機能を搭載 12VDC電源と100VAC電源を標準搭載 適用範囲30m2(75m3)
    用途オゾン発生器仕様容量:5000mg/h出力(W)70電源DC12V/AC100V