PROZONE
プロゾーン ソフトマルチショルダーZ
・ベルトを通して腰袋のように使いたいお客様のご要望にお応えし、少しコンパクトになりました
・より体に密着!使いやすくなりました
・ベルト通し穴付き(50mmまで対応)
・コンパクトサイズでも十分な容量
用途
さまざま場面で大活躍
材質(本体)
低密度ポリエチレン
本体寸法(mm)
295×260×140
耐熱温度(℃)
70
材質(ベルト)
ポリプロピレン
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82771748
SMSZ-Y
イエロー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
82771757
SMSZ-CB
セルリアンブルー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
82771766
SMSZ-MBLK
マッドブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください