カテゴリ

  • 電気材料(17)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 切削工具(1)

「prs-101bk2」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイ分離形自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品(テスト機能付)) 岩崎電気アイ分離形自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品(テスト機能付))岩崎電気
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
方式バイメタルリレー方式
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形) Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から3日以内出荷
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。適合遮光フード(別売):EE5975
アイ光電式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品) 岩崎電気アイ光電式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品)岩崎電気(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
方式バイメタルリレー方式照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
自動点滅器 三菱電機自動点滅器三菱電機(30件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
欠品中
消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0定格電圧(V)AC100付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー周波数50/60Hz共用照度(Lux)10~80(点灯)消灯照度(Lx)400以下
器具内蔵用フォトスイッチ 東芝ライテック器具内蔵用フォトスイッチ東芝ライテック(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
タイプJIS 1P 形電源3A-100V
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形) Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。適合遮光フード(別売):EE6975
電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・露出埋込両用 Panasonic(パナソニック)電子住宅用EEスイッチ・点灯照度調整形・露出埋込両用Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC 100定格電流(A)3消費電流(mA)5 以下(定格電圧、照度 1000 lx 以上にて測定)使用周囲温度(℃)-10~40点灯開始照度(Lux)5~300消灯照度(Lx)約 5 lx 時:点灯照度の 10 倍以下、約 300 lx 時:点灯照度の 5 倍以下
チップ DCMT-PS タンガロイチップ DCMT-PSタンガロイ
4,598税込5,058特価
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
アイタイマー付自動点滅器 電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式) 点滅器 岩崎電気アイタイマー付自動点滅器 電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式) 点滅器岩崎電気
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
方式電子式(半導体スイッチ式・電磁リレー式)照度(Lx)(点灯)50~100、(消灯)点灯照度以下
防雨形100V3A用フォトスイッチ 東芝ライテック防雨形100V3A用フォトスイッチ東芝ライテック(32件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
欠品中
仕様JIS I 形適合(しゃ光フード)OSC-5007消費電力(W)1定格電圧(V)AC100動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式定格周波数(Hz)50/60結線方式リード線式負荷電流(A)3動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
防雨形100V6A用フォトスイッチ 東芝ライテック防雨形100V6A用フォトスイッチ東芝ライテック(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
欠品中
仕様JIS I 形適合(しゃ光フード)OSC-5007消費電力(W)1定格電圧(V)AC100動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式定格周波数(Hz)50/60結線方式リード線式負荷電流(A)6動作照度(点灯)10~80lx(消灯)点灯照度の5倍以下
あかりセンサースイッチ 明暗センサー 自動電源オン 防雨コンセント式 屋外 ELPAあかりセンサースイッチ 明暗センサー 自動電源オン 防雨コンセント式 屋外ELPA(32件のレビュー)
1,139税込1,253
1個
当日出荷
周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W)0.8MAX(無負荷時)周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス遅延時間(センサー)3~6秒動作温度(℃)-10~50最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45防水性防滴型
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形) Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)Panasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から3日以内出荷
暗くなれば自動的に点灯。明るくなれば自動的に消灯。操作不要で確実に「点」「滅」してくれる便利なスイッチです。周囲の照度を検知し、自動で点灯/消灯します。庇構造により、全周配光タイプの照明器具にも対応可能になりました。点灯照度の調整ができる遮光フードのラインアップと、照明の故障確認ができる電源投入時に一定時間点灯する機能を追加し、より便利にお使いいただけるEEスイッチにリニューアルしました。電源の再投入で一定時間点灯。照明の故障確認が容易に。明るさに関係なく電源投入時に30秒間点灯します。地球にやさしい 省エネ・長寿命。【省エネ】OFF時の消費電流:100V 3mA以下、200V 4mA以下。【長寿命】JIS規定の1.5倍、6,000回の開閉回数。
用途一晩中点灯しておく防犯灯や街路灯・道路等におすすめ。仕様(JIS形式)JIS2形適合遮光フード(別売):EE5975定格電圧(V)200照度(Lx)(点灯)50~100
100V,3A自動点滅器 かがつう100V,3A自動点滅器かがつう(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
定格100V・3A動作方式バイメタル式LEDLED一体型最大負荷(W)(LED灯)高力率160、(蛍光灯)高力率200、低力率160、(水銀灯)高力率250、低力率100動作照度1P形
プラグイン式EEスイッチ 受台 Panasonic(パナソニック)プラグイン式EEスイッチ 受台Panasonic(パナソニック)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から8日以内出荷
方式ツイスト・ロック式
アイ器具内蔵用自動点滅器 岩崎電気アイ器具内蔵用自動点滅器岩崎電気
3,198税込3,518
1個
当日出荷
定格電圧100V用、50/60Hz共用照度(Lx)(点灯)10~80、(消灯)400以下
防雨形 フォトスイッチ 東芝ライテック防雨形 フォトスイッチ東芝ライテック(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
付属品テストカバータイプJIS 1P 形
光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)用 遮光フード Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(プラグイン形)用 遮光フードPanasonic(パナソニック)
869税込956
1個
当日出荷
遮光フードをラインアップ。点灯照度の調整が可能。遮光フードを設置することで点灯照度を大きくでき、設置後の環境変化にも対応可能です。
適合品番EE5153、EE5156、EE5163、EE5166、EE5253、EE5256、EE5250、EE5263、EE5266、EE5260取付け方法EEスイッチの遮光面と遮光フードの遮光面を合わせて取り付けてください。
アイ電子式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品) 岩崎電気アイ電子式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品)岩崎電気
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
方式電子式(半導体スイッチ式)照度(Lx)(点灯)5~20、(消灯)50以下
光電式自動点滅器[電子]EEスイッチ AC100~242V 6A、フード対応 Panasonic(パナソニック)光電式自動点滅器[電子]EEスイッチ AC100~242V 6A、フード対応Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
負荷容量AC100~242V 6ARoHS指令(10物質対応)対応