カテゴリ
- 科学研究・開発用品(177)
- 店舗什器・備品(8)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 卓上消耗品(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
- NEG(日電理化硝子)(37)
- Thermo Fisher Scientific(28)
- アズワン(21)
- 三商(14)
- エスコ(13)
- BOHLENDER(11)
- 東洋器材科学(10)
- サンコー(三甲)(4)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- 瑞穂化成工業(4)
- サンプラテック(4)
- コンビ(4)
- 象印マホービン(3)
- コーニング(3)
- ホワイトバリーン(3)
- SEKIYA(2)
- アイシス(2)
- DURAN(2)
- アスベル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ps 瓶」の検索結果

PSスクリュー管瓶
アズワン(24件のレビュー)¥69~税込¥76~1本ほか当日出荷から3日以内出荷キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
サンプル瓶 PS-5 茶 瓶のみ 100本入
NEG(日電理化硝子)¥6,998税込¥7,6981箱(100本)12日以内出荷コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。 全自動成型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。色茶色容量(mL)5外径×高さH(Φmm×mm)18×40肉厚(mm)1口内径(Φmm)12.7ポリ栓色オレンジ
ラボランPSサンプル管瓶
アズワン(2件のレビュー)¥4,455~税込¥4,901~1箱(22本)ほか当日出荷から翌々日出荷透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛なし材質(キャップ)PE、センター部/PS
PSサンプル管瓶
アズワン(17件のレビュー)¥39~税込¥43~1本当日出荷透明度に優れています。 キャップ上部にはリブがあり、積み重ねが可能です。キャップは押し込み式です。材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/本体 PE(ポリエチレン)・センター部 PS(ポリスチレン)目盛なし
ストレージボトル 丸型
コーニング¥12,980~税込¥14,278~1箱(24個)当日出荷から翌々日出荷培地・バッファー等の水溶液の保存に便利なディスポタイプです。 プラグシールにより機密性に優れ、コンタミを防ぎます。仕様γ線滅菌済、ノンパイロジェニック材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)色クリアタイプ丸型口形状広口
スチロール棒瓶
瑞穂化成工業¥249~税込¥274~1個当日出荷本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。用途粉末・錠剤の保存、保管等材質本体/ポリスチレン(PS)、キャップ/ポリエチレン(PE)
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ)
サンプラテック(17件のレビュー)¥84~税込¥92~1本当日出荷ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア目盛なし色(フタ)クリア口形状広口胴径(Φmm)38材質(フタ)ポリプロピレン(PP)中栓なし
ラボランスクリュー管瓶
アズワン(14件のレビュー)¥7,128~税込¥7,841~1箱(55本)ほか当日出荷液体試料・粉末試料の保管に。材質硼珪酸ガラス色透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)パッキン付き耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50色(本体)透明
サンプル瓶(栓かぶせ式・Bタイプ)〈無色〉Clear
NEG(日電理化硝子)¥6,098~税込¥6,708~1ケース(50本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷カラーポリ栓による色分けで、試料採取の誤りを防げます。コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。全自動成型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。材質ガラス色(本体)透明
コードレス小型シェーカー
日伸理化¥76,980税込¥84,6781個当日出荷AC/DCの両電源で使用できる、小型のシェーカーです。電池は単3電池4本で1日の連続運転にも十分に使えます。 冷蔵庫や37℃のインキュベーター内でも使用できます。M101とM201のプレートは150mm×100mmマイクロプレート1枚のサイズです。M301は150mm×150mmで100mL三角フラスコ4本乗せることができます。 左右前後のプレートの切り込みを利用して、様々な容器を固定できます。
サンプル瓶 PS-2 茶 瓶のみ 100本入
NEG(日電理化硝子)¥6,998税込¥7,6981箱(100本)12日以内出荷コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。 全自動成型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。色茶色容量(mL)2外径×高さH(Φmm×mm)15×35肉厚(mm)1口内径(Φmm)10.9ポリ栓色乳白色
ガロン瓶
三商¥2,298税込¥2,5281個当日出荷1本ごとにダンボール箱に入っています。容量(mL)3785仕様PSキャップ及びPE中栓付材質ソーダ石灰ガラス胴径(Φmm)×高さH(mm)168×311.6口内径(Φmm)25
ラボランスチロール棒瓶(標本瓶)
アズワン(2件のレビュー)¥4,950~税込¥5,445~1箱(110本)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)色透明
スチロール棒瓶(標本瓶)
アズワン(3件のレビュー)¥41~税込¥45~1本当日出荷から7日以内出荷材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
ガロン瓶用コネクターキャップ
三商¥8,998税込¥9,8981個当日出荷M-6ネジ穴が3ヶ所あります。外径3mmもしくは1/8″のチューブを貫通させて使用できます。接液部は耐薬品性の高いPTFE製です。不使用の穴はシール栓でふさげます。また、チューブを固定したい場合はコネクター&フェルールをご使用下さい(別売)付属品PS製カバーキャップ材質PTFEフランジ外径(Φmm)31胴外径×高さ(mm)25×20
サンプル瓶 白 差込式 PS-15A 50入
NEG(日電理化硝子)¥6,198税込¥6,8181箱3日以内出荷カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。 ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。容量(mL)15外径×高さH(Φmm×mm)25×50肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)17.1ポリ栓色エンジ
サンプル瓶 白 差込式 PS-20A 50入
NEG(日電理化硝子)¥7,198税込¥7,9181箱3日以内出荷カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。 ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)27×55肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)19.4ポリ栓色グリーン
サンプル瓶 白 差込式 PS-30A 50入
NEG(日電理化硝子)¥8,998税込¥9,8981箱3日以内出荷カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。 ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。容量(mL)30外径×高さH(Φmm×mm)30×65肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)20.8ポリ栓色イエロー
サンプル瓶 白 差込式 PS-10A 50入
NEG(日電理化硝子)¥6,198税込¥6,8181箱3日以内出荷カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。 ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)24×45肉厚(mm)1.3口内径(Φmm)17.1ポリ栓色エンジ
サンプル瓶 白 差込式 PS-50A 50入
NEG(日電理化硝子)¥13,980税込¥15,3781箱3日以内出荷カラーポリ栓により色分けできますので、試料採取の誤りを防ぎ、作業効率を高めます。 ポリ栓の気密性が高く、安心して試料保存が行えます。(びんには、全自動成形の硬質中性ガラスを、ポリ栓には、高圧ポリエチレンを使用)用途サンプル用、採集用、試料用、製薬錠剤用、喀痰用 ※液体には、適さない場合もあります。容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×75肉厚(mm)1.5口内径(Φmm)25.7ポリ栓色エンジ
スチロール棒瓶
サンプラテック¥949税込¥1,0441組(10個)翌日出荷透明スチロール容器で、液体・粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。押込栓は瓶の受口にフィットして気密を保ちます。材質本体/PS 蓋/PE容量(mL)25寸法外径×口内径×全高:30Φ×26Φ×63mm入数10
ねじ口瓶用キャップ クローズド・PPS製
BOLA¥2,498税込¥2,7481個当日出荷チューブ接続用のキャップと交換できます。薬品の保管に便利です。耐熱性に優れたPPS製キャップです。材質キャップ/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、ガスケット/シリコン(キャップ側)・PTFE(接液側)キャップGL45耐熱温度(℃)-20~+230アズワン品番4-2063-01
PP細口瓶(中栓なし)
サンプラテック(2件のレビュー)¥109~税込¥120~1個(1個)ほか翌日出荷から3日以内出荷中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製細口瓶です。耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。材質本体・蓋/PPオートクレーブの可否可
サンプル瓶 茶色 差込式 PS-2A 100入
NEG(日電理化硝子)¥8,598税込¥9,4581箱4日以内出荷瓶のみ(無色)。コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。全自動成形型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。用途サンプルの保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用材質強化硬質ガラス色茶褐色容量(mL)2肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)15×35口内径(Φmm)10.9ポリ栓色乳白色入数100本
サンプル瓶 茶色 差込式 PS-10A 50入
NEG(日電理化硝子)¥7,098税込¥7,8081箱4日以内出荷瓶のみ(無色)。コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。全自動成形型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。用途サンプルの保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用材質強化硬質ガラス色茶褐色容量(mL)10肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)24×45口内径(Φmm)17.1ポリ栓色エンジ入数50本
サンプル瓶 茶色 差込式 PS-8A 50入
NEG(日電理化硝子)¥5,998税込¥6,5981箱4日以内出荷瓶のみ(無色)。コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。全自動成形型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。用途サンプルの保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用材質強化硬質ガラス色茶褐色容量(mL)8肉厚(mm)t0.8寸法(Φ×高さH)(mm)21×45口内径(Φmm)14.3ポリ栓色ブルー入数50本
サンプル瓶 茶色 差込式 PS-100A 25入
NEG(日電理化硝子)¥10,980税込¥12,0781箱4日以内出荷瓶のみ(無色)。コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。全自動成形型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。用途サンプルの保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用材質強化硬質ガラス色茶褐色容量(mL)100肉厚(mm)t1.8寸法(Φ×高さH)(mm)40×120口内径(Φmm)25.7ポリ栓色エンジ入数25本
サンプル瓶 茶色 差込式 PS-30A 50入
NEG(日電理化硝子)¥9,998税込¥10,9981箱4日以内出荷瓶のみ(無色)。コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。全自動成形型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。用途サンプルの保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用材質強化硬質ガラス色茶褐色容量(mL)30肉厚(mm)t1.3寸法(Φ×高さH)(mm)30×65口内径(Φmm)20.8ポリ栓色イエロー入数50本
サンプル瓶 茶色 差込式 PS-15A 50入
NEG(日電理化硝子)¥7,398税込¥8,1381箱4日以内出荷瓶のみ(無色)。コストパフォーマンスを追求し、システムを合理化。より低プライスな設定に。全自動成形型の瓶本体には硬質中性ガラスを、ポリ栓には高圧ポリエチレンを使用。用途サンプルの保存用、採集用、試料保存用、製薬錠剤用、喀痰用材質強化硬質ガラス色茶褐色容量(mL)15肉厚(mm)t1寸法(Φ×高さH)(mm)25×50口内径(Φmm)17.1ポリ栓色エンジ入数50本