カテゴリ
- 科学研究・開発用品(152)
- 制御機器(44)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 卓上消耗品(22)
- 作業工具(19)
- メカニカル部品(16)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- バイク純正部品(11)
- 機構部品(11)
- パソコン/周辺機器(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 梱包用品(8)
- 厨房用品(8)
- 建築金物(7)
- 学童・教育用品(7)
- 自動車補修部品(6)
- 物流用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 事務用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 電気材料(4)
- 安全用品(4)
- 測定用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 医療(4)
- 切削工具(4)
- バイク部品(3)
- 溶接用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 農業機械(3)
- 保管用品(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 自転車部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ERECTA(エレクター)(146)
- IDEC(和泉電気)(6)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- KTC(6)
- MOXA(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- SMC(39)
- TRUSCO(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- エスコ(4)
- キャニオン(9)
- ケージーパルテック(4)
- コンサス(11)
- サカエ(5)
- ノーブランド(3)
- メトカル(6)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
- 中央化学(27)
- 廣杉計器(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

噴水用電磁弁 PS-22K型(ピストン式、通電開)
ベン¥86,980~税込¥95,678~1個5日以内出荷水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。 噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。 MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)材質(本体)CAC保護構造水中形使用圧力範囲(MPa)0~0.1最高使用圧力(MPa)0~0.1絶縁種別B種流体温度(℃)5~80取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気周囲温度(℃)5~40リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0水深(m)1.5以内
スケートボード PS-22
CAPTAIN STAG¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷これからスケートボードを始める方に使いやすい、31インチスケートボード。材質デッキ:木、トラック:アルミダイカスト、ウィール:PVCベアリング608ZZ全長×幅W×厚さ(mm)約790×210×90
PS22C-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】
ベン¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から5日以内出荷作動耐久100万回をクリアしています。 蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電時閉形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式
ベン(17件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
ピストル型鋸22 替刃
アルス¥3,598税込¥3,9581枚当日出荷ピストル鋸22PS-22用の替刃です。用途生木の剪定トラスコ品番396-5899材質刃:高炭素刃物鋼全長(mm)265質量(g)45刃長(mm)220表面処理ハードクローム仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用六角軸ドリルショート
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷から5日以内出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
超硬エンドミル 樹脂用
(17件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。用途樹脂・アルミなどの加工材質超硬合金刃数2先端形状ピンカドねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.02販売区分業務用
ロール紙/スタンダード普通紙2
Canon(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から3日以内出荷ラージフォーマットプリンタ用普通紙。長さ(m)50対応オートカット可能紙質普通紙坪量(g/m2)64入数2本/箱
316 レデュースポートねじ込みボールバルブ ロックハンドル
コンサス¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプロックハンドルタイプ用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形口径タイプレデュースハンドル形状ロックハンドル材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
ピストル鋸22
アルス¥5,298税込¥5,8281本当日出荷独自開発の研磨で強い弾性と摩擦の軽減を実現!プロが認めるピストル型鋸のロングセラー。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。 独自開発の研磨「アルステックカット」を用いて、強い弾性と切込み時の摩擦の軽減を実現しました。 刃長220mm、生木をザクザク切り進む荒目タイプです。用途生木の剪定仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式アルステックカット、サヤ付トラスコ品番396-5881全長(mm)350質量(g)本体/95、サヤ/90刃長(mm)220適合替刃PS-22-1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボトル
TGK(東京硝子器械)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から10日以内出荷ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています 。パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。キャップは側面にローレット加工がされており、手が滑らずに開閉が出来ます。仕様内面バフ研磨後、酸洗、外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理
316 フルボアねじ込みボールバルブ ロックハンドル
コンサス¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から6日以内出荷2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形ハンドル形状ロックハンドルバルブ種類ボールバルブ
パリオシール お天気
オキナ¥249税込¥2741パック(252片)当日出荷から4日以内出荷学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル 子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます直径(Φcm)1.7入数252片入 (42片×6枚)
PS-HP22 カーボンコラムアンカー
Palmy Sports¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷カーボンコラム内側の破損を防止するプレッシャータイプのアンカーとアヘッドキャップ、ボルトの3点セット。材質6061アルミニウム質量(g)44寸法(Φmm)28.6(1-1/8インチ)
316 フルボアねじ込みボールバルブ
コンサス¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から7日以内出荷2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
316 レデュースポートねじ込みボールバルブ
コンサス¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
PS バスタオルスタンド
TENMA(天馬)¥21,980税込¥24,1781セット(6個)当日出荷パイプを差し込むだけの簡単組立て。ムダを省いたシンプル設計。 最小限のスペースにバスタオルが5枚干せます。材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ、ステンレスパイプ、(樹脂部品)ABS樹脂 、(金属部品)スチール(メッキ)耐荷重(kg)全体5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)765×320×800使用の目安大判バスタオル約5枚、フェイスタオル約10枚
316 レデュースポートねじ込みボールバルブ 蝶ハンドル
コンサス¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から6日以内出荷本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ蝶ハンドルタイプ用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
RPCB-4B用ピンソケット RPSシリーズ
タカチ電機工業¥109~税込¥120~1個当日出荷から7日以内出荷Raspberry Pi 4B基板の拡張基板用ピンソケットです。コネクタピンのピッチは2.54mmピッチで、40P(20×2P)と4P(2×2P)の2種類を用意しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ソケット本体=ガラス入PBT樹脂(UL94V-0) / 基板取付ピン=りん青銅
パリオシール 2号シール 合格
オキナ¥208税込¥2291パック(360片)当日出荷学校・オフィス・ご家庭での分類や見出し表示、名入れ、グラフ作成等に豊富な種類で幅広い用途に使用できますタイプ合格直径(Φcm)1.2入数1パック(60片×6枚)
パスツールピペット
アズワン¥2,598税込¥2,8581ケース(1000本)当日出荷硼珪酸ガラスガラスのパスツールピペットです。ASTEM E732規格に対応します。材質硼珪酸ガラス規格ASTM E732入数1ケース 1000本入入数(本)200本×5小箱(合計1000本)
ステンレスボトル
三商¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷から6日以内出荷貴重な液体の保存、運搬に適しています。材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理内面:酸洗、外面:バフ研磨
プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)
MAC8(マックエイト)¥28,980税込¥31,8781袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
316 フルボアねじ込みボールバルブ 蝶ハンドル
コンサス¥6,478~税込¥7,126~1個当日出荷2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶ハンドルバルブ種類ボールバルブ
ステン木鞘剪定鋸
千吉¥3,998税込¥4,3981個当日出荷お手入れ楽々ステンレス製折込鋸です。お手入れが楽なステンレスタイプの剪定鋸です。切粉の排出がスムーズで目づまりしにくいアサリ付です。切っ先部分で木材の繊維をカット、切断スムーズな上目付。用途庭木の剪定、整枝作業。材質刃部:ステンレス グリップ:木質量(g)約220
パラソルシェード2
Meltec(大自工業)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷パンチングメタル調デザインでスタイリッシュな外観のパラソルシェード!。折りたたみ傘のように広げ、フロントガラスにカンタン取り付けできるできる車用パラソルシェード。UVカット率・遮光率 約99.9%!。パンチングメタル調デザインでスタイリッシュな外観。傘骨カバーに丈夫でやわらかいTPE素材使用。実用新案取得(製造工場)。収納袋付き材質[シャフト]TPE、[骨組み]スティ―ル、[収納袋]PU レザー生地【シェード】ポリエステル+黒プリント(表側)、黒コーティング(裏側)
電球コード SPSスーパープロソケット
Showa¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から5日以内出荷コンセントさえあれば設置可能です用途お祭りやイベント用の電球コード。様々なシーンでご活用頂けます。盆踊り等の提灯コード、鶏舎用の照明コード、ビアガーデンの電飾、飲食店の店舗照明、キャンプ、グランピング、神社仏閣の照明、花火大会等の会場照明など。芯数(C)2導体公称断面積(mm2)2.0間隔(m)1
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![[EA997PS-22用] 替フィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64684157-210507-02.jpg)