カテゴリ

  • 制御機器(32)
  • 作業工具(14)
  • メカニカル部品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 機構部品(10)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 安全用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(4)
  • 事務用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「ps-22」の検索結果

164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PS-22 柄一式 アルスコーポレーション

    PS-22 柄一式

    アルスコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    PS-22用の柄一式です。
    適合品番PS-22部品番号(対応品番):PS-22/
  • 噴水用電磁弁 PS-22K型(ピストン式、通電開) ベン

    噴水用電磁弁 PS-22K型(ピストン式、通電開)

    ベン
    86,980税込95,678
    1個
    5日以内出荷
    水中(1.5mまで)使用可能な電磁弁です。 噴水用や、ピット内、浄化槽などの浸水対策に使用します。 MAX.1.0MPaの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。(PS,WSシリーズ)
    材質(本体)CAC保護構造水中形使用圧力範囲(MPa)0~0.1最高使用圧力(MPa)0~0.1絶縁種別B種流体温度(℃)5~80取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体水・空気周囲温度(℃)5~40リード線1.25mm2・2芯2m・2PNCT弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ許容漏洩量水:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)2.0水深(m)1.5以内
  • PS-22 さや 22cm アルスコーポレーション

    PS-22 さや 22cm

    アルスコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    PS-22用のサヤです。
    適合品番PS-22部品番号(対応品番):PS-22/2
  • スケートボード PS-22 CAPTAIN STAG

    スケートボード PS-22

    CAPTAIN STAG
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    これからスケートボードを始める方に使いやすい、31インチスケートボード。
    材質デッキ:木、トラック:アルミダイカスト、ウィール:PVCベアリング608ZZ全長×幅W×厚さ(mm)約790×210×90
  • PS22C-W  桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】 ベン

    PS22C-W 桃太郎Ⅱ 青銅電磁弁【ネジ込・通電閉】

    ベン
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    作動耐久100万回をクリアしています。 蒸気・水・空気・油共用です。 0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。 タテ・ヨコ取付自由です。 コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
    形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅)種類電磁弁使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種ハンドル形状なし取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)作動通電時閉形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式 ベン

    電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式

    ベン(17件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(239件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 丸形圧着端子 ELPA

    丸形圧着端子

    ELPA(24件のレビュー)
    408税込449
    1袋(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    R60-8
    種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質スズメッキ、リン青銅
  • ピストル型鋸22 替刃 アルス

    ピストル型鋸22 替刃

    アルス
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    ピストル鋸22PS-22用の替刃です。
    用途生木の剪定刃長(mm)220全長(mm)265質量(g)45トラスコ品番396-5899材質刃:高炭素刃物鋼表面処理ハードクローム仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • PS220~PS222 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PS220~PS222

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
    部品やボードの取付に
    仕様-サイズΦ13×18
  • 板タイプ バッテリーターミナル(圧着タイプ) 日立オートパーツ&サービス

    板タイプ バッテリーターミナル(圧着タイプ)

    日立オートパーツ&サービス(25件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    材質無酸素銅・鉛フリータイプ圧着電圧(V)12~24
  • 鉄工用六角軸ドリルショート NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリルショート

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
  • インターロックプラグ 大和電業

    インターロックプラグ

    大和電業(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ロール紙/スタンダード普通紙2 Canon

    ロール紙/スタンダード普通紙2

    Canon(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ラージフォーマットプリンタ用普通紙。
    入数2本/箱長さ(m)50対応オートカット可能紙質普通紙坪量(g/m2)64
  • 316 レデュースポートねじ込みボールバルブ   ロックハンドル コンサス

    316 レデュースポートねじ込みボールバルブ ロックハンドル

    コンサス
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプロックハンドルタイプ
    用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形口径タイプレデュースハンドル形状ロックハンドル材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
  • ペンタシール(PS) 阪上製作所

    ペンタシール(PS)

    阪上製作所(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質RN906
  • ピストル鋸22 アルス

    ピストル鋸22

    アルス
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    独自開発の研磨で強い弾性と摩擦の軽減を実現!プロが認めるピストル型鋸のロングセラー。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。 独自開発の研磨「アルステックカット」を用いて、強い弾性と切込み時の摩擦の軽減を実現しました。 刃長220mm、生木をザクザク切り進む荒目タイプです。
    用途生木の剪定刃長(mm)220全長(mm)350仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式アルステックカット、サヤ付トラスコ品番396-5881質量(g)本体/95、サヤ/90適合替刃PS-22-1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅パイプスリーブ TRUSCO

    銅パイプスリーブ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    899税込989
    1箱(10個)
    当日出荷
    電線接続用の銅パイプスリーブです。
  • 腰袋スタンダード フジ矢

    腰袋スタンダード

    フジ矢
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    材質PVC生地幅(mm)190高さ(mm)210
  • パリオシール お天気 オキナ

    パリオシール お天気

    オキナ
    249税込274
    1パック(252片)
    当日出荷から4日以内出荷
    学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル 子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます
    直径(Φcm)1.7入数252片入 (42片×6枚)
  • 316 フルボアねじ込みボールバルブ    ロックハンドル コンサス

    316 フルボアねじ込みボールバルブ ロックハンドル

    コンサス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
    材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形ハンドル形状ロックハンドルバルブ種類ボールバルブ
  • PS-HP22 カーボンコラムアンカー Palmy Sports

    PS-HP22 カーボンコラムアンカー

    Palmy Sports
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    カーボンコラム内側の破損を防止するプレッシャータイプのアンカーとアヘッドキャップ、ボルトの3点セット。
    材質6061アルミニウム質量(g)44寸法(Φmm)28.6(1-1/8インチ)
  • 316 レデュースポートねじ込みボールバルブ コンサス

    316 レデュースポートねじ込みボールバルブ

    コンサス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ
    用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
  • 316 フルボアねじ込みボールバルブ コンサス

    316 フルボアねじ込みボールバルブ

    コンサス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
    材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ
  • ポケスター JEFCOM(ジェフコム)

    ポケスター

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    100V・200Vの区分検電 小型・軽量。
    用途低圧検電器・100V、200Vの判別(100V→ネオン管1個点灯/200V→ネオン管2個点灯)寸法(mm)121×16周波数(Hz)50/60電圧(V)【検電開始】100V判別時:80V±5V、200V判別時:175V±5V(但し接地抵抗0の場合の数値です)使用電圧(V)AC75~300絶縁抵抗(MΩ)3
  • パリオシール 2号シール 合格 オキナ

    パリオシール 2号シール 合格

    オキナ
    208税込229
    1パック(360片)
    当日出荷
    学校・オフィス・ご家庭での分類や見出し表示、名入れ、グラフ作成等に豊富な種類で幅広い用途に使用できます
    タイプ合格直径(Φcm)1.2入数1パック(60片×6枚)
  • RPCB-4B用ピンソケット RPSシリーズ タカチ電機工業

    RPCB-4B用ピンソケット RPSシリーズ

    タカチ電機工業
    92税込101
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 4B基板の拡張基板用ピンソケットです。コネクタピンのピッチは2.54mmピッチで、40P(20×2P)と4P(2×2P)の2種類を用意しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ソケット本体=ガラス入PBT樹脂(UL94V-0) / 基板取付ピン=りん青銅
  • ステンレスボトル 三商

    ステンレスボトル

    三商
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    貴重な液体の保存、運搬に適しています。
    材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理内面:酸洗、外面:バフ研磨
  • 316 フルボアねじ込みボールバルブ    蝶ハンドル コンサス

    316 フルボアねじ込みボールバルブ 蝶ハンドル

    コンサス
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    2ピースボディー、フルポートです。 オプションとして、ロックハンドル、蝶ハンドル(Tハンドル)、フラットハンドルがあります。 本体材質はステンレス304、316、316Lがあり、本体316、316L製はシート部にNEW PTFEを採用していますので様々な流体に対応できます。
    材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶ハンドルバルブ種類ボールバルブ
  • 316 レデュースポートねじ込みボールバルブ   蝶ハンドル コンサス

    316 レデュースポートねじ込みボールバルブ 蝶ハンドル

    コンサス
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ蝶ハンドルタイプ
    用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
  • パラソルシェード2 Meltec(大自工業)

    パラソルシェード2

    Meltec(大自工業)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パンチングメタル調デザインでスタイリッシュな外観のパラソルシェード!。折りたたみ傘のように広げ、フロントガラスにカンタン取り付けできるできる車用パラソルシェード。UVカット率・遮光率 約99.9%!。パンチングメタル調デザインでスタイリッシュな外観。傘骨カバーに丈夫でやわらかいTPE素材使用。実用新案取得(製造工場)。収納袋付き
    材質[シャフト]TPE、[骨組み]スティ―ル、[収納袋]PU レザー生地【シェード】ポリエステル+黒プリント(表側)、黒コーティング(裏側)
  • プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ) MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    28,980税込31,878
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
    材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン木鞘剪定鋸 千吉

    ステン木鞘剪定鋸

    千吉
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    お手入れ楽々ステンレス製折込鋸です。お手入れが楽なステンレスタイプの剪定鋸です。切粉の排出がスムーズで目づまりしにくいアサリ付です。切っ先部分で木材の繊維をカット、切断スムーズな上目付。
    用途庭木の剪定、整枝作業。材質刃部:ステンレス グリップ:木質量(g)約220
  • 電話回線2分配器 自動切替 IP対応 MCO

    電話回線2分配器 自動切替 IP対応

    MCO
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    1回線で2台の通信機器を切り替えて使用できる切替器 先に取った電話機に接続できる自動切替タイプ
    付属品取付シールコード長さ(m)0.1本体質量(g)26ケーブル6極2芯対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×24×70
  • ボールローラ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールローラ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,730税込3,003
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ボトル(密閉式)N MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ボトル(密閉式)N

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    テフロンパッキン標準。パッキン各種対応可
    タイプ密閉式
  • 標準ストレートエジェクタピン TRUSCO

    標準ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    299税込329
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • A3モノクロページプリンター/Wi-Fi/30PPM/本体耐久40万ページ EPSON

    A3モノクロページプリンター/Wi-Fi/30PPM/本体耐久40万ページ

    EPSON
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。 さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。 プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。
    仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約21外形寸法(mm)490×782×338電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大990以下、動作時平均456インターフェースSuperSpeed USB、IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)、IEEE 802.11a/n/ac(5GHz)解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約30枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚耐久性40万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.67kWh
  • パイプスポンジャー JEFCOM(ジェフコム)

    パイプスポンジャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    あらゆる電設配管の清掃と潤滑剤の塗布に!通線前の水の吸取り、ゴミ・不純物の排除にデンサンウェット(入線潤滑剤)の塗布に呼線と電線の間に取り付け、デンサンウェットをタップリ吸い込ませて入線すると、力が1/3でOK
    全長(mm)235スポンジ長さ(mm)195