カテゴリ

  • 制御機器(25)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • オフィス家具(13)
  • 測定用品(9)
  • 物流用品(8)
  • 機構部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • メカニカル部品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • バイク部品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「ps-31」の検索結果

関連キーワード
177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電極保持器 PS-31 omron(オムロン)電極保持器 PS-31omron(オムロン)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
小型・軽量で、機器内蔵など取りつけスペースに制限のあるところに最適。
用途浄水などの一般用途 小スペース用(3極)仕様電極保持器材質樹脂製(PBT:ポリブチレンテレフタレート)タイプ電極棒付属タイプ極数3極使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)使用圧力大気圧絶縁抵抗(MΩ)100以上
鉄工用六角軸ドリルショート NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルショートNACHI(不二越)(2件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から5日以内出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
ペンタシール(PS) 阪上製作所ペンタシール(PS)阪上製作所(2件のレビュー)
469税込516特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質RN906
プラスチックサポート 名取製作所プラスチックサポート名取製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(200個)
当日出荷
材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール
作業台 YAMAZEN(山善)作業台YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
71,980税込79,178
1台
当日出荷から6日以内出荷
アルミ作業台 YPSシリーズ。 作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。 バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。 コーナーカバーがあり、剛性アップ。 スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。 踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ材質アルミ
爪付コーキングヘラ4本組 PELICAN(ペリカン)爪付コーキングヘラ4本組PELICAN(ペリカン)(3件のレビュー)
429税込472
1セット(4本)
当日出荷
用途サッシまわりに、内装仕上げに、外装補修に、水まわり補修に全長(mm)(5mm)190、(10mm)200、(15mm)220、(コーナー用)200セット内容5・10・15mm・コーナー用材質ジュラコン(R)製先端厚さ(mm)約1握り部(幅)約22mm、(厚み)約7mm先端長(mm)(5mm)75、(10mm)85、(15mm)105、(コーナー用)85
(TUP)タッチペン ダイハツ(TUP)タッチペンダイハツ(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
管用平行ねじ用ハンドタップ PS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PSYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
279,800税込307,780
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
パリオシール 3号シール オキナパリオシール 3号シールオキナ
219税込241
1パック(6枚)
当日出荷から4日以内出荷
学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル子供たちの学習意欲、創作意欲を高めます
材質上質紙直径(mm)9
パイプ用支持金具ねじ込みT字脚 TRUSCOパイプ用支持金具ねじ込みT字脚TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
羽子板BTなどと組合せて使用出来ます。
用途木造に釘を打ち込み、寸切ネジを取り付けます。種類T字脚材質/仕上トラスコ品番282-0978質量(g)36.2サイズ(mm)W3/8
引手 横引き用 藤戸引手 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 藤戸引手BIDOOR(ビドー)
739税込813
1セット(2個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
プラグソケット トップ工業プラグソケットトップ工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
用途各種プラグの着脱にRoHS指令(10物質対応)対応
プロ・フィッツ スポーツテックソックス ピッププロ・フィッツ スポーツテックソックスピップ
1,498税込1,648
1組(2枚)
当日出荷
足首(25hPa)が最も圧力が高く、ふくらはぎ(17hPa)にかけて圧力が低くなる段階圧力設計です V字テーピング設計で腓腹筋をギュッと包み込み支えます 足裏すべり止め加工でグリップ力を高め、スムーズな踏み込み、蹴り出しをサポートします
消耗品交換セット SURE(石崎電機製作所)消耗品交換セットSURE(石崎電機製作所)
5,298税込5,828
1式
当日出荷から4日以内出荷
3IN1 電動ソケット17/19/21 Pro-Auto3IN1 電動ソケット17/19/21Pro-Auto
3,398税込3,738
1個
当日出荷
建築・足場・土木・電設・配管工事に最適。電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。これ1丁で3サイズに対応。ビット差替えタイプで経済的です。
全長(mm)93外径D(Φmm)31.5サイズ(mm)17・19・21
3in1電動ソケット 17-19-24mm Pro-Auto3in1電動ソケット 17-19-24mmPro-Auto
3,500税込3,850
1個
当日出荷
建築・足場・土木・電設・配管工事に最適。電気・充電ドライバーで効率よく作業できます。これ1丁で3サイズに対応。ビット差替えタイプで経済的です。
全長(mm)96外径D(Φmm)33サイズ(mm)17・19・24
卓上シーラー 消耗品交換セット 三商卓上シーラー 消耗品交換セット三商(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1袋(2セット)
当日出荷
シーラーの消耗品交換時にお得なセットです。
GRP 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)GRP 回転グリップNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・無潤滑でも使用できるMCナイロン製で、食品機械等に最適です。
種別平歯車材質MC901
クリアパック フタ付 業務用 カクケイクリアパック フタ付 業務用カクケイ(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット(1000枚)
当日出荷から7日以内出荷
テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
テープ部分(mm)40
ファスナー PS型 LAMP(スガツネ工業)ファスナー PS型LAMP(スガツネ工業)
469税込516
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
レバーはばねの力で自動的に閉じるため、ロック解除時でもぶらつきません。南京錠や封印具を取り付けるための鍵穴付タイプと、鍵穴なしタイプがあります。
用途制御盤、計測機器、分電盤、工作機器など材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタシール 大阪魂ペンタシール大阪魂
82,040税込90,244
1袋(100個)
3日以内出荷
DXバイクカバー CAPStyleDXバイクカバーCAPStyle
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
極厚420デニール生地を使用。盗難防止用ロック穴(前輪一箇所)超撥水コーティング強風防止用ワンタッチバックル採用
用途超撥水コーティング&強風防止用ワンタッチバックル採用バイクカバー
標準ストレートエジェクタピン TRUSCO標準ストレートエジェクタピンTRUSCO
249税込274
1本
当日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
近接センサ APS-Fシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-Fシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。 使用電圧:DC12-24V 出力形態:NPN/PNP NO(ノーマルオープン) 2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。
電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U検出面前面
液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラックJAPANNEXT(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行115mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8ms●高さ調整:なし●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+15°」サイズ31.5型ピッチ約0.363mm電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A表面処理グレア本体質量(kg)約4.8入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)45コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブル電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBNO
近接センサ APS-Fシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-Fシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。 配線が簡単:2線式なので配線が簡単。またシンク/ソースのいずれの負荷にも対応できます。 使用電圧:DC12-24V 出力形態:NO(ノーマルオープン)
取付非埋込電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズF/U出力2線・NO(V)動作原理誘導検出面前面センサ形状樹脂角型
マチ付釘袋 特大 プロスターマチ付釘袋 特大プロスター
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
剛性のDNA、超堅牢素材、1680デニール採用。発泡ポリエチレンシートと裏面にはPVC特殊シートを使用し、撥水、防水性に優れた収納ケースです。工具の出し入れ等で破れやすい箇所にアテ付のカシメで補強しています。従来品に比べ格段の耐久性を実現。使用時にダメージを受けやすいポケットの取り出し部分をPPテープで補強しました。ポケットのヨレ防止にも効果を発揮。 ベルト通し内部にプレートを内蔵し、作業時にベルト通し部分がヨレてくるのを防ぎます。 セーフティコードやカラビナが装着可能なアイレットが装備されています。
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×200×130適合ベルト幅(mm)60まで可能適合カラビナサイズ(mm)8まで可能
限界ゲージ OSG(オーエスジー)限界ゲージOSG(オーエスジー)
96,980税込106,678特価
1本
当日出荷から86日以内出荷
バイクカバー PSMGバイクカバーPSMG
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
素材はポリエステル100%。バイクロック用穴付。
シルバー
ダブルシ-トアセンブリ 5PS-24730-31 YAMAHA(ヤマハ)ダブルシ-トアセンブリ 5PS-24730-31YAMAHA(ヤマハ)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
LLS用交換パーツ(支柱) ピカコーポレイションLLS用交換パーツ(支柱)ピカコーポレイション
33,980税込37,378
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
ユニット交換式はしごLLS用の交換パーツ(支柱)です。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください
用途梯子支柱の交換に。
モト フィルター DNA(ディーエヌエー)モト フィルターDNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から93日以内出荷
エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。 DNAフィルターのこだわり簡単取付け設計正確な設計を可能にする三次元測定コンピューター制御のエアフロー計測フルコントールデザインダイノマシンによる性能テストリニューアルされたパッケージ耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用エアーの流れをスムーズにする内側形状吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分車種に合わせた折の高さとピッチ独自の技術を投入したフィルターオイル品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
ソリアディアマンテプレート コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドソリアディアマンテプレートコーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
4,798税込5,278
1セット(10枚)
翌々日出荷から5日以内出荷
食器の種類洋食器材質ポリスチレン形状角皿クリアグリーン耐熱温度(℃)-18~+70
ソリア ディアマンテ ガストロ トレー コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドソリア ディアマンテ ガストロ トレーコーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
31,980税込35,178
1セット(25枚)
翌々日出荷
食器の種類洋食器材質ポリスチレン形状長角皿サイズ1/1内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×223×12耐熱温度(℃)-18~+70外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×325×20TKG品番9-1701-1301TKG品番(2017)6-1521-1401
集合管 ヤマト産業集合管ヤマト産業
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。
セルフクリンチングガイドピン TGP 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングガイドピン TGP 小箱(ステンレス)ボーセイ
50,020税込55,022
1箱(1000本)
3日以内出荷
位置決めに適しているガイドピンです。位置決めが容易になります。圧入後に板端への膨らみが出にくいため、隅打ちも可能です。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)相手材:0.8
電子式真空スイッチ PS310シリーズ コガネイ電子式真空スイッチ PS310シリーズコガネイ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マイクロエジェクタに搭載される圧力スイッチ。
ツーリングワゴン パールワゴンタイプ サカエツーリングワゴン パールワゴンタイプサカエ
71,980税込79,178
1台
翌日出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。大切な刃物を安心・安全に保管できます。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様直進安定金具無しストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応