カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(232)
- メカニカル部品(213)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
- 科学研究・開発用品(29)
- 制御機器(24)
- バイク部品(19)
- 空調・照明・電設資材(19)
- パソコン/周辺機器(12)
- 機構部品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 保管用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 防災用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 作業工具(4)
- 物流用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 医療(2)
- 自動車純正部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ABB(11)
- JAPANNEXT(10)
- JEJアステージ(4)
- KSフィルター(4)
- NUNC(ヌンク)(3)
- SMC(57)
- Thermo Scientific Nalgene(21)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- XP POWER(7)
- エスコ(9)
- オークラ輸送機(3)
- コクヨ(2)
- ノーブランド(3)
- ハリケーン(7)
- メイキコウ(4)
- 協和[機構部品](4)
- 協立エアテック(4)
- 日本バイリーン(7)
- 黒田精工(204)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

パーツストッカーPS-400X
JEJアステージ(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 小物や部品の整理に便利な仕切板付き収納ケースです。材質(本体・フタ・ハンドル・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂質量(kg)約0.9色ブラック/グリーン高さ(mm)78奥行(mm)290内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×65×60(×3列)仕切りあり収納量(最大)約8kg外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×290×78内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×65×60(×3列)RoHS指令(10物質対応)対応外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×290×78
パーツストッカー
(109件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷細部まで使いやすさにトコトン拘った これぞMADE IN JAPANのパーツケースです。 用途に合わせて仕切り板を移動できるので、DIY工具や釣具など様々な用途に活用可能! 底部角にカーブを持たせているので、細かいネジや部品などが取出しやすい! 移動、持ち運びに便利なハンドル付き。 ツールボックス 耐荷重500kgに積み重ねできます。用途工具等の収納、釣具等の持運びに材質ポリプロピレン高さ(mm)78質量(g)900奥行(mm)290仕切板15仕切数(個)(最大)18内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×80(×3列)×60仕切りあり収納量(最大)8kg外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×290×78積層段数7段まで外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×290×78内寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×80(×3列)×60![[PS400] 1600x14mmx 5m エアフィルター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73890907-211117-02.jpg)
[PS400] 1600x14mmx 5m エアフィルター
エスコ¥37,500税込¥41,2501巻当日出荷仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)14(±2)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)76
610x610x14mm エアフィルター/PS400(10枚)
エスコ¥25,000税込¥27,5001箱(10枚)当日出荷仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)14(±2)寸法(mm)610×610使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5捕集効率(%)76入数10枚
パーツストッカー
JEJアステージ(38件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷DIY工具や釣具など用途に合わせ、小物や部品をスッキりと整理できる収納ケース。 用途に合わせて移動できる仕切付き。 細かいネジや部品などが取出しやすい底部角のカーブ形状。 移動、持ち運びに便利なハンドル付き。
1回使い捨て 薄型ペットシーツ
YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181箱(100枚×4袋)当日出荷から5日以内出荷一回分のおしっこをしっかり吸収(小型犬1回約30cc)。一回使い捨てタイプなので清潔。超薄型なのでストックしてもかさばらない。ひっかき対策に特殊エンボス加工。表面が白色だからペットのおしっこの状態で健康状態がわかりやすい。用途ペット用シート、ペット用シーツ、使い捨てシーツ、トイレシーツ、ペット用シート、使い捨てシート、トイレシート、犬用品ペットシートとして。
1回使い捨て 薄型ペットシーツ 日本製高分子ポリマー
YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(100枚×4袋)当日出荷から5日以内出荷超薄型なのでストックしてもかさばらないペットシーツ。一回分のおしっこをしっかり吸収(小型犬1回約30cc)。一回使い捨てタイプなので清潔。爪のひっかきにも強い特殊エンボス加工。満遍なく塗布された高分子ポリマーでおしっこを効率よく吸収。用途ペット用シート、ペット用シーツ、使い捨てシーツ、トイレシーツ、ペット用シート、使い捨てシート、トイレシート、犬用品ペットシートとして。
フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ)
日本バイリーン(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1箱(10枚)ほか翌々日出荷から3日以内出荷材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5
イレクターパイプ Φ28 メタリック
矢崎化工(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(5本)当日出荷から7日以内出荷鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。外径(Φmm)28RoHS指令(10物質対応)対応
スナップリングプライヤ(ストレートタイプ・軸用)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷トラスコ品番828-3530材質特殊鋼軸穴種別軸用全長(mm)390質量(g)980種類スナップリングプライヤ爪形状直爪爪先端径(Φmm)2.9適合スナップリング(mm)85~170
シアノンプライマースプレー400
東リ¥3,798税込¥4,1781本(420mL)当日出荷瞬間接着剤を瞬時に硬化させ、瞬間接着剤の白化を防止するプライマースプレー)用途腰壁用コーナー施工時の瞬間接着剤の効果促進。容量(mL)420標準使用量コーナー材施工部位×100か所/本危険物の類別非危険物組成シクロペンタン・アミン化合物・n-ブタン・イソブタン・プロパン
リキッドプレッシャースイッチセット・タイプ1(メス)
プロト¥9,598税込¥10,5581セット当日出荷PLOTリキッドプレッシャースイッチキット(メス)。メス型スイッチ(LPS100)と薄型バンジョーアダプターのセット。別売リキッドプレッシャースイッチ(品番:LPS400)専用バンジョーボルトとあわせて使用します。 「プロト リキッドプレッシャースイッチ」オイルラインに取付ける事で油圧を検知して電気信号に変換するスイッチです。マスターシリンダーやブレーキラインの変更、バックステップの装着でノーマルのストップランプスイッチが使えない場合や配管、配線をすっきりとまとめたいときに有効です。リキッドプレッシャースイッチ本体は軽いブレーキ操作でも確実に作動する設定となっていて、結線も簡単に行なえるようにエレクトラタップが付属されています。セット内容リキッドプレッシャースイッチセット(メス)/リキッドプレッシャースイッチ本体:1個、薄型バンジョーアダプター:1個、銅ワッシャー:4枚、分岐タップ:2個材質アルミニウム形状AN3色ブラック
パイプソー400SA
アサダ¥499,800税込¥549,7801台当日出荷送りハンドルで振動が少なくラクラク切断 減速ギア軸を1軸減らして機械効率アップ。 エアモーターのため、火花の心配がなく安全作業可能 バルブの開度でステンレスの切断も可能用途鋼管、ステンレス管、ダクタイル鋳鉄管などの既設配管の切断に付属品ハイスのこ刃 380・490 mm 各1本、ガイドプレート 200A・300A 各1本マグネット付クサビ L、ラチェットレンチ 11-13、エアメンテナンスユニット、収納ケース 2ヶ切断能力銅管/50A~400A(厚さ9mmまで)ステンレス管/50A~300A(厚さ9mmまで)モーター(W)エアモーター・1120ストローク量(mm)57アズワン品番65-2353-99
フィレドンエアフィルター(一般再生用)
日本バイリーン¥119,800税込¥131,7801箱(75枚)翌日出荷数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。仕様難燃性、洗浄再生材質ポリエステル・モダアクリル耐熱温度(℃)80ろ過速度(風速)2.5m/s
RP-60E用#400研磨スターターセット
マイト工業株式会社¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷セット内容PHSZ-400・PBFE-700・PBHL-2000×各1RoHS指令(10物質対応)対応
グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-3型
オークラ輸送機¥13,980税込¥15,3781脚4日以内出荷アルミ製コンベヤ用ポータブルスタンド。 フレームの横つなぎに乗せるだけの簡単設置。材質鉄材質(ローラー部)アルミ
グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-2型
オークラ輸送機¥11,980税込¥13,1781脚4日以内出荷アルミ製コンベヤ用ポータブルスタンド。 フレームの横つなぎに乗せるだけの簡単設置。材質鉄材質(ローラー部)アルミ![3/8"DR/E5-E16 [TORX]ソケットセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583199-210430-02.jpg)
3/8"DR/E5-E16 [TORX]ソケットセット
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷全長(mm)22.5~30サイズE5・E6・E7・E8・E10・E11・E12・E14・E16質量(g)355差込角(inch)3/8"
新パイルクランクプーリーストッパーホンダ用
KOTO¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷ホンダ専用クランクプーリーストッパーです。 車種に合わせて6角部が4段階に調整できる万能型。適合軽自動車~普通乗用車
グラビティ用脚 フリーローラ APS脚 ポータブル脚 APS-1型
オークラ輸送機¥10,980税込¥12,0781脚4日以内出荷アルミ製コンベヤ用ポータブルスタンド。 フレームの横つなぎに乗せるだけの簡単設置。材質鉄材質(ローラー部)アルミ
光る棚用AC100V電源レール用プラグ付きコード
ハヤノ産業¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷AC100V電源レールに対応。用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
フィロパネル
日本バイリーン¥9,298税込¥10,2281個翌日出荷アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。材質外枠/アルミニウム、金網/鉄線、フィルター押さえ/鉄線、フィルター/ポリエステル・モダアクリル風量(m3/min)(定格)36.0常用温度(℃)80以下
ヒータップ ヒーター交換用ランプ
アンデックス¥37,980税込¥41,7781本4日以内出荷アンデックス ヒータップシリーズ 交換用ヒーターランプ。 用途に応じて4種類のランプがあります。 近赤外線クリアランプ ・・・立ち上がりが早く、短時間で乾燥が可能。 近赤外線ルビーランプ ・・・眩しさを防ぐため「赤色フィルム」でクリアランプの90%の出力 中赤外線ランプ ・・・近赤より若干透過力が弱いので取り扱いが簡単です。樹脂部品などの乾燥に向いています。 カーボンファイバーランプ・・・水の吸収波長に最も近く、水性塗料の乾燥に向いています。 有効長は600mmと400mmの2タイプがあります。用途アンデックスヒータップシリーズの交換用ランプとしてご使用ください。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス半寸胴鍋
レストランサプライ¥8,198~税込¥9,018~1個4日以内出荷から7日以内出荷IH(電磁調理器)とガスコンロの両方に対応。保温性が高いステンレス寸胴鍋。耐食性に優れており、スープやパスタ、蒸し料理など様々な料理に使用できます。用途ガス火・IH(電磁調理器)兼用材質ステンレス(21-0)、アルミニウム、ステンレス(18-0)
プレイザント アルミアイススプーン PSシリーズ
片力商事¥859税込¥9451個6日以内出荷熱伝導率の良いアルミ製なので固いアイスも溶かしながらすくいます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ボールローラユニット(圧入タイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥25,100税込¥27,6101個4日以内出荷アルミ製フレームに[[BRUPS]](圧入タイプ)を組みつけたユニット商品。フレームを取りつけるだけでボールローラが配置できます。 ボールローラの本体がフレームに収まり、高さが抑えられています。 [[BRAPS-S]]はオールステンレス製のボールローラ[[BRUPS-S]]を使用。 [[BRAPS-N]]のメインボールはポリアセタール製。ワークに傷をつけません。用途FPD製造装置/半導体製造装置/食品製造ライン/包装ライン1袋入数(個)1
ハイパフォーマンスサーモグラフィカメラ
GUIDE SENSMART¥1,090,000税込¥1,199,0001個8日以内出荷Guide PSシリーズ高性能サーマルカメラは、検査やメンテナンス、トラブルシューティングの作業をより簡単により速く、より正確に行えるように設計されています。 回転可能なレンズと高画質の可視光カメラモジュール、高精度の距離計を備え、またさらに専門的な機能によって、すべてのサーモグラフィ専門家のニーズを満たします。 高い測定精度:384×288ピクセル、NETD45mk、スペクトル7.5~14μmの高精度IRセンサーを搭載。 0.4秒でフォーカス:新世代のフォーカスモーターとプロ仕様のレーザー距離計を搭載し、0.4秒のワンタッチオートフォーカスを実現しました。 フレキシブル設計:可動式のレンズとスクリーンによって、手の届きにくい場所やコンポーネントの測定診断も可能。 画像処理技術:4種の画像モード(IR画像・ビジュアル画像・PIP・MIF)と8種のカラーパレットにより最適な測定をサポートします。 画像の超解像再構成:特定のアルゴリズムによって画像を超解像処理できます。これにより画素数を元の4倍に拡大し高品質の画像効果を得ることができます。サイズ206mm×145mm×135mm質量(g)1350温度測定範囲(℃)-40~150、100~800(自動切替え)インターフェースUSB Type-C(PCで画像を送信するために使用)、電源(12V)、SDカード、ギガビットイーサネット、MicroHDMI、ディスプレイLCD:125mm 1280×720ハイライトタッチスクリーン防塵防水性能IP54モード(画像)熱画像/可視光画像/PIP/MIFフォーカスワンタッチ高速オートフォーカス、電動/マニュアルフォーカススイッチ対応フレームレート30Hz/9Hzアラームアラーム温度のしきい値を超えた場合の自動アラーム(画像と音声)、およびエリアアラーム稼働時間(時間)充電式リチウム電池/最大4スペクトル範囲7.5~14μmストレージ内蔵64GB、外部SDカード(最大64GB)最低温度(℃)最高温度/最低温度/平均温度を追跡
【リビルト】 セルモーター(ホンダ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品ベアリング、接点、スイッチ
ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ SPSシリーズ
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。、ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![[PS400] 1600x14mmx 5m エアフィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73890907-211117-02.jpg)



















![3/8"DR/E5-E16 [TORX]ソケットセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64583199-210430-02.jpg)