カテゴリ

  • 機構部品(7)
    • パッキン(6)
    • 防振ゴム/防振パッド/防振装置(1)
  • 制御機器(187)
    • 光エレクトロニクス製品(1)
    • リレーその他関連用品(1)
  • テープ(2)
    • 両面テープ一般用途用(2)
  • 切削工具(36)
    • ハイスストレートシャンク(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,319)
  • パソコン/周辺機器(300)
  • 科学研究・開発用品(199)
  • FA担当者のオススメ新商品(54)
  • 事務用品(34)
  • 防犯用品(19)
  • 建築金物(16)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • オフィス家具(14)
  • バイク部品(13)
  • 作業工具(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • メカニカル部品(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • カー用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 電気材料(6)
  • 医療(6)
  • 家電(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 安全標識(4)
  • 住設機器(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 日用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psd」の検索結果

関連キーワード
2,301件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PSDパッキン 阪上製作所

    PSDパッキン

    阪上製作所(1件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    材質RN729RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSDバイトンパッキン 阪上製作所

    PSDバイトンパッキン

    阪上製作所
    ¥849~税込¥934~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質RF 704RoHS指令(10物質対応)対応
  • クウキアツヨウパッキン PSD 大阪魂

    クウキアツヨウパッキン PSD

    大阪魂
    ¥72,240~税込¥79,464~
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • 空気ばね PSD 倉敷化工

    空気ばね PSD

    倉敷化工
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    PSD形空気ばねは金属筒体にゴムダイアフラムを設けた特殊な空気ばねで優れた防振性能を持っています。 優れた防振効果 : 最大荷重の時は固有振動数が3~4Hzとなり、PSB形空気ばねに近い防振性能を発揮します。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、防音効果が優れています。 ゴムの減衰効果 : ゴム膜が比較的厚く、ゴム自体の減衰効果があります。 安全性が高い : 側壁面は金属なので、接触事故などでの安全性が高くなっています。 製品高さが低い : 製品高さは、全サイズ共通で、90mmと低い設計です。このため、機器高さもあまり高くならず、異なるサイズを併用することも可能です。 レベル調整が容易 : 本製品は空気密閉タイプで、空気封入のため、本体にはタイヤバルブ(自動車用)を取り付けています。ダイヤバルブのコアを押すことで簡単に空気を抜くこともでき、レベル調整が容易です。
    高さ(mm)(標準浮上時)90高さ調整範囲(mm)±6RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSDバイトンパッキン 阪上製作所

    PSDバイトンパッキン

    阪上製作所
    ¥769~税込¥846~
    1個
    7日以内出荷
    ピストン用
    材質RF704RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD 斎藤ツヰストドリル製作所

    プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD

    斎藤ツヰストドリル製作所
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1箱(10本)
    当日出荷から22日以内出荷
    深溝加工に革命をもたらす。
    材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
  • プロテクター PSDコントロールユニツ MAZDA(マツダ)

    プロテクター PSDコントロールユニツ

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
  • (72010)MOTOR ASSY,R PSD ホンダ

    (72010)MOTOR ASSY,R PSD

    ホンダ
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    3日以内出荷
  • (MQ51)GUIDE,PSD W ミツビシ

    (MQ51)GUIDE,PSD W

    ミツビシ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
  • (MQ51)CAP,PSD MOT ミツビシ

    (MQ51)CAP,PSD MOT

    ミツビシ
    ¥389税込¥428
    1個
    3日以内出荷
  • (72050)MOTOR ASSY,L PSD ホンダ

    (72050)MOTOR ASSY,L PSD

    ホンダ
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    6日以内出荷
  • 部品 集じん丸のこ PSD-3 HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 集じん丸のこ PSD-3

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
  • PSD-4; -1...0 bar relatif ; deux points WIKA

    PSD-4; -1...0 bar relatif ; deux points

    WIKA
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:PNP/NPN●電源電圧:15 → 35 V●インターフェイス:IO-Link●コード番号:221-8473アズワン品番65-7308-88
  • 超硬 NCポイントセットドリル S3(AlCrN) C-NC-PSD-S THECUT

    超硬 NCポイントセットドリル S3(AlCrN) C-NC-PSD-S

    THECUT
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    3日以内出荷
    微粒子超硬ポイントセットドリルにS3(AlCrN)コーティング新登場! 新コーティングにより更に高速加工が可能。 新コーティングにより更に工具寿命が大幅にUP。
  • (MX926)AIR FILTER / PSD12KURZ M OFFEN 三菱ふそう

    (MX926)AIR FILTER / PSD12KURZ M OFFEN

    三菱ふそう
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
  • 位置検出器(PSD) OSI Optoelectronics Si スルーホール実装 OSI Optoelectronics

    位置検出器(PSD) OSI Optoelectronics Si スルーホール実装

    OSI Optoelectronics
    ¥359,800税込¥395,780
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    仕様ピーク感度波長:670nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:4●ダイオード材質:Si●長さ:37.97mm●幅:34.04mm●高さ:3.05mm●極性:逆向き●OSI位置検出素子(PSD). OSI Optoelectronicsのこの位置検出素子(PSD)ファミリには、デュオラテラル技術が活用されています。 この製品の連続アナログ出力により、大半の検出領域で高い位置精度が得られます。 一次元又は二次元の位置は、このPSD製品で測定することができます。 この位置検出素子(PSD)に適した用途には、ビーム位置決め、位置検出、角度測定、高さ測定、モーション分析などがあります。. 特長: スーパーリニア 高精度 広いダイナミックレンジ 高い信頼性 デュオラテラル構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • パソキャビ PSD 1660シリーズ 河村電器産業

    パソキャビ PSD 1660シリーズ

    河村電器産業
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    22日以内出荷
    粉塵からパソコンを守る防塵構造キャビネット
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450

    Sensata / Crydom
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大負荷電流 : 50 A rms●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 280 V rms●最大電圧制御 : 32 V●スイッチングタイプ : DC●電圧制御範囲 : 3 → 32 V dc●最小負荷電流 : 40 mA●出力装置 : SCR●定格電圧範囲 : 90 → 280V ac●寸法 : 45.7 x 58.4 x 23mm●奥行き : 58.4mm●Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. UL/cUL. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series PS Peak Switching Relay. AC switching to 280Vac AC load switching to 50A Peak voltage switching Panel mount Dimensions: H22.9 x W45.7 x D47.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-216-MA-25H 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-216-MA-25H

    三木プーリ
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    翌々日出荷
    その他【キー溝】新JIS 規格対応質量(kg)10サイズ216タイプ機械側変速機型対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)25
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450 Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450

    Sensata / Crydom
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. UL/cUL. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series PS Peak Switching Relay. AC switching to 280Vac AC load switching to 50A Peak voltage switching Panel mount Dimensions: H22.9 x W45.7 x D47.5
    仕様最大負荷電流 = 50 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 280 V rms最大電圧制御 = 32 Vスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 40 mA出力装置 = SCR定格電圧範囲 = 90 → 280V ac寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm奥行き = 58.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-124-MA-15H 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-124-MA-15H

    三木プーリ
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷
    その他【キー溝】新JIS 規格対応質量(kg)2.2サイズ124タイプ機械側変速機型対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)15
  • ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-185-MA-22H 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-185-MA-22H

    三木プーリ
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    4日以内出荷
    その他【キー溝】新JIS 規格対応質量(kg)6サイズ185タイプ機械側変速機型対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)22
  • ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-155-MA-24N 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-155-MA-24N

    三木プーリ
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    翌々日出荷
    その他【キー溝】新規格モータ対応質量(kg)3.7サイズ155タイプモータ側変速機対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)24
  • ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-124-MA-14N 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-124-MA-14N

    三木プーリ
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    翌々日出荷
    その他【キー溝】新規格モータ対応質量(kg)2.4サイズ124タイプモータ側変速機対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)14
  • ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-90-MA-11 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-90-MA-11

    三木プーリ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷
    その他【キー溝】キーなし質量(kg)1.3サイズ90タイプモータ側変速機対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)11
  • ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-106-MA-12H 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-106-MA-12H

    三木プーリ
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    3日以内出荷
    その他【キー溝】新JIS 規格対応質量(kg)1.6サイズ106タイプ機械側変速機型対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)12
  • ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-155-MA-18H 三木プーリ

    ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-155-MA-18H

    三木プーリ
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    4日以内出荷
    その他【キー溝】新JIS 規格対応質量(kg)4サイズ155タイプ機械側変速機型対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)18
  • ドレン油水分離装置 PSDドレンデストロイヤー フクハラ

    ドレン油水分離装置 PSDドレンデストロイヤー

    フクハラ
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    22日以内出荷
    給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。自然落下法式です。特殊フィルターを採用しています。オートドレントラップ搭載です。
    材質PVC幅(mm)376高さ(mm)537.5奥行(mm)310
  • DINレール AC-DC電源シリーズ(PSD-Aシリーズ / IPS-D22シリーズ) Advantech(アドバンテック)

    DINレール AC-DC電源シリーズ(PSD-Aシリーズ / IPS-D22シリーズ)

    Advantech(アドバンテック)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    17日以内出荷
    【PSD-Aシリーズ】(金属筐体モデル)。 ・40W/120Wラインアップを展開し、幅広い用途に対応。 ・スリム金属筐体設計。 ・85~264VAC / 110~375VDC入力対応。 ・150%ピーク負荷対応(3秒)。 ・高温環境下でも安定動作。 ・60℃フルロード対応。 ・過電圧・過電流保護機能搭載。 =========================================================。 【IPS-D22シリーズ】(樹脂筐体モデル)。 ・コンパクト樹脂筐体設計で省スペース設置に最適。 ・12V / 24V / 48V出力モデルをラインアップ。 ・85~264VAC / 100~375VDC入力対応。 ・50℃フルロード対応。 ・-30℃コールドスタート対応。 ・LED表示-DC OK表示LED(緑色)/出力低電圧表示LED(赤色)。 ・出力電圧調整機能搭載(V.Adjust)。 ・OVP / SCP / OCP / OTP保護機能搭載。 =========================================================。 下記のモデル構成は参考用です。全モデルの組み合わせに対応できるとは限りません。 対応可能モデルはアドバンテックジャパンのWebサイトで確認することができます。 ---------------------------------。 PSD-A(1)W(2)。 IPS-D22A(1)W(2)V。 (1)数字のところは、電力(単位:W)を示してます。 (2)数字のところは、出力電圧(単位:VDC)を示してます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレン油水分離装置 PSDカバー付ドレンデストロイヤー フクハラ

    ドレン油水分離装置 PSDカバー付ドレンデストロイヤー

    フクハラ
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    22日以内出荷
    給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。自然落下法式です。特殊フィルターを採用しています。屋外カバー仕様です。
    材質PVC奥行(mm)370
  • ドレン油水分離装置 PSD凍結防止型ドレンデストロイヤー フクハラ

    ドレン油水分離装置 PSD凍結防止型ドレンデストロイヤー

    フクハラ
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    22日以内出荷
    給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。自然落下法式です。特殊フィルターを採用しています。ヒーター搭載です。
    材質PVC高さ(mm)1110奥行(mm)400電源(V)AC100
  • スコッチ(R)強力両面テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ(R)強力両面テープ

    3M(スリーエム)(8件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1巻
    当日出荷
    耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能
    用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
  • 転倒防止ポスタースタンド Asmix(アスカ)

    転倒防止ポスタースタンド

    Asmix(アスカ)(5件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
    用途ポスタースタンド材質パネルカバー:PETシート、裏版:KTボード、フレーム:天然木、ペットボトルガイド:塗装MDF、キャップ:ABS、ゴム足:天然ゴム
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥249~税込¥274~
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • スイッチ(D-M~) SMC

    スイッチ(D-M~)

    SMC(5件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
  • 防音フード 角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-KDタイプ バクマ工業

    防音フード 角・深型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-KDタイプ

    バクマ工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    30日以内出荷
    屋外騒音対策用としてお選びください。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
    材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体色シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類角・深型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
  • UHS-I対応SDカード プリンストン

    UHS-I対応SDカード

    プリンストン
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1枚
    当日出荷
    デジカメやパソコンでの利用に適したUHS-I対応SDカード。 UHSスピードクラス1の高速転送に対応したHD動画撮影や大容量ファイルの保存に適しています。
    規格SDメモリーカード規格準拠電源電圧(V)2.7~3.6インターフェースUHS-I転送速度(MB/sec)読み出し:最大80SDスピードクラスclass10(c10)UHSスピードクラスclass1(U1)
  • 防音フード 丸型フラットフード付換気口 防火ダンパー付 PSD-FVタイプ バクマ工業

    防音フード 丸型フラットフード付換気口 防火ダンパー付 PSD-FVタイプ

    バクマ工業
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    30日以内出荷
    屋外騒音対策用としてお選びください。
    仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ポリエチレン発泡体色シルバーメタリックライトタイプフード・メッシュ脱着式種類丸型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
  • パイプ用ファン 三菱電機

    パイプ用ファン

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 防音フード U型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-SUV2タイプ バクマ工業

    防音フード U型フード付換気口 防火ダンパー付 PSD-SUV2タイプ

    バクマ工業
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    30日以内出荷
    屋外騒音対策用としてお選びください。 サイズ100~150のフード部はビス止め式ですので施工後も簡単に取り外せ、網の清掃等の メンテナンス作業が楽に行えます。 サイズ200以上はルーバーのみを取り外すタイプですので網の清掃が簡単に行えます。 ビス1本で簡単・確実に取り外し可能。
    仕様アミ付・取付穴付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)/吸音材:ウレタンフォーム色シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類U型フード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度