曜日別特売

DINレール AC-DC電源シリーズ(PSD-Aシリーズ / IPS-D22シリーズ)

DINレール AC-DC電源シリーズ(PSD-Aシリーズ / IPS-D22シリーズ) - Advantech(アドバンテック)DINレール AC-DC電源シリーズ(PSD-Aシリーズ / IPS-D22シリーズ) - Advantech(アドバンテック)DINレール AC-DC電源シリーズ(PSD-Aシリーズ / IPS-D22シリーズ) - Advantech(アドバンテック)DINレール AC-DC電源シリーズ(PSD-Aシリーズ / IPS-D22シリーズ) - Advantech(アドバンテック)DINレール AC-DC電源シリーズ(PSD-Aシリーズ / IPS-D22シリーズ) - Advantech(アドバンテック)DINレール AC-DC電源シリーズ(PSD-Aシリーズ / IPS-D22シリーズ) - Advantech(アドバンテック)DINレール AC-DC電源シリーズ(PSD-Aシリーズ / IPS-D22シリーズ) - Advantech(アドバンテック)DINレール AC-DC電源シリーズ(PSD-Aシリーズ / IPS-D22シリーズ) - Advantech(アドバンテック)

【PSD-Aシリーズ】(金属筐体モデル)
・40W/120Wラインアップを展開し、幅広い用途に対応
・スリム金属筐体設計
・85~264VAC / 110~375VDC入力対応
・150%ピーク負荷対応(3秒)
・高温環境下でも安定動作
・60℃フルロード対応
・過電圧・過電流保護機能搭載
=========================================================
【IPS-D22シリーズ】(樹脂筐体モデル)
・コンパクト樹脂筐体設計で省スペース設置に最適
・12V / 24V / 48V出力モデルをラインアップ
・85~264VAC / 100~375VDC入力対応
・50℃フルロード対応
・-30℃コールドスタート対応
・LED表示-DC OK表示LED(緑色)/出力低電圧表示LED(赤色)
・出力電圧調整機能搭載(V.Adjust)
・OVP / SCP / OCP / OTP保護機能搭載
=========================================================
下記のモデル構成は参考用です。全モデルの組み合わせに対応できるとは限りません。
対応可能モデルはアドバンテックジャパンのWebサイトで確認することができます。
---------------------------------
PSD-A(1)W(2)
IPS-D22A(1)W(2)V
(1)数字のところは、電力(単位:W)を示してます。
(2)数字のところは、出力電圧(単位:VDC)を示してます。

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品Daisy Chainを対応できません。
※負荷電源供給または遮断直後は本体に触れないでください。
※EN60715規格の35mmDINレールに取り付けできます。
全7種類を絞り込む
定格電流(A)
出力
7種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
出力
電力(W)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80105195IPS-D22A60W24V-AプラスチックDC/24602.5
¥9,600
¥9,398
¥10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
80105211IPS-D22A60W12V-AプラスチックDC/12605
¥9,600
¥9,398
¥10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
80105220PSD-A120W48金属DC/481202.5
¥31,000
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
80105229IPS-D22A60W48V-AプラスチックDC/48601
¥9,600
¥9,398
¥10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
80105238PSD-A40W24金属DC/24401.67
¥17,300
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
80105247PSD-A120W24金属DC/241205
¥30,450
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
82018521PSD-A60W24金属DC/24602.5
¥19,500
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする