カテゴリ
- 電動工具(4)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

吸じんマルチサンダー
BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷粉じんをシャットアウトするマイクロフィルター。平面からコーナーまで。ワンハンドコンパクトボティー。軽量900g付属品標準付属ペーパー(Best for Wood#120、Paint#80)×各1枚、サンディングクロス中目1枚質量(kg)0.9電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])11250寸法(幅W×高さH)(mm)210×110コード長さ(m)2.5プレート寸法(mm)105×154×154ペーパー寸法(mm)93×93×93、93×60×100ストローク数(min-1[回/分])22500オービットダイヤ(mm)(軌道)1.4
サンディングペーパー マジック式
BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(10枚)当日出荷用途軟硬材、金属の研磨適合機種PSM160A/N、PSM80A、PRIO/Nペーパー寸法(mm)93×93×93、93×60×100
膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り)
アキツ¥19,980税込¥21,9781袋(5枚)当日出荷から5日以内出荷ステンレス補強爪付鋼板入りで、機械的強度があり、表面に固着防止処理が施されています。用途熱交換器、液化ガスプラント、石油精製、腐食性や攻撃性の高い流体および蒸気。材質膨張黒鉛(0.126のSUS316つめ付き鋼板入り)厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~250適合流体腐食性や攻撃性の高い流体および蒸気(熱交換器、液化ガスプラント、石油精製)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら