カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • 測定用品(1)
絞り込み

「pst-2739c」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ORP複合電極(防水対応) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ORP複合電極(防水対応)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷
    仕様RM-30P標準添付電極適合本体RM-30P種別防水対応測定範囲0~±2000mV、0~100℃
  • ORP複合電極「キャルメモ」用 PSTシリーズ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ORP複合電極「キャルメモ」用 PSTシリーズ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷
    測定範囲ORP/0~±2000mV、温度/0~100℃リード線(m)1
  • ポータブルph・イオン・ORP計 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ポータブルph・イオン・ORP計

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1件のレビュー)
    ¥74,980税込¥82,478
    1セット
    欠品中
    手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 省電力設計、充電式電池も使用可能 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ)
    用途上水道/下水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査測定範囲(イオン)使用する電極による外形寸法(mm)約70×39×188電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本本体質量(g)300測定範囲(pH)0.00~14.00温度測定範囲(℃)0~100.0(イオン電極は除く)測定範囲 ORP0~±2000mV電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)
  • pH・イオン・ORP計 HM-40P ORP電極セット 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH・イオン・ORP計 HM-40P ORP電極セット

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    欠品中
    pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計。表示器 カスタムLCD(バックライト付き)。電池寿命は最大2000時間の省電力設計。フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載。スマートで持ちやすいデザイン。防水構造
    適合本体+ORP電極(PST-2739C)1m