カテゴリ
- 電動工具(5)
- 清掃用品(2)
絞り込み

ブロワバキューム
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷●花壇の周りや室外機の裏にたまったゴミの吹き出しにも便利なノズルを回転させてブロワーと集じんをワンタッチで切り換えできるポータブルブロワバキュームです ●ノズルを回転させてブロワと集じんをワンタッチで切換えます ●作業に応じて持ち方を変えられる大型ハンドルを採用しています ●ダストバッグはワンタッチで着脱ができます ●質量:1.9kgなので小型軽量で取り出し・収納が簡単です ●ホースセット、スキマノズル、ワイドノズルが標準付属されています用途各種機械・作業現場・庭まわり・車内の清掃、木材の切屑の吹き飛ばし・集じん付属品ノズル(125mm)×1・ホースセット×1・スキマノズル×1・ワイドノズル×1・ダストバッグ(2L)×1材質ハウジング:ABS/ノズル:ゴム/ダストバッグ:不織布消費電力(W)650型番PSV-600吸込仕事率(W)142電源(単相/V)100ノズル口径(Φmm)24ダストバック(L)2電源タイプAC電源式
パイプセット
京セラインダストリアルツールズ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷・ノズル部を延長させることができるので手の届きにくい場所にあるゴミなどの吹き飛ばしに適したブロワー・ポータブルブロワーバキューム用のパイプセットです ・ブロワー・ポータブルブロワーバキューム用のノズル部延長用パイプセットです用途手の届きにくい場所にあるゴミなどの吹き飛ばし適合BBL-120・BBL-140・BBL-180・BL-3500・BL-3500DX・BL-3500V・BL-3500VDX・PSV-600適合機種BBL-120・BBL-140・BBL-180・BL-3500・BL-3500DX・BL-3500V・BL-3500VDX・PSV-600適合本体BBL-120・BBL-140・BBL-180・BL-3500・BL-3500DX・BL-3500V・BL-3500VDX・PSV-600質量(g)290品名パイプセット長さ(m)1.14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1140×35対応機種BBL-120・BBL-140・BBL-180・BL-3500・BL-3500DX・BL-3500V・BL-3500VDX・PSV-600
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ¥479税込¥5271個当日出荷から3日以内出荷電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給入数(個)2
集じんホース(延長用)
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースです。ホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
ロングノズル
京セラインダストリアルツールズ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ブロワ・ポータブルブロワバキューム用のロングノズルです用途吸い込み・吹き飛ばし適合BBL-120・BBL-140・BBL-180・BL-3500・BL-3500DX・BL-3500V・BL-3500VDX・PSV-600・DBL180・DBL140・ABL3500V・ABL3500VDX適合機種BBL-120・BBL-140・BBL-180・BL-3500・BL-3500DX・BL-3500V・BL-3500VDX・PSV-600・DBL180・DBL140・ABL3500V・ABL3500VDX適合本体BBL-120・BBL-140・BBL-180・BL-3500・BL-3500DX・BL-3500V・BL-3500VDX・PSV-600・DBL180・DBL140・ABL3500V・ABL3500VDX材質ゴム全長(mm)450質量(g)322寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×450×55
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら