カテゴリ

  • 保管用品(9)
  • 作業工具(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • バイク部品(1)

「pt-36c」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリテナー 矢崎化工
    ブルー
    イエロー
    クリア
    グレー

    ポリテナー

    矢崎化工(19件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
    材質ポリプロピレンコンテナ種類ベタ目
  • ポリテナークリア 矢崎化工

    ポリテナークリア

    矢崎化工
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレンフタなしコンテナ種類ベタ目
  • ポリコンテナー(ロック蓋付) 矢崎化工

    ポリコンテナー(ロック蓋付)

    矢崎化工
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    材質ポリプロピレン色ブルー
  • ポリコンテナー(蓋付) 矢崎化工

    ポリコンテナー(蓋付)

    矢崎化工
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質ポリプロピレン色ブルー
  • ツールケース(プラボックス付) TRUSCO

    ツールケース(プラボックス付)

    TRUSCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    付属品ABS樹脂プラボックス材質プラボックス:ABS樹脂材質(本体)スチール奥行(mm)410材質(引出し)スチール色(本体)グリーン均等積載量(kg/段)5
  • ツールケース(プラボックス無) TRUSCO

    ツールケース(プラボックス無)

    TRUSCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    均等積載量(kg/段)5
  • スタッキングポリテナー 矢崎化工

    スタッキングポリテナー

    矢崎化工
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(50個)
    16日以内出荷
    強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適なプラスチックコンテナです。
    用途工業部品の運搬・保管用材質(本体)ポリプロピレンタイプスタッキングフタフタなしRoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目スタッキング可
  • ポリテナー用蓋 矢崎化工

    ポリテナー用蓋

    矢崎化工(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリテナー用の蓋です。
    種別フタ材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ポリテナーロック付蓋 矢崎化工

    ポリテナーロック付蓋

    矢崎化工(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    強力なロックを付けました。
    種別フタ材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • BOX付工具箱 TRUSCO

    BOX付工具箱

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    材質プラボックス:ポリスチレン(PS)材質(本体)スチール
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    ¥670税込¥737
    1個
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ

    エスコ
    ¥460税込¥506
    1個
    翌日出荷
    。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:6mm●重量(g):36●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • ポリテナー クリア蓋 矢崎化工

    ポリテナー クリア蓋

    矢崎化工
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    材質ポリプロピレン耐冷温度(℃)-10~80
  • スモークウインカーレンズSET KITACO

    スモークウインカーレンズSET

    KITACO(1件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1セットほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。 ○左右1SET ※ウインカー球はノーマルを再使用します。 ※車両1台分は2SET必要です。 ●下記の車両はフロント、リヤ共に適合 YZF-R25 1WD2・2WD1 YZF-R3 B021 XJ6Fディバージョン('13~) 1CWG/N/V・1DG3/5/7 XJ6N('13~) 36B5/9/D XJ6Sディバージョン('13~) 36C5~9/B/C/F FZ8-N('13~) 39PT/L・59P5~9 FZ8-Sフェザー('13~) 42PA/E/G・1BD4~8/A MT07('14~) 1WS3・1XB4/G MT09('14~) 1RC8・2DRC/M MT09トレーサー('15~) 2SC8 YZF-R1('13~) 45B5/6 XJR1300C('15~) 2PN1
    レンズ色スモーク
  • マイコンミニミニ IKURATOOLS(育良精機)

    マイコンミニミニ

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品カットオイル2L、ダイヘッド1台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/2~3/4用)、チェザー(替刃)2組PF16×22 PF28×36質量(kg)18出力(W)300能力C19~39 PF16~36モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)290×250×280
  • マイコン82 IKURATOOLS(育良精機)

    マイコン82

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥539,800税込¥593,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品カットオイル2L、ダイヘッド2台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1用) No.2(C51~75・PF42~82用)、チェザー(替刃)4組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82質量(kg)38出力(W)高速:610、低速:750能力C19~75 PF16~82モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)640×460×360
  • マイコン104 IKURATOOLS(育良精機)

    マイコン104

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥659,800税込¥725,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品カットオイル2L、ダイヘッド3台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1 1/4用) No.2(C51~75・PF42~82・PT1 1/2~2用)、チェザー(替刃)5組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82 PF92×104、パイプサポート1セット質量(kg)45出力(W)高速:610、低速:750能力C19~75 PF16~104モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)680×460×390