カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(434)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(423)
- 切削工具(263)
- 科学研究・開発用品(170)
- 作業工具(97)
- 農業機械(66)
- 測定用品(64)
- 機構部品(61)
- ねじ・ボルト・釘(55)
- メカニカル部品(54)
- 制御機器(40)
- 油圧機器・油圧ホース(38)
- スプレー・オイル・グリス(32)
- 事務用品(28)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
- バイク部品(21)
- 自動車補修部品(18)
- 空調・照明・電設資材(17)
- トラック用品・パーツ(15)
- 保管用品(14)
- オフィス家具(12)
- 自動車純正部品(9)
- 電動工具(9)
- 空圧工具(9)
- 物流用品(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- エンジン工具(6)
- バイク純正部品(3)
- 電気材料(3)
- 建築金物(3)
- 住設機器(3)
- 介護用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(43)
- BIGM(丸山製作所)(65)
- CKD(50)
- Festo(57)
- FYH(日本ピローブロック)(37)
- OSG(オーエスジー)(64)
- SK11(68)
- SMC(53)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(60)
- アソー(147)
- エスコ(144)
- シンコー[継手](28)
- ジーエルサイエンス(47)
- ニッタ(62)
- ノーブランド(26)
- ハイロック(37)
- フジトク(26)
- 井筒製作所(70)
- 日産ネジ(27)
- 潤工社(106)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

コネクター PT1/8
NIKKEN(日建)¥839税込¥9231個当日出荷高圧ナイロンチューブ専用パーツ用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9型番PE-33ねじサイズPT1/8
管用テーパねじ用ソリッドダイス D PT1/8-28 38径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮 おねじ加工用。
センサーPT1/8,コンパクトテンプホシュウ
DAYTONA(デイトナ)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
1/4 コネクタPT1/8(4個入)
VERTEX(バーテックス)¥1,098税込¥1,2081式翌々日出荷1/4タイプ操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水ホースです。部品の組立には専用のプライヤをご使用頂くと大変便利です。また、プライヤはサイズによって異なりますのでご注意下さい。材質ポリアセタール最小曲げ半径(mm)【ホース】34.5最大使用圧力(MPa)液体0.20、空気0.29流量(L/min)15使用限界温度(℃)65融点(℃)165適合流体アルコール/エチル、アセトン、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他
ネジカチット PT1/8
NIKKEN(日建)¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷高圧ナイロンチューブ専用パーツ!タンク側からチューブを簡単脱着用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9型番PE-56ねじサイズPT1/8
コネクタ PT1/8"
日機¥319~税込¥351~1袋(2個)ほか当日出荷から7日以内出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/8寸法(inch)2023/01/04
タンク側カチット PT1/8
NIKKEN(日建)¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷タンクからチューブを簡単脱着用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9型番PE-57-1ねじサイズPT1/8
管用タップ テーパー(PTねじ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷管用テーパーねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
メネジコネクタ PT1/8"
日機¥439~税込¥483~1袋(2個)ほか当日出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/8寸法(inch)2023/01/04
ホースニップル クロームPT1/8
NIKKEN(日建)¥519税込¥5711個7日以内出荷高圧ホース専用パーツ用途サウンドパーツ長さ(mm)ニップル部:8ねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9ねじサイズPT1/8
グリースニップル PT1/8 JIS 1袋 3個入
大澤ワックス¥399税込¥4391袋(3個)6日以内出荷グリース注入用ニップル仕様●単体サイズ(mm):W60×D10×H80アズワン品番67-2480-24
コネクタ PT1/8" 82025Gシリーズ
日機¥319~税込¥351~1袋(2個)ほか当日出荷から7日以内出荷金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/8寸法(inch)2023/01/04
AQUAPROVA補修テンプセンサーショートタイプ250mm(サイズPT1/8)
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷アクアプローバのTEMPメーターシリーズ(72812/72813/93910/96583)の補修サーミスタ&オプションサーミスタ。全長 : 250mm仕様※アクアプローバ TEMPメーターシリーズ以外には使用できません。全長(mm)250サイズPT1/8タイプショート
ハンディタッチ継手 2連エルボ PT1/8 BLDシリーズ
潤工社¥249税込¥2741個当日出荷。ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。ポリウレタンチューブ接続用。一般空気圧配管用。水圧配管用仕様●適合チューブ外径D(mm):6●接続口径:PT1/8●六角対辺(mm):10●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●適合チューブ内径(mm):4●六角対辺(mm)本体:17●六角対辺(mm)取付けナット:19●使用流体:空気、水●流体温度:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)●材質/仕上:黄銅(ニッケルメッキ処理)●セット内容/付属品:付属品としてスリーブが付いています。●注意:適用チューブ以外のポリウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-5864アズワン品番67-2261-04
ハンディタッチ継手 2連エルボ PT1/8 BLDシリーズ
潤工社¥249税込¥2741個5日以内出荷ポリウレタンチューブ専用の継手です。タケノコ部にチューブとスリーブを挿入するだけで使用できます。小型で軽量ですので配管スペースを取りません。ニッケルメッキ処理されていますので錆の心配はありません。ポリウレタンチューブ接続用。一般空気圧配管用。水圧配管用仕様●適合チューブ外径D(mm):4●接続口径:PT1/8●六角対辺(mm):10●使用温度範囲(℃):-20~60(空気)、0~50(水)●使用流体:空気、水●適合チューブ内径(mm):2.5●使用流体:空気、水●流体温度:-20~60℃(空気)、0~50℃(水)●最高使用圧力:チューブ最高使用圧力に準拠●使用真空圧力:0.014kPa以上(USは除く、使用流体が空気の場合)●適用チューブ(使用流体が空気の場合):ポリウレタンチューブ( UH、UF、UFL、UE、UC)●適用チューブ(使用流体が水の場合):ポリウレタンチューブ(UF、UFL)●材質/仕上:黄銅(ニッケルメッキ処理)●セット内容/付属品:付属品としてスリーブが付いています。●注意:適用チューブ以外のポリウレタンチューブをご使用の場合は、外径・内径寸法公差が0.15mm以下のチューブをご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:382-5863アズワン品番67-2261-20
プッシュワンEシリーズ コネクター
ニッタ(9件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。形状コネクタ材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
グリスニツプル A-PT1/8
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711個8日以内出荷規格A-R1/8部品名称グリスニツプル A-PT1/8図解NoVSA100-1990ネン 本体部品_No.57、BSM-820L-2 薬剤タンク部品_No.51、BSM-1270SLT(18) 撹拌部品_No.22、BSM-840SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.45、BSM-1230SLT-C2 ターンテーブル部品_No.49、SSA-F617VT 撹拌部品_No.7、MS413R2T-K-1 PTOミッション部品_No.26、VSM-1010 薬剤タンク部品_No.49、BSM-1040SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.45、BSM-1070SLT(18) ターンブーム部品_No.グリスニツプル A-PT1/8、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 撹拌部品_No.26、BSM-1540SLT-C2-1 ターンブーム,ノズル部品_No.45、MSA613R2T-M-1 PTOミッション部品_No.26、BSD-5000L-1 センタブーム部品_No.53、BSM-820SLT-C2 第1段ブーム部品_No.6、MSA513R2T-M ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.89など
グリスニツプル A-PT1/8
BIGM(丸山製作所)¥649税込¥7141個8日以内出荷規格A-R1/8部品名称グリスニツプル A-PT1/8図解NoMRS60-300-4 フレーム、ソウコウブ部品_No.9、MS-510D-3M フレーム、走行部関係部品_No.8、MRS60-300BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.8、MRS60-300BST フレーム、走行部部品_No.8、MRS60-300-3 フレーム、ソウコウブ部品_No.9、MRS60-302 フレーム、ソウコウブ部品_No.6、MS-601D-4 フレーム、走行部関係部品_No.8、MS-601D-1 フレーム関係部品_No.8、MRS60-301 フレーム、ソウコウブ部品_No.6
グリスニツプル A-PT1/8
BIGM(丸山製作所)¥649税込¥7141個8日以内出荷規格A-R1/8部品名称グリスニツプル A-PT1/8図解NoSSA-α510 薬剤タンク部品_No.43、VSA120-11 ノズル部品_No.35、VSM-1000 1999ネン オイルモータ部品_No.35、SSA-α510 M-A 薬剤タンク部品_No.43、SSA-α510DX 薬剤タンク部品_No.43、VSA120-11 送風機部品_No.35、SSA-α510DX M-A 薬剤タンク部品_No.43




ポリテナー
矢崎化工(19件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から6日以内出荷ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。材質ポリプロピレンコンテナ種類ベタ目
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら