カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt2.5-quattro」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • /(3209578) 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    /(3209578) 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    149税込164
    1個(1個)
    当日出荷
  • /(3209594) 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    /(3209594) 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    559税込615
    1個(1個)
    当日出荷
  • 接続式端子台 プッシュイン PT 2.5-QUATTRO BUシリーズ 24A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    接続式端子台 プッシュイン PT 2.5-QUATTRO BUシリーズ 24A 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    5,898税込6,488
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    Phoenix Contact 接続式端子台及び多線端子台。Phoenix Contact PT シリーズは、CLIPLINE complete システムの機能を備え、簡単な直接導体接続を特長としています。また、PT プッシュイン接続方式により、挿入力が最大 50 % 低減されているため、0.34 mm2 以上の棒端子付撚線や単線を簡単に接続できます。PT シリーズ - 特長と利点。多芯端子や多機能端子と簡単にブリッジできます シングル、ダブル、トリプルレベルを用意しています 挿入力を 50 % 削減 0.34 mm 2 から直接接続 導体の接続を解除したり、0.14 mm 2 から小さな断面を配線したりするための作動ボタン 作動ボタンはどの種類のドライバでも操作できます コンパクトな設計と前面接続により、狭いスペースでも配線が容易 個別の配電と供給用のダブルブリッジシャフト
    仕様●モデル番号:PT 2,5-QUATTRO BU●コード番号:687-9439●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A3、B2幅(mm)5.2、(終端板)2.2高さ(mm)72.2質量(g)10.61(梱包を含む)/9(梱包を含まない)[1個あたり]種類多線式端子台奥行(mm)35.3、(NS 35/7、5)36.8、(NS 35/15)44.3シリーズPT 2.5-QUATTRO BU定格電圧(V)800定格電流(A)24(接続電線断面積2.5 mm2)接続方式プッシュイン式接続(段あたり)4材質(絶縁体)PA、(グループ)I準拠規格IEC 60947-7-1AWG断面積:26~12(IECに準拠して変換済み)行数1使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)接触抵抗(mΩ)1.14取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス汚染度(使用環境)3周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)28(4mm2の導体断面積、剛性)動作温度(℃)-60~110アズワン品番65-7785-79許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70適合電線サイズ26~12 AWG断面積(mm2)0.14~4電線断面積(mm2)(定格)2.5アプリケーション鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング、装置産業接続サイズ(定格)2.5mm2結線方法プッシュイン電線長さ(mm)むき線:8~10ケーブルCSA(mm2)0.14~4レベル数シングルカテゴリー過電圧:III危険区域認証ATEX電力損失(W)(規準状態での最大)0.77
  • Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    5,698税込6,268
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact 標準DINレール端子 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 標準DINレール端子

    フエニックス・コンタクト
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact ナイフ遮断ターミナル台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ナイフ遮断ターミナル台

    フエニックス・コンタクト
    3,998税込4,398
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact D-SUB コネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact D-SUB コネクタ

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷