カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(62)
    • 実験研究用樹脂板(18)
    • 実験研究用フィルムシート(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
    • PTFE(1)
  • 厨房用品(83)
  • 作業工具(14)
  • 家電(7)
  • 塗料(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 卓上消耗品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptfe板」の検索結果

関連キーワード
207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE板 アズワン

    PTFE板

    アズワン(1件のレビュー)
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別厚板タイプ材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • PTFEシート モノタロウ

    PTFEシート

    モノタロウ(29件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
    用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂サンプルプレート PTFE アズワン

    樹脂サンプルプレート PTFE

    アズワン(1件のレビュー)
    1,480税込1,628
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PTFE
  • PTFEシート アズワン

    PTFEシート

    アズワン
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)約200
  • ヨドフロンPTFEシート 淀川ヒューテック

    ヨドフロンPTFEシート

    淀川ヒューテック
    2,598税込2,858
    1枚ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    薄物シートは化学プラント関連のガスケットやライニングへ、厚物シートは各種機械装置の機構部品へと、幅広く使用されています。
  • PTFEシート アズワン

    PTFEシート

    アズワン
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)約200
  • フッ素樹脂シート(PTFE) アラム

    フッ素樹脂シート(PTFE)

    アラム(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    絶縁性に優れたシートで、はさみで簡単に切断できます。
    耐熱温度(℃)約260
  • PTFEシート 50×50mm アズワン

    PTFEシート 50×50mm

    アズワン
    919税込1,011
    1枚
    当日出荷
    各種研究・実験材料など、用途に合わせて加工してお使いいただけます。
    材質PTFE寸法(mm)50×50耐熱温度(℃)約200
  • PTFEシート 100×100mm アズワン

    PTFEシート 100×100mm

    アズワン
    1,040税込1,144
    1枚
    当日出荷
    材質PTFE寸法(mm)100×100耐熱温度(℃)約200
  • ナフロン(R)シート ニチアス

    ナフロン(R)シート

    ニチアス(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷から22日以内出荷
    ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
    用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327
  • PTFEシート 200×200mm アズワン

    PTFEシート 200×200mm

    アズワン
    2,090税込2,299
    1枚
    当日出荷
    材質PTFE寸法(mm)200×200耐熱温度(℃)約200
  • PTFEシート F-8035シリーズ フロン工業

    PTFEシート F-8035シリーズ

    フロン工業
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から63日以内出荷
    PTFE素材板です。
  • PTFEシート TGK(東京硝子器械)

    PTFEシート

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様価格は長さ10m当りです。材質PTFE長さ(m)10
  • フッ素樹脂シート 三商

    フッ素樹脂シート

    三商
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEを板状に押出し、圧縮成形したシートです。切削加工して電気部品や耐熱性・耐薬品性のパッキング、ガスケットなどを製作する素材としてお使い頂けます。
  • バルフロンシート 日本バルカー

    バルフロンシート

    日本バルカー
    19,980税込21,978
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    食品衛生法適合品です。 耐薬品性に優れています。
    用途電気・電子部品・食品機械製造・機械部品。 半導体製造装置、耐薬、医薬品製造。材質フッ素樹脂長さ(mm)500幅(mm)500使用温度範囲-260~300℃
  • ナフロン (R) シート PTFE ニチアス

    ナフロン (R) シート PTFE

    ニチアス
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    材質PTFE(ナフロン(R))耐熱温度(℃)250
  • PTFE パンチングシート アズワン

    PTFE パンチングシート

    アズワン(1件のレビュー)
    6,390税込7,029
    1枚
    当日出荷
    任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
    材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)0.5耐熱温度(℃)250
  • 【オーダー】フッ素樹脂(PTFE)板_穴なし ノーブランド

    【オーダー】フッ素樹脂(PTFE)板_穴なし

    ノーブランド
    814税込895
    1個
    3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐熱性、滑り性、非粘着性、耐薬品性、低摩擦性、絶縁性に優れた性質を同時に兼ね備えるプラスチックです。
    形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5/6/7/8/10/15/20/25/30穴数0材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
  • MCナイロン MC901切板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MCナイロン MC901切板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
    用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケトロン HPV PEEK(摺動グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    ケトロン HPV PEEK(摺動グレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    429,800税込472,780
    1個
    4日以内出荷から71日以内出荷
    ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 炭素繊維、グラファイトおよび四フッ化エチレン(PTFE)を充てんした摺動グレードで、PK-450に比べ摩擦係数が低く、耐摩擦摩耗特性に優れていることから、軸受、ライナーなどの摺動部品や歯車材として好適です。
    黒色タイプHPV PEEKグレード摺動グレード比重1.45(D-792)伸び(%)5(D-638)引張強度(MPa)75(D-638)長さ公差(mm)0~+30.0幅公差(mm)0~+25.0呼び長さ(mm)1000引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:107(D-695)圧縮弾性率(MPa)4500(D-695)曲げ強度(MPa)97(D-790)
  • アルミテフロン天板 MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    アルミテフロン天板

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    材質アルミ板厚(mm)1.7
  • テフロン天板 84461 cotta

    テフロン天板 84461

    cotta
    13,980税込15,378
    1枚(1枚)
    3日以内出荷
    材質アルミニウムに内面テフロン加工寸法(mm)外寸595×395×H11 底寸570×370
  • 【オーダー】フッ素樹脂(PTFE)板_6穴 ノーブランド

    【オーダー】フッ素樹脂(PTFE)板_6穴

    ノーブランド
    2,257税込2,483
    1個
    3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐熱性、滑り性、非粘着性、耐薬品性、低摩擦性、絶縁性に優れた性質を同時に兼ね備えるプラスチックです。
    材質フッ素樹脂(PTFE)_上下面厚み加工あり形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5/6/7/8/10/15/20/25/30穴数6材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】フッ素樹脂(PTFE)板_3穴 ノーブランド

    【オーダー】フッ素樹脂(PTFE)板_3穴

    ノーブランド
    1,657税込1,823
    1個
    3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐熱性、滑り性、非粘着性、耐薬品性、低摩擦性、絶縁性に優れた性質を同時に兼ね備えるプラスチックです。
    材質フッ素樹脂(PTFE)_上下面厚み加工あり形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5/6/7/8/10/15/20/25/30穴数3材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】フッ素樹脂(PTFE)板_2穴 ノーブランド

    【オーダー】フッ素樹脂(PTFE)板_2穴

    ノーブランド
    1,457税込1,603
    1個
    3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐熱性、滑り性、非粘着性、耐薬品性、低摩擦性、絶縁性に優れた性質を同時に兼ね備えるプラスチックです。
    材質フッ素樹脂(PTFE)_上下面厚み加工あり形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5/6/7/8/10/15/20/25/30穴数2材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】フッ素樹脂(PTFE)板_1穴 ノーブランド

    【オーダー】フッ素樹脂(PTFE)板_1穴

    ノーブランド
    1,257税込1,383
    1個
    3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐熱性、滑り性、非粘着性、耐薬品性、低摩擦性、絶縁性に優れた性質を同時に兼ね備えるプラスチックです。
    材質フッ素樹脂(PTFE)_上下面厚み加工あり形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5/6/7/8/10/15/20/25/30穴数1材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】フッ素樹脂(PTFE)板_4穴 ノーブランド

    【オーダー】フッ素樹脂(PTFE)板_4穴

    ノーブランド
    1,857税込2,043
    1個
    3日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐熱性、滑り性、非粘着性、耐薬品性、低摩擦性、絶縁性に優れた性質を同時に兼ね備えるプラスチックです。
    材質フッ素樹脂(PTFE)_上下面厚み加工あり形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5/6/7/8/10/15/20/25/30穴数4材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
  • MBテフロン加工ヴィジタンディーヌ天板 松永製作所

    MBテフロン加工ヴィジタンディーヌ天板

    松永製作所
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    伝統的な焼き菓子であるヴィジタンディーヌの製菓型になります。熱伝導が良く、焼き色も均一に仕上がります。空焼き不用のため軽く水洗いをするだけですぐにお使い頂けます。こちらの商品はシルバー黄金シリーズとは加工が異なり、テフロン加工を施しているためシリコン商品よりも丈夫で長持ちする商品となります。
    寸法(mm)参考:218×300×H24タイプ6ケ取り寸法(Φ×高さH)(mm)単品参考:70×24
  • MBテフロン加工ミニマドレーヌ天板 松永製作所

    MBテフロン加工ミニマドレーヌ天板

    松永製作所
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    フッ素加工が施されているため型離れが非常に良く、丈夫で滑らかな手触り。材料は0.6mmのブリキ鋼板と銅線を使用。定番マドレーヌのミニサイズが焼ける型です。一口サイズで小さいお子様にも食べやすく、1枚で20個焼ける型とこの値段は自社ならではのもの。通常の天板よりもサイズが大きいため、業務用としてお使い頂けます(もちろん家庭用としてもご使用頂けます)。熱伝導が良く、焼き色も均一に仕上がります。空焼き不用のため軽く水洗いをするだけですぐにお使い頂けます。こちらの商品はシルバー黄金シリーズとは加工が異なり、テフロン加工を施しているためシリコン商品よりも丈夫で長持ちする商品。【MBテフロン加工商品の使用上取り扱いについて】。テフロンは糖度の多い焼き菓子には不向きですので、糖度は控えめにお願い致します。テフロン耐熱温度は最高で230℃のため、それ以下の温度でご使用下さい。ご使用後は軽く中性洗剤で洗い、水気を良く拭き取りオーブンの予熱等で乾燥させてから湿気の少ない場所に保管をお願い致します。こちらの商品は業務用天板ので、製造時のプレス工程によって避けられない傷、擦り傷等が商品にある場合がございますが、このような理由の返品は不可。出荷時、梱包等による細かな傷等は返品の対象外。テフロンはシリコンに比べ、数倍の耐久性がありますが、ご使用の際は丁寧に取り扱いお願い致します。テフロンの再加工は受け付けておりません。
    寸法(mm)参考:300×300×H12、単品参考:50×35×H12タイプ20ケ取り
  • マトファー アルミフッ素樹脂加工天板 MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    マトファー アルミフッ素樹脂加工天板

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    種別ハーフサイズ寸法(mm)400×300×H8板厚(mm)2EBM品番3613010
  • MBテフロン加工 マドレーヌ天板 松永製作所

    MBテフロン加工 マドレーヌ天板

    松永製作所
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    シリコン加工と比べるとテフロン加工は耐久に優れ、型離れもよく、水密性にも優れているため、緩い生地や湯銭などにも対応できます。黒色のため、熱伝導も良く、焼き色を付けやすい商品となっております。シリコン加工よりも高価ではありますが、長期的・日に複数回使いたい場合はシリコン加工よりテフロン加工品がおすすめです。
  • MBテフロン加工 オーバル天板 松永製作所

    MBテフロン加工 オーバル天板

    松永製作所
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリコン加工と比べるとテフロン加工は耐久に優れ、型離れもよく、水密性にも優れているため、緩い生地や湯銭などにも対応できます。黒色のため、熱伝導も良く、焼き色を付けやすい商品となっております。シリコン加工よりも高価ではありますが、長期的・日に複数回使いたい場合はシリコン加工よりテフロン加工品がおすすめです。
  • MBテフロン加工 ミニマドレーヌ天板 松永製作所

    MBテフロン加工 ミニマドレーヌ天板

    松永製作所
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    シリコン加工と比べるとテフロン加工は耐久に優れ、型離れもよく、水密性にも優れているため、緩い生地や湯銭などにも対応できます。黒色のため、熱伝導も良く、焼き色を付けやすい商品となっております。シリコン加工よりも高価ではありますが、長期的・日に複数回使いたい場合はシリコン加工よりテフロン加工品がおすすめです。
    寸法(mm)約218 × 300タイプ15ケ取り
  • MBテフロン加工 シャンティーヌ天板 松永製作所

    MBテフロン加工 シャンティーヌ天板

    松永製作所
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    シリコン加工と比べるとテフロン加工は耐久に優れ、型離れもよく、水密性にも優れているため、緩い生地や湯銭などにも対応できます。黒色のため、熱伝導も良く、焼き色を付けやすい商品となっております。シリコン加工よりも高価ではありますが、長期的・日に複数回使いたい場合はシリコン加工よりテフロン加工品がおすすめです。
  • MBテフロン加工 ホタテ天板 松永製作所

    MBテフロン加工 ホタテ天板

    松永製作所
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    シリコン加工と比べるとテフロン加工は耐久に優れ、型離れもよく、水密性にも優れているため、緩い生地や湯銭などにも対応できます。黒色のため、熱伝導も良く、焼き色を付けやすい商品となっております。シリコン加工よりも高価ではありますが、長期的・日に複数回使いたい場合はシリコン加工よりテフロン加工品がおすすめです。
    寸法(mm)単品参考:約70×70×H18タイプ9ケ取り天板寸法(mm)約300×300×H18
  • MBテフロン加工 プティクグロフ天板 松永製作所

    MBテフロン加工 プティクグロフ天板

    松永製作所
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    シリコン加工と比べるとテフロン加工は耐久に優れ、型離れもよく、水密性にも優れているため、緩い生地や湯銭などにも対応できます。黒色のため、熱伝導も良く、焼き色を付けやすい商品となっております。シリコン加工よりも高価ではありますが、長期的・日に複数回使いたい場合はシリコン加工よりテフロン加工品がおすすめです。
  • MBテフロン加工 レモン天板 松永製作所

    MBテフロン加工 レモン天板

    松永製作所
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    シリコン加工と比べるとテフロン加工は耐久に優れ、型離れもよく、水密性にも優れているため、緩い生地や湯銭などにも対応できます。黒色のため、熱伝導も良く、焼き色を付けやすい商品となっております。シリコン加工よりも高価ではありますが、長期的・日に複数回使いたい場合はシリコン加工よりテフロン加工品がおすすめです。
  • アルミフッ素樹脂加工天板 6枚取 ヒキモト

    アルミフッ素樹脂加工天板 6枚取

    ヒキモト
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    材質AL質量(kg)1.475サイズ6枚取板厚(mm)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×390×40底内寸法(mm)505×350TKG品番9-1035-0501TKG品番(2017)6-0911-0501
  • アルミフッ素樹脂加工天板 8枚取 ヒキモト

    アルミフッ素樹脂加工天板 8枚取

    ヒキモト
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    材質AL質量(kg)0.81サイズ8枚取板厚(mm)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×335×40底内寸法(mm)390×295TKG品番9-1035-0502TKG品番(2017)6-0911-0502
  • MBテフロン加工マロンキューブ天板 松永製作所

    MBテフロン加工マロンキューブ天板

    松永製作所
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    フッ素加工が施されているため型離れが非常に良く、丈夫で滑らかな手触り。材料は0.6mmのブリキ鋼板と銅線を使用。キューブ型のマロン天板です。深さもあり、マロンを入れて焼くにはちょうどいいサイズとなっております。通常の天板よりもサイズが大きいため、業務用としてお使い頂けます(もちろん家庭用としてもご使用頂けます)。熱伝導が良く、焼き色も均一に仕上がります。空焼き不用のため軽く水洗いをするだけですぐにお使い頂けます。こちらの商品はシルバー黄金シリーズとは加工が異なり、テフロン加工を施しているためシリコン商品よりも丈夫で長持ちする商品。【MBテフロン加工商品の使用上取り扱いについて】。テフロンは糖度の多い焼き菓子には不向きですので、糖度は控えめにお願い致します。テフロン耐熱温度は最高で230℃のため、それ以下の温度でご使用下さい。ご使用後は軽く中性洗剤で洗い、水気を良く拭き取りオーブンの予熱等で乾燥させてから湿気の少ない場所に保管をお願い致します。こちらの商品は業務用天板ので、製造時のプレス工程によって避けられない傷、擦り傷等が商品にある場合がございますが、このような理由の返品は不可。出荷時、梱包等による細かな傷等は返品の対象外。テフロンはシリコンに比べ、数倍の耐久性がありますが、ご使用の際は丁寧に取り扱いお願い致します。テフロンの再加工は受け付けておりません。
    寸法(mm)参考:300×300×H33、単品参考:45×45×H33タイプ16ケ取り