カテゴリ
- 科学研究・開発用品(40)
- メカニカル部品(8)
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
「ptfe球」の検索結果

PTFE球 F-3007シリーズ
フロン工業¥209~税込¥230~1個6日以内出荷から7日以内出荷PTFE球は、耐蝕性ポンプ、分注器、バルブ等の弁に使用いただけます。寸法表以外も製作可能です。ご相談ください。材質PTFE
PTFE樹脂球(標準品)
コクゴ¥6,998~税込¥7,698~1袋(10個)ほか7日以内出荷樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。耐熱性、耐薬品性良材質PTFE色不透明・白色
PTFE球 バリュータイプ
フロンケミカル¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷化学薬品や食品工業での流量制限に最適です。 耐薬品性に極めて優れています。 摺動性が良いです。 低摩擦性です。 吸水しない撥水性があります。 電気的な特性に優れています。 耐候性に優れています。 低温特性も極めて良いです。材質フッ素樹脂(PTFE)
SPC二連トラップ球 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷・試料を注入できるコック付きロートとトラップ球が一体となった連結導入管です。 ・下部には同じSPC24規格の試料フラスコを組み合わせて使用します。 ・トラップ球の斜め下端は球面透明すり合わせなので接続部を垂直に組み立てるのが容易になります。仕様(上部ロート)Φ40mm材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)260球径(Φmm)65下部(SPC)SPC-24側管42265
Fine透明球型分液ロート 球栓PTFE活栓
TGK(東京硝子器械)¥18,018~税込¥19,820~1個3日以内出荷から24日以内出荷球栓 球型 PTFEコック付き 透明摺り 下部摺合せなし材質PTFE
USL-PTFE小型逆流防止バルブ PT1/4
ユニバーサル¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷バルブ栓にフッ素樹脂PTFE球を使い一定方向に流体を流します。材質フッ素樹脂PTFE接続ねじPT1/4アズワン品番62-7097-05
Fine透明球型分液ロート 平栓PTFE活栓
TGK(東京硝子器械)¥17,325~税込¥19,058~1個3日以内出荷から24日以内出荷平栓 球型 PTFEコック付き 透明摺り 下部摺合せなし材質PTFE
アラムSR安全ピペッター
アラム¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷上部と下部を切り離し、洗浄することが出来ます。 シリコーンゴムで出来ていますので弾力があり、上部です。 オートクレーブ滅菌が出来ます。材質(本体)シリコーンゴム、(球)PTFE
PTFEボールバルブ オリフィス F-200□シリーズ
フロン工業¥62,980~税込¥69,278~1個7日以内出荷から28日以内出荷PTFEボールバルブは、メーカー独自の製品です。接続口径に対してオリフィスが大きく、内径寸法の流量がそのまま流れる設計です。弁にPTFE球を使い接続がRp平行メネジになっております。接続はハーフオスジョイント等を用いて、PTFEチューブ、ガラス管、ステンレス管等を接続してご使用下さい。(シール部フッ素ゴムOリングになります)
LED投光器
TRUSCO(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。消費電力(W)20電球の種類LED特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)1800コード長さ(m)5仕様防雨プラグ付トラスコ品番488-6461質量(kg)1.7口金E26角度(°)(照射)120最大口開き(mm)65保護等級IP65芯数2外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-20Wエコロジー商品省エネ・長寿命
Fine透明摺スキーブ 球栓TF活栓下部19
TGK(東京硝子器械)¥30,492税込¥33,5411個3日以内出荷スキーブ型 透明摺り球栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き容量(mL)100摺合せ頭栓(球栓) 透明共通:15/25、下部 透明共通:19/38PTFEコック16
Fine透明摺スキーブ 球栓TF活栓下部24
TGK(東京硝子器械)¥36,333税込¥39,9661個3日以内出荷スキーブ型 透明摺り球栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き容量(mL)200摺合せ頭栓(球栓) 透明共通:24/30、下部 透明共通:24/40PTFEコック16
LED投光器
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。消費電力(W)20電球の種類LED使用場所室内、屋外特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)1800明るさ(Lm)1800電源(V)110電圧(V)100/100口金E26角度(°)(照射)120最大口開き(mm)65消費電力0.54円/h保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-20WLED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ・長寿命
USL-PTFE逆流防止バルブⅡ型 00N-204シリーズ
ユニバーサル¥25,980~税込¥28,578~1個15日以内出荷から21日以内出荷バルブ栓にフッ素樹脂PTFE球を使い一定方向に流体を流します。材質フッ素樹脂PTFE
USL-PTFE逆流防止バルブⅠ型 00N-203シリーズ
ユニバーサル¥25,980~税込¥28,578~1個15日以内出荷から21日以内出荷バルブ栓にフッ素樹脂PTFE球を使い一定方向に流体を流します。材質フッ素樹脂PTFE
ニューベロペッター
コクゴ¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷枝管部と上部空気抜き部はフロロシリコーンゴム製。PTFE製ストッパー球付き。ベローズ部のスペア1個付き。ベローズで吸引押し出せます。