カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,158)
  • 切削工具(351)
  • 科学研究・開発用品(306)
  • 測定用品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 制御機器(14)
  • テープ(4)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 医療(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptfe管」の検索結果

1,890件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE試験管 フロン工業

    PTFE試験管

    フロン工業
    4,398税込4,838
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • フッ素樹脂スーパー直管パイプ フロンケミカル

    フッ素樹脂スーパー直管パイプ

    フロンケミカル
    749税込824
    1本
    6日以内出荷
    巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。
    用途ゲージ管や直線配管用全長(m)1材質PFA透明
  • PTFE遠心沈殿管 フロン工業

    PTFE遠心沈殿管

    フロン工業
    6,498税込7,148
    1本
    33日以内出荷
  • フッ素樹脂チューブ アズワン

    フッ素樹脂チューブ

    アズワン
    10,633税込11,696
    1巻(5m)
    当日出荷から17日以内出荷
    耐薬品性・耐候性に優れています。
    長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~+260最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応使用流体空気・水・薬品等定尺(m)最大5RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
  • PTFEパイプ コクゴ

    PTFEパイプ

    コクゴ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本(100mm)
    当日出荷から22日以内出荷
    圧縮成形法により円筒状に成型した厚肉パイプ素材です。
    用途切削加工をして耐薬品性を要求されるバルブシート、Vパッキン、機械部品として無潤滑軸受、ガスケット、パッキンなどに広く利用されています。外径許容差:+1.0mm -0mm。内径許容差:+0mm -1.0mm。長さ許容差:+2.0mm -0mm長さ(mm)100
  • PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業

    PTFEチューブ(1m巻き)

    中興化成工業(76件のレビュー)
    109税込120
    1巻(1m)
    当日出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
    長さ(m)1最高使用温度(℃)260材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)規格UL規格、ROHS対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • POM-NC パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    POM-NC パイプ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
    用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。材質ポリペンコアセタール長さ(mm)1000白色タイプPOM-NC規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0
  • PTFE遠心管 F-1117シリーズ フロン工業

    PTFE遠心管 F-1117シリーズ

    フロン工業
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    PTFE遠心管(スピッツ型)
  • PTFE 試験管 NR0222シリーズ フロンケミカル

    PTFE 試験管 NR0222シリーズ

    フロンケミカル
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    耐薬品性に優れています。オールPTFE製。
  • チューブ PTFE製 モノタロウ

    チューブ PTFE製

    モノタロウ(77件のレビュー)
    88税込97
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
    用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色最高使用温度(℃)260°
  • USL-PTFE吹込み管 00I-096シリーズ ユニバーサル

    USL-PTFE吹込み管 00I-096シリーズ

    ユニバーサル
    35,980税込39,578
    1本
    11日以内出荷から33日以内出荷
    フランジ付のフッ素樹脂PTFE製の吹き込み管です。反応釜などへの薬液・気体の吹き込みに使用します。
    材質PTFE(フッ素樹脂)グレー
  • PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業

    PTFEチューブ(10m巻き)

    中興化成工業(20件のレビュー)
    949税込1,044
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
    長さ(m)10
  • サンプラ(R) PFA試験管 サンプラテック

    サンプラ(R) PFA試験管

    サンプラテック
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    フッ素樹脂PFA製の試験管です。耐薬品性に優れ、ほとんどの薬剤に対して問題なく使用することができます。耐熱性、耐寒性にも優れ、フリーザー内での冷凍や、オイルバスなどによる加熱に対応できます。また非粘着性のため、試料の付着がありません。半透明ですので、中の試料の状態を観察することができます。
  • PTFE カップリング フロン工業

    PTFE カップリング

    フロン工業
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    左右のネジがメスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置などのジョイントとしてご使用ください。
    材質PTFE
  • PTFE 遠心沈澱管 NR0225シリーズ フロンケミカル

    PTFE 遠心沈澱管 NR0225シリーズ

    フロンケミカル
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性に優れています。オールPTFE製。
  • PTFEフィルター棒 アズワン

    PTFEフィルター棒

    アズワン(1件のレビュー)
    3,390税込3,729
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    100%PTFEの多孔質ロッドです。穴あけ加工やネジ切り等の加工ができ、フィルターおよびバブリングに使用できます。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • ジュンフロンPFAチューブ 潤工社

    ジュンフロンPFAチューブ

    潤工社(5件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~180材質フッ素樹脂(PFA)半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
  • PTFEオークリッジ遠沈管 Thermo Fisher Scientific

    PTFEオークリッジ遠沈管

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1包(2本)
    当日出荷
    冷却/非冷却遠心用 FEP素材のため、酸、塩基、有機溶媒に耐性あり
    使用温度範囲(℃)-100~150
  • PTFEチューブアダプター F-5005シリーズ フロン工業

    PTFEチューブアダプター F-5005シリーズ

    フロン工業
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE 製の容器にジョイントし上部は、PTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等接続になります。
  • PTFEチューブアダプター  接続タイプ コクゴ

    PTFEチューブアダプター 接続タイプ

    コクゴ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    下部は、共通摺合せテーパーでガラス、PTFE、容器にジョイントし上部は、チューブ、ガラス、ステンレス等の接続になります。穴は貫通タイプです。
  • PTFE試験管立 TGK(東京硝子器械)

    PTFE試験管立

    TGK(東京硝子器械)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    -200℃から+250℃の範囲で使用できます。耐薬品性にすぐれています。
  • PTFE 試験管 フロン工業

    PTFE 試験管

    フロン工業
    2,398税込2,638
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    PTFE試験管は、切削加工品で乳白色になります。 他に表以外の寸法も製作できます。
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-G~)

    SMC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)

    SMC
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
    梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
  • シュレンク管 PTFEバルブ STTVシリーズ アズワン

    シュレンク管 PTFEバルブ STTVシリーズ

    アズワン
    9,490税込10,439
    1本
    当日出荷
    グリスフリーで使用可能です。
    材質硼珪酸ガラスバルブPTFEバルブ枝管径(Φmm)外径9
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1L~)

    SMC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
    梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1E~)

    SMC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • クロマトグラフ管 PTFEコック 2402シリーズ コスモスビード

    クロマトグラフ管 PTFEコック 2402シリーズ

    コスモスビード
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ※足長さは75mmです。その他の長さに変更希望の場合はお問合せ下さい。
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1U5 SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1U5

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1U6 SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1U6

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • シュレンク管 PTFEバルブ STTVシリーズ アズワン

    シュレンク管 PTFEバルブ STTVシリーズ

    アズワン
    11,400税込12,540
    1個
    翌々日出荷
    グリスフリーで使用可能です。落下した際に飛散しにくいよう、表面にコーティング処理を施しています。
    材質硼珪酸ガラス枝管外径Φ9mm
  • SPC排気管 曲管 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC排気管 曲管 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    Φ8mmのノズルとSPC規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。PTFE製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
    寸法b(mm)75PTFEコック13吸引口径(Φmm)8
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B2C~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1B2C~)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • 排気管 曲管 PTFEコック VCFシリーズ アズワン

    排気管 曲管 PTFEコック VCFシリーズ

    アズワン
    5,544税込6,098
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1タイプ曲管コックPTFEコック吸引口外径(Φmm)Φ8
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1-~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1-~)

    SMC
    99税込109
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • 排気管 直管 PTFEコック VSFシリーズ アズワン

    排気管 直管 PTFEコック VSFシリーズ

    アズワン
    5,346税込5,881
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1タイプ直管コックPTFEコック吸引口外径(Φmm)Φ8
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-3~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-3~)

    SMC
    169税込186
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-2~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ-2~)

    SMC
    219税込241
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
  • SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。圧力平衡を保つ構造のになっているので下部へ接続したSPC規格のガラス器具へのスムーズな流下/滴下が可能となります。
    材質ほうけい酸ガラス栓No.SPC-15寸法b(mm)27コックTF-13
...