カテゴリ
- 科学研究・開発用品(55)
- メカニカル部品(6)
- 測定用品(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン(12)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- ノーブランド(6)
- 三商(6)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(5)
- ユニバーサル(5)
- コクゴ(4)
- TRUSCO(3)
- フロンケミカル(3)
- フロン工業(3)
- サワダ製作所(3)
- コフロック(2)
- ピオニーコーポレーション(2)
- アラム(1)
「ptfe 球」の検索結果

PTFE球 F-3007シリーズ
フロン工業¥209~税込¥230~1個6日以内出荷から7日以内出荷PTFE球は、耐蝕性ポンプ、分注器、バルブ等の弁に使用いただけます。寸法表以外も製作可能です。ご相談ください。材質PTFE
PTFE樹脂球(標準品)
コクゴ¥6,998~税込¥7,698~1袋(10個)ほか7日以内出荷樹脂ボールは全体として優れた特性を有していますが、材質によりその特性は異なっています。ご使用の際は、そうした点を充分にご検討ください。耐熱性、耐薬品性良材質PTFE色不透明・白色
PTFE球 バリュータイプ
フロンケミカル¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷化学薬品や食品工業での流量制限に最適です。 耐薬品性に極めて優れています。 摺動性が良いです。 低摩擦性です。 吸水しない撥水性があります。 電気的な特性に優れています。 耐候性に優れています。 低温特性も極めて良いです。材質フッ素樹脂(PTFE)
PTFE中空ボール
コクゴ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から7日以内出荷オイルバスの保温に最適です。比重0.8程度です。・真球度公差±0.1~0.2(真球度は保証できません。)。一部フラット面が発生します。※出荷条件として水に浮く程度といたします。
PTFE 逆流防止バルブ
フロン工業¥25,980~税込¥28,578~1個17日以内出荷バルブ弁にPTFE球を使い、一方より流れるだけで逆方向には流れません。実験装置配管の中間に取付け、接続用でチューブ、ガラス、ステンレス管をジョイントします。材質PTFE
Fine透明球型分液ロート 球栓PTFE活栓
TGK(東京硝子器械)¥18,018~税込¥19,820~1個3日以内出荷から24日以内出荷球栓 球型 PTFEコック付き 透明摺り 下部摺合せなし材質PTFE
SPC二連トラップ球 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷・試料を注入できるコック付きロートとトラップ球が一体となった連結導入管です。 ・下部には同じSPC24規格の試料フラスコを組み合わせて使用します。 ・トラップ球の斜め下端は球面透明すり合わせなので接続部を垂直に組み立てるのが容易になります。仕様(上部ロート)Φ40mm材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)260球径(Φmm)65下部(SPC)SPC-24側管42265
Fine透明球型分液ロート 平栓PTFE活栓
TGK(東京硝子器械)¥17,325~税込¥19,058~1個3日以内出荷から24日以内出荷平栓 球型 PTFEコック付き 透明摺り 下部摺合せなし材質PTFE
Fine透明摺スキーブ 球栓TF活栓下部19
TGK(東京硝子器械)¥30,492税込¥33,5411個3日以内出荷スキーブ型 透明摺り球栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き容量(mL)100摺合せ頭栓(球栓) 透明共通:15/25、下部 透明共通:19/38PTFEコック16
Fine透明摺スキーブ 球栓TF活栓下部24
TGK(東京硝子器械)¥36,333税込¥39,9661個3日以内出荷スキーブ型 透明摺り球栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き容量(mL)200摺合せ頭栓(球栓) 透明共通:24/30、下部 透明共通:24/40PTFEコック16
自動ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥48,980~税込¥53,878~1個翌日出荷から26日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。色茶
自動ビュレット PTFEコック付 本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から40日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。色透明仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。
球弁(PVS共通)
サワダ製作所¥299税込¥3291個5日以内出荷PVS-ET/PVS-VT/PVS-TT共通部品用途PVS型用交換部品(ET,VT,TT共通)材質PTFEサイズSΦ12.5質量(g)3
自動ビュレット スーパーグレード 青筋 PTFEコック付 本体のみ
SIBATA(柴田科学)¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から6日以内出荷自動ビュレットは、ビュレットに比べ薬液の補充が2連球ゴムスプレーの操作で安全かつ正確に行えます。ゼロ(目盛)が自動的に調整できる構造となっており、ビュレットのゼロ合わせのコック操作の必要がありません。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作しています。「ゴム栓用セット」、「平面接続セット」の2種類があります。仕様平面摺合せ接続。PTFEコック付き。色青筋
バイオカラム ガラス球型
三商¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷バイオカラムは、ガラスフィルター、焼結SUSフィルター又は、PTFE目皿等が簡単に取りはずし可能なセパレート型フィルターです。液体、気体のカラムクロマト、濾過、分離、精製、吸着等として使用出来ます。設置したままで、フィルタ-部の交換が可能です。分離性能が非常に優れています。低価格です。部品はすべて共通なので、多用途、多目的に組み合わせて使うことができます。分解しやすく、高い洗浄効果があります。 ホルダ-部 フェノール樹脂ガス、液体中の微粒子の除去に最適です。耐圧(kg/cm2)MAX2以下
PTFEテルモホルダー傾斜型
三商¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷中心軸を偏心することにより、温度計保持部が回転するので、温度計球部の回転が大きく変化し、撹拌羽根との接触を回避することができます。撹拌羽根、撹拌棒、温度計球部との接触がなくなるため、装置全体の安全性が向上、無駄の削減等が有効となる画期的なホルダーです。Φ7mmの温度計用にお使い頂けます。
USL-PTFE小型逆流防止バルブ PT1/4
ユニバーサル¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷バルブ栓にフッ素樹脂PTFE球を使い一定方向に流体を流します。材質フッ素樹脂PTFE接続ねじPT1/4アズワン品番62-7097-05