カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(107)
    • 倒れ防止バンド等(9)
    • 実験研究用ゴムスポンジ紐(4)
  • 梱包用品(8)
    • ナイロンテグス・タコ糸(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 作業服(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 縫製用品(4)
  • 電気材料(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptfe 糸」の検索結果

194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂たこ糸 アズワン

    フッ素樹脂たこ糸

    アズワン
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質フッ素樹脂
  • フッ素樹脂(PTFE)紐 ケニス

    フッ素樹脂(PTFE)紐

    ケニス
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。
  • PTFEフロログラス糸 TG-06号 0.6Φ*20m フロン工業

    PTFEフロログラス糸 TG-06号 0.6Φ*20m

    フロン工業
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    良質のガラス燃にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼きつけた製品です。ガラス器具の栓と容器の連結と耐薬品使用のヌイ糸として使用下さい。PTFEフロログラス糸は、滑りがよいため、ガラス栓とガラス器具との連結は、三回むすびをお勧めします。
    仕様張り強さ:10.9kg、太さ:0.6Φサイズ20m巻アズワン品番61-4393-22
  • フッ素樹脂たこ糸 アズワン

    フッ素樹脂たこ糸

    アズワン
    1,760税込1,936
    1巻
    当日出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質フッ素樹脂
  • PTFE紐 TFE-08号 フロン工業

    PTFE紐 TFE-08号

    フロン工業
    11,996税込13,196
    1巻
    当日出荷
    TGK品番803-17-99-09型式TFE-08号長さ(m)10巻数10m太さ(Φmm)(紐)0.8
  • PTFE紐 TFE-03号 フロン工業

    PTFE紐 TFE-03号

    フロン工業
    879税込967
    1巻
    当日出荷
    型式TFE-03号長さ(m)10巻数10m太さ(Φmm)(紐)0.3
  • PTFE糸 キュート アズワン

    PTFE糸 キュート

    アズワン
    2,370税込2,607
    1ケース(5個)
    当日出荷
    耐酸・耐アルカリ・耐熱・耐久性に優れています。 取り付けが簡単で、硝子器具の洗浄-滅菌-乾燥まで一貫して繰り返し利用できます。 器具の紛失混同が防げます。
    材質PTFE(PTFE)径(Φmm)紐/1.5
  • PTFE紐 三商

    PTFE紐

    三商
    879税込967
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。
    ひも長(m)10長さ(m)10
  • 0.52mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング) エスコ

    0.52mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
    エスコ品番EA628AW-10サイズ(号)10引張強度(kg)15.9
  • 0.29mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング) エスコ

    0.29mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,620税込1,782
    1個
    翌日出荷
    フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
    エスコ品番EA628AW-3サイズ(号)3引張強度(kg)5.4
  • 0.17mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング) エスコ

    0.17mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
    エスコ品番EA628AW-1サイズ(号)1引張強度(kg)1.8
  • ナイロンテグス ユタカメイク

    ナイロンテグス

    ユタカメイク(8件のレビュー)
    138税込152
    1個ほか
    当日出荷
    ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
    用途装飾・ホビーから防鳥糸等RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFE 紐 TFE-30号 フロン工業

    PTFE 紐 TFE-30号

    フロン工業
    5,697税込6,267
    1巻
    12日以内出荷
    紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
    種類巻数(m)1長さ(m)1太さ(Φmm)3
  • 0.24mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング) エスコ

    0.24mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
    エスコ品番EA628AW-2サイズ(号)2引張強度(kg)3.6
  • PTFEフロログラス糸 TG-06号 0.6Φ×20m フロン工業

    PTFEフロログラス糸 TG-06号 0.6Φ×20m

    フロン工業
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    フロログラス糸:良質のガラス熱にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼き付けた製品です。 ガラス器具の栓と容器の連結と耐薬品使用のヌイ糸として使用ください。 PTFEフロログラス糸は、滑りがよいため、ガラス栓とガラス器具との連結は、三回むすびをお勧めします。
    種類フロロガラス糸引張強度(kg)10.9太さ(mm)0.6Φ巻数(m)20
  • ソフトシール ニチアス

    ソフトシール

    ニチアス(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷
    耐酸性、耐薬性、耐溶剤性に優れ、軟らかなひも状で、粘着付です。複雑な形状のシール面にも簡単に取り付けられます。
    用途配管フランジガスケット、配管シーラント、タンク、ケーシング、ダクト、圧力容器。材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ使用温度範囲(℃)-100~260適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、液化ガスなどの極低温流体など特性耐酸性、耐薬性、耐溶剤性
  • キングキュート KKシリーズ キング製作所[科学研究・開発用品]

    キングキュート KKシリーズ

    キング製作所[科学研究・開発用品]
    3,998税込4,398
    1巻
    18日以内出荷
    強酸・強アルカリ・溶剤等の過酷な条件下で使用可能なPTFE製の糸です。オートクレーブや乾燥機にも使用可能です。
  • 0.33mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング) エスコ

    0.33mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    3日以内出荷
    フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
    エスコ品番EA628AW-4サイズ(号)4引張強度(kg)7.3
  • たこ糸 ユタカメイク

    たこ糸

    ユタカメイク(14件のレビュー)
    889税込978
    1巻
    当日出荷
    強い結束、スルスル取り出せる。
    用途大工工事の垂直や直線のアタリ糸に釣竿などのグリップに巻きつけ、滑り止めにRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケブラー グンゼ

    ケブラー

    グンゼ(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1巻
    当日出荷
    高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。 ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
    色番黄ナリ材質ケブラー再生紙使用マーク適合
  • 0.37mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング) エスコ

    0.37mmx 600m ナイロン糸(フッ素樹脂コーティング)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
    エスコ品番EA628AW-5サイズ(号)5引張強度(kg)9.1
  • 耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF] TOYOX(トヨックス)

    耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂[トヨフッソホース FF]

    TOYOX(トヨックス)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。 【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホースナチュラル透明
  • PTFE濾過布 目開き1μ 糸径300μ 開口率1% tantore

    PTFE濾過布 目開き1μ 糸径300μ 開口率1%

    tantore
    17,980税込19,778
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。 摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。 粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。 その他、スペーサーとしても便利。
    目開き開口率(%)0.01糸径(μ)300
  • 柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)

    八興(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
    特性耐薬品
  • PTFE濾過布 目開き5μ 糸径300μ 開口率1% tantore

    PTFE濾過布 目開き5μ 糸径300μ 開口率1%

    tantore
    17,980税込19,778
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。 摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。 粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。 その他、スペーサーとしても便利。
    目開き開口率(%)0.01糸径(μ)300
  • 耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興

    耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)

    八興
    92,980税込102,278
    1巻(20m)
    当日出荷から翌々日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。全長(m)20材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃適合流体ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
  • PTFEメッシュフィルター 50μm目 アズワン

    PTFEメッシュフィルター 50μm目

    アズワン
    42,540税込46,794
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    剥離性がいい素材、PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
  • PTFEメッシュフィルター 200μm目 アズワン

    PTFEメッシュフィルター 200μm目

    アズワン
    31,100税込34,210
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    剥離性がいい素材、PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
  • PTFEメッシュフィルター 100μm目 アズワン

    PTFEメッシュフィルター 100μm目

    アズワン
    39,080税込42,988
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    剥離性がいい素材、PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
  • PTFE42/54メッシュ 目開き325/190μ 糸径300μ 開口率23% tantore

    PTFE42/54メッシュ 目開き325/190μ 糸径300μ 開口率23%

    tantore
    4,998税込5,498
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。 摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。 粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。 その他、スペーサーとしても便利。
    開口率(%)0.23糸径(μ)300開き325/190μ
  • PTFE20/40メッシュ 目開き1000/400μ 糸径250μ 開口率51% tantore

    PTFE20/40メッシュ 目開き1000/400μ 糸径250μ 開口率51%

    tantore
    5,598税込6,158
    1枚
    4日以内出荷から5日以内出荷
    優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。 摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。 粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。 その他、スペーサーとしても便利。
    開口率(%)0.51糸径(μ)250開き1000/400μ
  • PTFE20メッシュ 目開き970μ 糸径300μ 開口率58% tantore

    PTFE20メッシュ 目開き970μ 糸径300μ 開口率58%

    tantore
    19,980税込21,978
    1枚
    5日以内出荷から8日以内出荷
    優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
    開口率(%)58糸径(μ)300開き970μ
  • PTFE30メッシュ 目開き600μ 糸径250μ 開口率50% tantore

    PTFE30メッシュ 目開き600μ 糸径250μ 開口率50%

    tantore
    19,980税込21,978
    1枚
    5日以内出荷から8日以内出荷
    優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
    開口率(%)50糸径(μ)250開き600μ
  • テフロンメッシュ tantore

    テフロンメッシュ

    tantore
    16,980税込18,678
    1枚
    4日以内出荷
    難燃性 耐熱性(-100~260℃) 非粘着性 高い電気絶縁抵抗 摩擦係数が低い 高い耐薬品性 ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    仕様数量:1枚、糸径:200μm
  • 柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)

    八興
    64,980税込71,478
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。 内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。全長(m)20使用圧力(MPa)0~1使用温度範囲-20~70℃適合流体次亜塩素酸ナトリウム、苛性ソーダ、酢酸
  • 【検査報告書付】PTFE20メッシュ 目開き970μ 糸径300μ 開口率58% tantore

    【検査報告書付】PTFE20メッシュ 目開き970μ 糸径300μ 開口率58%

    tantore
    25,980税込28,578
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
  • 【検査報告書付】PTFE70メッシュ 目開き100μ 糸径260μ 開口率8% tantore

    【検査報告書付】PTFE70メッシュ 目開き100μ 糸径260μ 開口率8%

    tantore
    25,980税込28,578
    1枚
    5日以内出荷から12日以内出荷
    優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
  • 【検査報告書付】PTFE30メッシュ 目開き600μ 糸径250μ 開口率50% tantore

    【検査報告書付】PTFE30メッシュ 目開き600μ 糸径250μ 開口率50%

    tantore
    25,980税込28,578
    1枚
    5日以内出荷から9日以内出荷
    優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
  • 耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE] TOYOX(トヨックス)

    耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE]

    TOYOX(トヨックス)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【静電気(帯電)防止】静電気(帯電)防止効果が 帯電防止の導電帯を入れることにより帯電防止効果は長時間維持。 【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用。耐薬品性、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、あらゆる設備配管用ホースとして使用可能。 【アースが簡単】ホース内面に導電帯があり、金属製の継手を差し込むだけで簡単にアースができる。 【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃ 【多目的フッ素ホース】化学、薬品、半導体、純水、化粧品、食品などの搬送用ホースとして使用可能。 【着色・着香】 非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。 【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。 【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 帯電防止が不要の方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途帯電防止・薬品・溶剤・油・化粧品等搬送用耐圧ブレードホース材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸ナチュラル透明特性耐薬品、耐溶剤使用温度範囲(℃)-20~80機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、帯電防止、透明性、分別廃棄不要法規制FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合
  • PTFE100メッシュ 目開き10μ 糸径250μ 開口率1% tantore

    PTFE100メッシュ 目開き10μ 糸径250μ 開口率1%

    tantore
    18,980税込20,878
    1枚
    6日以内出荷から8日以内出荷
    優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
    開口率(%)1糸径(μ)250開き10μ