【検査報告書付】PTFE70メッシュ 目開き100μ 糸径260μ 開口率8%

【検査報告書付】PTFE70メッシュ 目開き100μ 糸径260μ 開口率8% - tantore

優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。

開口率(%)
8
糸径(μ)
260
開き
100μ
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03057946-500×5004-5791-05-22
¥111,300
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03078481-100×1004-5789-05-22
¥27,060
¥25,980
¥28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03079978-200×2004-5790-05-22
¥48,120
¥45,980
¥50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする