カテゴリ
- 物流用品(15)
- 測定用品(3)
- 自動車純正部品(1)
- 食品・飲料(1)
「ptk15s-107」の検索結果

ハンドパレットトラック
(130件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。用途パレットの運搬に質量(kg)67タイプ標準タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)550フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70販売区分業務用
ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ
(23件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。用途パレットの運搬にタイプ低床タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)540フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93販売区分業務用
ハンドパレットトラック
ビシャモン(18件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から7日以内出荷本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
ハンドパレットトラック1.5t(軽量型)
TRUSCO(7件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1台翌日出荷自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。タイプ標準タイプ全高(mm)1180ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪:73×80ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪:180×50フォーク内幅(mm)150
ハンドパレットトラック2t(軽快タイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥98,980~税込¥108,878~1台16日以内出荷から119日以内出荷走行性に特化した設計で、従来品より走行時の抵抗値が約20%軽くなって軽快です。(※メーカー比)ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。用途パレットの運搬。仕様ロードホイール:シングルタイプ軽量タイプ全高(mm)1160フォーク内幅(mm)160
ばら印の上白糖
DM三井製糖(旧:大日本明治製糖)¥269~税込¥291~1袋(500g)ほか当日出荷から5日以内出荷しっとりした白いお砂糖 もっともよく使われている日本独特のお砂糖です。用途料理はもちろんのことお菓子や飲み物など、どんな用途にもあうお砂糖です。
ゴールドリフター(油圧・足踏式) マスト式 スタンダード
東正車輛(4件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台8日以内出荷から16日以内出荷狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式)
ビシャモン(2件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1台当日出荷から61日以内出荷ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプ
手動式パワーリフター
をくだ屋技研(2件のレビュー)¥159,800~税込¥175,780~1台翌々日出荷安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。タイプエコノミータイプ動力源油圧足踏
ステアリングホイール ハンドパレットトラック用
(14件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881セット(2個)当日出荷ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。用途ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。仕様ハンドル側外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)180×50×20販売区分業務用
簡易ピトー管 PR口金 od6mm 長さ110mm PTK-PR6-110
山本電機製作所¥3,998税込¥4,3981台31日以内出荷室内などの静止空気圧測定用 ビニル管用と金属管用の2種類から選択可能用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用材質PBT・黄銅・鋼パネルカット寸法(mm)Φ10.5長さ(mm)110口金PR
簡易ピトー管 PT口金 od6mm 長さ110mm PTK-PT6-110
山本電機製作所¥3,500税込¥3,8501台31日以内出荷室内などの静止空気圧測定用 ビニル管用と金属管用の2種類から選択可能用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用材質PBT・黄銅・鋼パネルカット寸法(mm)Φ10.5長さ(mm)110口金PT
ハンドパレット用パーツ
コレック(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷トラスコ品番324-4261適合機種NCL-10、15、25品名ロードホイール低床外径×幅W(mm)65×100車軸径(mm)Φ20
ハンドパレットトラック(低床式)
TRUSCO(1件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1台16日以内出荷から21日以内出荷フォーク最低高さ51mmの薄型タイプです。 自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。 ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。 ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。タイプ低床全高(mm)1200
ロードホイール ハンドパレットトラック用
(25件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(4個)当日出荷ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイールです。 過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 オイル漏れを防ぐ為に一体型の油圧ポンプを使用しています。ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。用途ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイール仕様フォーク側適合ハンドパレットトラック HP-2000幅(mm)70直径(Φmm)73ベアリング内径(Φmm)20販売区分業務用
ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式
ビシャモン¥99,980~税込¥109,978~1個ほか11日以内出荷ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。タイプ標準タイプ
ハンドパレットトラック1.5t軽量型・パーキングブレーキ付
TRUSCO¥87,980~税込¥96,778~1台10日以内出荷から20日以内出荷自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。仕様パーキングブレーキ付タイプパーキングブレーキ付タイプ全高(mm)1180ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪 /73×80ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪 /180×50フォーク内幅(mm)150
ビニル管用簡易ピトー管(簡易静圧管)
マノスター¥999~税込¥1,099~1個17日以内出荷内径6mmのチューブ用です。用途室内等の静止空気圧測定用。風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用品名簡易ピトー管