カテゴリ

  • 制御機器(42)
  • 安全標識(17)
  • 自動車純正部品(5)
  • 電気材料(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「push pull」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート 光プレート
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
取付方式テープ付仕様テープ付仕上腐食エッチング
アクリル製透明サイン 光アクリル製透明サイン(3件のレビュー)
288税込317
1枚
当日出荷
取付方式テープ付材質アクリル透明仕様裏印刷 テープ付寸法(mm)60×40×2
点字付サイン 光点字付サイン(4件のレビュー)
289税込318
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
点字付きの標示プレートです 粘着テープ付きで簡単に取り付けできます
ファミリープレート KP66 光ファミリープレート KP66(10件のレビュー)
74税込81
1枚
当日出荷から3日以内出荷
取付方式テープ付材質ハッポーム(ポリプロピレン)仕様テープ付寸法(mm)60×60×1.5
サインプレート アクリル製 透明 モノタロウサインプレート アクリル製 透明モノタロウ(3件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
アクリル製のプレートです。 裏面に粘着剤が付いていますので、剥離紙をはがして簡単に取り付けできます。
材質アクリル透明仕様裏面テープ付寸法(mm)60×40×2
アクリル製サイン 光アクリル製サイン(1件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷から3日以内出荷
シャープな印象の、アルミ特殊仕上げの標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付
用途別サイン 光用途別サイン(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
取付方式テープ付材質ステンレスSUS304仕様ヘアライン、テープ付寸法(mm)60×60×1質量(g)26.8
プレート 光プレート(8件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
取付方式テープ付材質ステンレスSUS304鏡面仕様テープ付寸法(mm)40×40×0.8質量(g)9.5仕上腐食エッチング
ドア表示板アルミ標識 ユニットドア表示板アルミ標識ユニット
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
材質アクリル黒板3mm厚・アルミ板0.2mm厚仕様焼付仕上テープ付
ステンレスサインプレート 光ステンレスサインプレート(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
レストラン・ホテル・店舗等に、高級感を演出します シャープな印象の、ステンレス製鏡面仕上げ標示プレートです
材質ステンレスSUS304仕様テープ付
ドアプレート 日本緑十字社ドアプレート日本緑十字社(3件のレビュー)
379税込417
1枚
当日出荷から翌々日出荷
取付方式裏面テープ付仕様裏面テープ付
ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)国際電業(4件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
珪素鋼板を積層したプランジャ形。 プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
サインステッカー ゼネラルステッカーサインステッカーゼネラルステッカー(18件のレビュー)
249税込274特価
1組(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
家庭、公共施設、店舗、オフィス用 ピクトサインステッカーです。 空間に上品に馴染むようにしっかりとデザインしました。 あえてラミネート加工をしておりませんので、ラミネート剥がれで汚くなる事 がありません。 塩ビ素材にUVインクで印刷しておりますので、屋外使用も可能です。 こんなものまで!という位、種類が豊富です。 背面がシールになっており貼付が可能です。
取付方式ステッカー材質塩ビ(耐水&高耐久)寸法(mm)85×107
ドア表示蓄光ステッカー ユニットドア表示蓄光ステッカーユニット(5件のレビュー)
529税込582特価
1組(2枚)
当日出荷から翌日出荷
蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。ドアの場所が一目で分かります。
用途ドアの押す・引くが一目で分かるように表示する為のステッカー標識です。材質蓄光ステッカー
ドア表示板ステッカー ユニットドア表示板ステッカーユニット(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1組(5枚)
当日出荷
材質PVCステッカー取付方式裏面粘着
ドア表示板 空室表示 ユニットドア表示板 空室表示ユニット(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
プッシュプルテンションゲージ テクロックプッシュプルテンションゲージテクロック(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から21日以内出荷
測定物の圧縮(Push)、引張(Pull)の力量を測定する多目的力量計です。
用途小物部品の圧縮、引張検査。指示精度±1目盛
小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)国際電業(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。 内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
吸引力(N[kgf])2.9[0.3]仕様1分定格通電ストローク(mm)10質量(g)81、(可動鉄芯)18作動方式両用形定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)絶縁種別A種絶縁相当絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC1500
用途別サイン 光用途別サイン
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
取付方式テープ付材質ステンレスSUS304仕様鏡面仕上げ、テープ付寸法(mm)60×60×1質量(g)28
ドアプレート TRUSCOドアプレートTRUSCO
289税込318
1枚
当日出荷
ドアにテープで簡易に貼り付けできます。
用途ドア用貼り付けプレートとして。材質アクリル質量(g)6取付方式テープ縦(mm)60横(mm)40取付け方法貼付タイプ(裏面テープ付)
修正テープ ホワイパー (Whiper) プッシュプル (12m) PLUS(プラス)[文具]修正テープ ホワイパー (Whiper) プッシュプル (12m)PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
12mたっぷり使える縦引き修正テープの定番品「ホワイパー Push-Pull」。先端の小さなローラーによって、引き心地がなめらかなミニローラーヘッド。2WAY機能で『引いて』1行、『押して』1文字の修正ができる。一般的な引いて1行の修正に加え、本体を反転すると「文字を見ながら押して1文字」の修正が可能です。利き手を問わない、ユニバーサル仕様です。
タイプ使い切りタイプ材質82%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))エコマーク認定認定テープ長さ(m)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×16×39グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号18 112 235
SR6700D対応 点字テープカートリッジ キングジムSR6700D対応 点字テープカートリッジキングジム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
点字ラベルの作成には専用の点字テープカートリッジをお使いください。印字だけのラベルには、種類が豊富なPROテープカートリッジをお使いいただけます。
用途SR6700D専用エコマーク認定認定テープ文字色エコマーク認定番号17 112 045
サイレントACソレノイド 両用形(PULL-PUSH) 200V 国際電業サイレントACソレノイド 両用形(PULL-PUSH) 200V国際電業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60共用絶縁種別E種絶縁相当取付方向水平又は垂直リード線AC100V青-青/AC200V赤-赤絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数100万回耐電圧(V)AC1500 1分間
ロジックレベル変換モジュール サンハヤトロジックレベル変換モジュールサンハヤト
829税込912
1個
当日出荷
1.2~5.5V間で双方向のロジックレベル変換が可能です。 TXS0108E(TI製)とパスコンを実装済みです。 入出力方向の制御が不要(自動検知)です。 ロジック電圧の異なるI2C通信にも使用可能です。
種類工作キット基板寸法(縦×横)(mm)17.78×25.4仕様(搭載IC)TI社製2電源8bit双方向IC TXS0108E電圧(V)VccA=1.2~3.6、VccB=1.65~5.5スルーホール両端10×2列通信速度60Mbps(Push Pull)、2Mbps(Open Drain)
オンボードタイプ小電力用直流電源トランス 大阪高波オンボードタイプ小電力用直流電源トランス大阪高波(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
オンボードタイプの小電力用直流電源トランス
1次電圧(V)100仕様オンボードタイプの小電力用直流電源トランス
Sick コントラストセンサ SICKSick コントラストセンサSICK
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Cmod S7 Spartan-7 FPGA Module DIGILENTCmod S7 Spartan-7 FPGA ModuleDIGILENT
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷
DescriptionThe Cmod, or Carrier Module, family of products is designed to offer quick, simple, and flexible integration of an FPGA into circuit design, prototyping, and learning/hobby projects.The Digilent Cmod S7 is a small, 48-pin DIP form factor board, populated with 36 pins, built around a Xilinx Spartan-7 FPGA that brings FPGA power and prototyping to a solderless breadboard.The board includes a Quad-SPI flash for programming, as well as a USB-JTAG programming circuit and USB-UART bridge. The Cmod S7 also features a clock source, Pmod port, and onboard I/O with LEDs and pushbuttons. There are 32 FPGA I/O signals, 2 FPGA analog input signals, an external power input rail, and ground that are routed to 100-mil-spaced through-hole pins, making the Cmod S7 compatible with solderless breadboards. This form factor makes the Cmod S7 a great option for flexible and affordable prototyping, or learning FPGA and digital logic circuits. At just .7 by 3.05, it can also be loaded in a standard socket and used in embedded systems.The Spartan-7 FPGA on the Cmod S7 fits performance into a small form-factor packaging. With the MicroBlaze Soft Processor Core from Xilinx, you can create embedded applications with a variety of peripherals, memory, and interfaces.If your design requires transceiver lines or more FPGA resources, we recommend the higher-performance Cmod A7, featuring an Artix-7 FPGA.Guides and demos are available to help users get started quickly with the Cmod S7. These can be found through the Support Materials tab.FeaturesXilinx Spartan-7 FPGA(XC7S25-1CSGA225C)〇3,650 slices containing four 6-input LUTs and 8 flip-flops〇1,620 Kbits of fast block RAM〇Three clock management tile, each with a phase-locked loop and mixed-mode clock manager〇80 DSP slices〇Internal clock speeds exceeding 450 MHz〇On-chip analog-to-digital converter(XADC)〇Programmable over JTAG and Quad-SPI FlashMemory〇4 MBQuad-SPI FlashPower〇Powered from USB or 5V external supply connected to DIP pin 24(micro USB cable NOT included)USB〇USB-JTAG programming circuitry〇USB-UART bridgePush-buttons and LEDs〇2 Buttons〇4 LEDs〇1 RGB LEDExpansion Connectors〇1 Pmod connector8 total FPGA I/O〇48-pin DIP form-factor headers36 populated pins■32 total FPGA I/O■2 Single-ended 0-3.3V analog inputs to XADCProduct Compliance:〇HTC:8473301180〇ECCN:EAR99What's IncludedCmod S7 ModuleCustom Digilent cardboard box with protective foam
アズワン品番67-0390-84
オンボードタイプ小型電源トランス 大阪高波オンボードタイプ小型電源トランス大阪高波
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
オンボードタイプの電源用小型。
PULLER,TRAI ARM BUSH スバルPULLER,TRAI ARM BUSHスバル
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
PULLER,TRAI ARM BUSH スバルPULLER,TRAI ARM BUSHスバル
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷
(98757)BUSH PULLEY スズキ(98757)BUSH PULLEYスズキ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
PULLER,RBR BUSH スバルPULLER,RBR BUSHスバル
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
PULLER,F TRAI BUSH スバルPULLER,F TRAI BUSHスバル
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
サイレントACソレノイド 両用形(PULL-PUSH) 100V 国際電業サイレントACソレノイド 両用形(PULL-PUSH) 100V国際電業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から35日以内出荷
定格電圧(V)AC100V作動方式両用形定格周波数(Hz)50/60共用絶縁種別E種絶縁相当取付方向水平又は垂直リード線AC100V青-青絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数100万回耐電圧(V)AC1500 1分間
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han PushPull シリーズ オス 4極 1.75A 50 V ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han PushPull シリーズ オス 4極 1.75A 50 Vハーティング
6,898税込7,588
1個ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4タイプ = コネクタ定格電流 = 1.75Aシリーズ = Han PushPull取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 50 Vオス・メス = オス端子方法 = IDC行数 = 1ボディ向き = ストレートポール形式 = 4Pシリーズ番号 = 0935
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han PushPull シリーズ 1.75A 50V ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han PushPull シリーズ 1.75A 50Vハーティング
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = コネクタ定格電流 = 1.75Aシリーズ = Han PushPull取り付けタイプ = ウォールマウント定格電圧 = 50 Vボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 0935
レンズリング シュナイダーエレクトリックレンズリングシュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring with logo, ARRET D’URGENCE, 120 V, ZBY9W2G130 Upgrade your workplace protection standards and provide essential accessibility to your emergency stop system by installing the Harmony Lens Ring by Schneider ElectricThe Harmony Lens Ring ZBY9W2B130 is an LED Illuminated 120V yellow legend plate which is suitable for use with an emergency stop push-buttonIt is marked with black text which reads ARRET D’URGENCEWhen the push-button is activated the light of the Harmony Ring will change to red to visibly indicate this.The continual LED illumination of this legend plate ensures that your emergency stop safety system is always perfectly visible and accessible to operators, even in poorly lit environmentsIt is ideal for most industrial applications.The Harmony range of push-buttons and push-button accessories has been designed to ensure that you have maximum protection in your workplaceThese practical, easy-to-install products will give you flawless control and improve your workplace safety and efficiencyBenefits and Features The Harmony Illuminated Ring ZBY9W2G130 120V is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 seriesThe text on the legend plate which reads ARRET D’URGENCE makes it highly suitable for use with French speaking machine operatorsThe consistent LED illumination of the ring and the colour change function ensure that your emergency stop push-button is always visible[Us] rated supply voltage: 110…120 V AC at 50/60 Hz Marking: Black ARRET D’URGENCE on a yellow background Language: French Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm Current Consumption: 14 mA Light source: Protected LED Bulb base: Integral LED Light source colour: Red Material: Plastic Protection Ratings [Ui] rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1 IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that is applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusionIP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any directionIP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects)IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning proceduresIP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downsType 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashingType 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolantsType 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formationRoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the buttonThey can also provide clear visual indication when the mechanism is triggeredSome rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a componentThis type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-useWhat is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.
仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9241アズワン品番65-7804-71
Harting HARTING PushPull シリーズ 電源コネクタ プラグ 4P ケーブルマウント 12A ハーティングHarting HARTING PushPull シリーズ 電源コネクタ プラグ 4P ケーブルマウント 12Aハーティング
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 4Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 48 Vオス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 12A端子方法 = 圧着コンタクト材質 = 銅合金ハウジング材質 = サーモプラスチックケーブル径 = 10mmコンタクトめっき = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃シリーズ番号 = 09461
レンズリング シュナイダーエレクトリックレンズリングシュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring with logo, ARRET D’URGENCE, 24 V, ZBY9W2B130 Safeguard your workplace and emergency stop system effectively with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider ElectricThe Harmony Lens Ring ZBY9W2B130 is an LED illuminated marked 24 V legend plateThe marked text on the ring reads ARRET D’URGENCE in French, which translates to EMERGENCY STOP in EnglishThis lens ring is primarily used with an emergency switching off mushroom head push-buttonThe light of the circular lens ring changes instantly to red when the push-button is pressed, to display the activation of the emergency stop process.This legend plate will remain highly visible even in darkness and poor conditions due to the constant LED illumination of the ring and the immediate colour change function when the emergency stop is triggered.The Schneider Electric Harmony range of high-quality, push-buttons and accessories combine practicality and ease-of-use to give you flawless control, and boost workplace safety and efficiencyBenefits and Features This legend plate will significantly improve the level of protection in your workplace with its continual LED illumination and colour change safety mechanismThe French text on the ring reading ARRET D’URGENCE is ideal for French speaking operatorsIt is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 series.- Accessory: Emergency stop mushroom head push-button (426-2808) 426-2808 - [Us] rated supply voltage: 24 V AC/DC at 50/60 Hz - Marking: Black ARRET D’URGENCE on a yellow background and caution logo - Language: French - Light source: Protected LED - Bulb base: Integral LED - Light source colour: Red - Material: Plastic - Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm - Current Consumption: 18 mA Protection Ratings Rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that is applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusion.IP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any direction.IP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects).IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning procedures.IP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downs.Type 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashing.Type 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolants.Type 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formation.RoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the buttonThey can also provide clear visual indication when the mechanism is triggeredSome rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a componentThis type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-useWhat is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.
仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9233アズワン品番65-7842-33