カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • ハーティング
  • モノタロウ(1)
  • (9)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • ユニット(4)
  • スバル(4)
  • 国際電業(4)
  • HUBER & SUHNER(3)
  • 大阪高波(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • RADIALL(2)
  • SPARKFUN(2)
  • AUTONICS(オートニクス)(2)
  • RS PRO(2)
  • キングジム(1)
  • サンハヤト(1)
  • スズキ(1)
  • テクロック(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日本緑十字社(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「push pull」の検索結果

特価
本日6月28日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han PushPull シリーズ 1.75A 50V ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han PushPull シリーズ 1.75A 50Vハーティング
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = コネクタ定格電流 = 1.75Aシリーズ = Han PushPull取り付けタイプ = ウォールマウント定格電圧 = 50 Vボディ向き = ストレートシリーズ番号 = 0935
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ Han PushPull シリーズ オス 4極 1.75A 50 V ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ Han PushPull シリーズ オス 4極 1.75A 50 Vハーティング
6,898税込7,588
1個ほか
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4タイプ = コネクタ定格電流 = 1.75Aシリーズ = Han PushPull取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電圧 = 50 Vオス・メス = オス端子方法 = IDC行数 = 1ボディ向き = ストレートポール形式 = 4Pシリーズ番号 = 0935
Harting HARTING PushPull シリーズ 電源コネクタ プラグ 4P ケーブルマウント 12A ハーティングHarting HARTING PushPull シリーズ 電源コネクタ プラグ 4P ケーブルマウント 12Aハーティング
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 4Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 48 Vオス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 12A端子方法 = 圧着コンタクト材質 = 銅合金ハウジング材質 = サーモプラスチックケーブル径 = 10mmコンタクトめっき = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃シリーズ番号 = 09461
Harting HARTING PushPull シリーズ 電源コネクタ プラグ 3P ケーブルマウント 16A ハーティングHarting HARTING PushPull シリーズ 電源コネクタ プラグ 3P ケーブルマウント 16Aハーティング
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様ポール形式 = 3Pプラグ/ソケット = プラグ定格電圧 = 250 Vオス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 16A端子方法 = 圧着コンタクト材質 = 銅合金ハウジング材質 = サーモプラスチックケーブル径 = 10mmコンタクトめっき = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃シリーズ番号 = 09461
ハーティング 保護カバー オス Han Push Pullシリーズ ハーティングハーティング 保護カバー オス Han Push Pullシリーズハーティング
989税込1,088
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Protective Cover●オス・メス:オス●シリーズ:Han Push Pull●併用可能製品:RJ45 Industrial Connector●Harting IP 67保護カバー、プッシュプルパネルフィードスルーRJ45コネクタ用. Harting社のプッシュプル(Variant 4)パネルフィードスルーRJ45コネクタで使用する保護カバー / ダストキャップ製品です。 このダストカバーはIP 67等級の侵入保護機能を備えており、デバイス側の保護やコネクタ保護に使用します。 デバイス側保護カバー : 品番 ; 666-3862 666-3862 はナイロン固定コードとM3圧着タング付き 品番 ; 765-9022 765-9022 はパッシブロック、固定コード、M3ねじ穴を備えた簡易ダストキャップ 品番 ; 741-8203 741-8203 は固定コードなしのパッシブロックを備えた簡易ダストキャップ コネクタ保護カバー : 品番 ; 741-8212 741-8212 は固定コードを備えた光ファイバプラグ用簡易ダストキャップ. アクティブ又はパッシブロック付き 保護等級IP 67
ヘビーデューティパワーコネクタ Han Push Pull ハーティングヘビーデューティパワーコネクタ Han Push Pullハーティング
1,698税込1,868
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
サイズ3Aタイプインサート定格電圧(V)AC50、DC120使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)10コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 5極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット メス 5極ハーティング
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
コンタクト数5シリーズHan Push Pull定格電流(A)16オス・メスメスタイプコネクタキット定格電圧(V)690キット内容ハウジング、インサート範囲Han仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付き動作温度範囲(℃)-40→+80挿抜回数500回以上
Harting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 5極 ハーティングHarting ヘビーデューティパワーコネクタ コネクタキット オス 5極ハーティング
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様IEC61 076-3-117、IEC61 076-3-118. クイックロック製品: 812-5911、812-5895 標準バージョン: 812-5902、812-5891. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタ及びハウジング、4極、アース付き. Hartingプッシュプル電源4/0コネクタとハウジングは、9~13 mmの圧着範囲を備え、Han-Quick Lock終端技術を採用しているので、特殊な工具なしで現場で組み立てることができます。標準圧着端子コネクタのバージョン(定格電力230/400 V、16 Aの5極付き)も用意しています。 標準圧着端子タイプ用のコネクタコンタクトは別売りです。. IP67等級(かん合時) 4極、アースコンタクトのレイアウト付きタイプコネクタキットシリーズHan Push Pull定格電圧(V)690定格電流(A)16範囲Hanキット内容ハウジング、インサートコンタクト数5動作温度範囲(℃)-40→+80挿抜回数500回以上オス・メスオス
ハーティング 圧着コンタクト オス Han Push Pullシリーズ,1極 1列 ハーティングハーティング 圧着コンタクト オス Han Push Pullシリーズ,1極 1列ハーティング
21,980税込24,178
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:16A●定格電圧:690 V●コンタクト数:1●範囲:Hanプッシュプル●シリーズ:Han Push Pull●併用可能製品:プッシュプル電源コネクタ●行数:1●関連する圧着工具については、拡張レンジ品目2508494346を参照. Hartingプッシュプル電源4/0コンタクト. HAN P圧着コンタクト製品は、プッシュプル電源4/0の標準コネクタ製品との使用に最適です。. 銀めっきコンタクト
端子 オス Han Push Pullシリーズ 4極 1列 1袋 100個入 ハーティング端子 オス Han Push Pullシリーズ 4極 1列 1袋 100個入ハーティング
33,980税込37,378
1袋(100個)
7日以内出荷
IEC62 076-3-106 Variant 4Hartingプッシュプル電源2/0圧着コンタクトHartingプッシュプル電源2/0コネクタ圧着コンタクトは、Hartingプッシュプル電源2/0コネクタ及びその他の製品に適合します。
仕様●シリーズ:Han Push Pull●種類:端子●併用可能製品:プッシュプル電源コネクタ●範囲:Hanプッシュプル●定格電圧:48 V●定格電流:12A●オス/メス:オス●コード番号:190-3394アズワン品番65-7663-98
端子 オス Han Push Pullシリーズ 4極 1列 1袋 100個入 ハーティング端子 オス Han Push Pullシリーズ 4極 1列 1袋 100個入ハーティング
32,980税込36,278
1袋(100個)
7日以内出荷
IEC62 076-3-106 Variant 4Hartingプッシュプル電源2/0圧着コンタクトHartingプッシュプル電源2/0コネクタ圧着コンタクトは、Hartingプッシュプル電源2/0コネクタ及びその他の製品に適合します。
仕様●シリーズ:Han Push Pull●種類:端子●併用可能製品:プッシュプル電源コネクタ●範囲:Hanプッシュプル●定格電圧:48 V●定格電流:12A●オス/メス:オス●コード番号:190-3395アズワン品番65-7727-01
ハーティング 取り外し工具 Han Push Pullシリーズ ハーティングハーティング 取り外し工具 Han Push Pullシリーズハーティング
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り外し工具●範囲:Hanプッシュプル●シリーズ:Han Push Pull●併用可能製品:プッシュプル電源コネクタ●Hartingプッシュプル電源ツール及びアクセサリ. 工具、圧着工具、引き抜き / 挿入工具及びアクセサリのシリーズ製品は、Hartingプッシュプル電源コネクタの製品に適合します。
ハーティング 圧着コンタクト オス Han Push Pullシリーズ,4極 1列 ハーティングハーティング 圧着コンタクト オス Han Push Pullシリーズ,4極 1列ハーティング
349税込384
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:12A●定格電圧:48 V●コンタクト数:4●範囲:Hanプッシュプル●シリーズ:Han Push Pull●併用可能製品:プッシュプル電源コネクタ●行数:1●IEC62 076-3-106 Variant 4. Hartingプッシュプル電源2/0圧着コンタクト. Hartingプッシュプル電源2/0コネクタ圧着コンタクトは、Hartingプッシュプル電源2/0コネクタ及びその他の製品に適合します。
ヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han Push Pull ハーティングヘビーデューティパワーコネクタコンタクト Han Push Pullハーティング
36,980税込40,678
1袋(10個)
7日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト形状ストレート型サイズ3Aタイプパネル取付けハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)PTFERoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP44