カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 農業機械(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)

「pv76」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水プリカチューブ 三桂製作所

    防水プリカチューブ

    三桂製作所(2件のレビュー)
    81,980税込90,178
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
  • ENGINE STARTER MAZDA(マツダ)

    ENGINE STARTER

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • AUTO DOOR ROCK SYSTE MAZDA(マツダ)

    AUTO DOOR ROCK SYSTE

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • 【修理】コンピュータミシン(ブラザー)修理サービス brother(ブラザー)

    【修理】コンピュータミシン(ブラザー)修理サービス

    brother(ブラザー)
    18,980税込20,878
    1台
    15日以内出荷
    お客様が普段使用されているミシンをお見積り不要で、定額で修理いたします。 お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく運送業者が引き取りに伺い、メーカー委託先工場で修理いたします。
    用途ミシンの修理サービス分類修理
  • ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)

    三桂製作所(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
    用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • コンビネーションカップリング(ねじなし) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(ねじなし)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ねじなし簡単施工で防水性能も実現
    用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
  • ボックスコネクタ(防水プリカ用) 大阪コネクター製造

    ボックスコネクタ(防水プリカ用)

    大阪コネクター製造(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • コンビネーションカップリング(ねじ付) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(ねじ付)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    厚鋼ねじでガッチリ接続
    用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
  • 防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造

    防水型ねじなしユニオンカップリング

    大阪コネクター製造
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
  • シェーバー替刃(内刃) Panasonic(パナソニック)

    シェーバー替刃(内刃)

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 防水型ユニオンカップリング 大阪コネクター製造

    防水型ユニオンカップリング

    大阪コネクター製造
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
  • PV2R形単段ベーンポンプ 油研工業

    PV2R形単段ベーンポンプ

    油研工業
    189,800税込208,780
    1個ほか
    翌々日出荷から100日以内出荷
    低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も 5.8~237 cm3/revと広範囲のものを用意しております。 なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
  • ポペット形電磁弁 油研工業

    ポペット形電磁弁

    油研工業
    269,800税込296,780
    1個
    4日以内出荷から106日以内出荷
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    639税込703
    1個
    8日以内出荷
    備考EPDM規格P22A部品名称Oリング図解NoMW1052-2 部品_No.80、MW651 工業用ポンプ部品_No.81、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.81、MW1050(PV) 部品_No.76、MW1052 部品_No.77、MW650(PV) 部品_No.75、MW550 工業用ポンプ部品_No.65、MW1051-2 部品_No.81、MW7HP110B 部品_No.61、MW1050-2 部品_No.78、MW650-2 部品_No.79、MW1051F-2 部品_No.81、MW3HP80B 部品_No.62、MW530 工業用ポンプ部品_No.62、MW3HP60B(2004) 部品_No.63
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    備考FPM規格P31部品名称Oリング図解NoMW651(2009) 部品_No.50、MW1050-2 部品_No.79、MW1050-FT 部品_No.43、MW650-2 部品_No.80、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.57、MW1050(PV) 部品_No.77、MW650(PV) 部品_No.76、MW651 工業用ポンプ部品_No.50、MW1051F-2 部品_No.50、MW1051-2 部品_No.50
  • Oリング P6 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P6

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P6部品名称Oリング P6図解NoMW1050 工業用ポンプ部品_No.35、MW240 工業用ポンプ部品_No.31、UL1040D 部品_No.13、MW1051F-2 部品_No.76、MBW270E-K ポンプ部品_No.29、MW340 部品_No.33、UL1030D 部品_No.13、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.29、MW781 部品_No.37、UL2040D 部品_No.13、MW2DX05ELS 部品_No.53、MW1051 工業用ポンプ部品_No.36、MW311 工業用ポンプ部品_No.61、UL2030DCH 部品_No.13、MW530 工業用ポンプ部品_No.32、MODEL1530(エクセル) 部品_No.38、UL2040DC 部品_No.13、MW270B 工業用ポンプ部品_No.29、MW1051-2 部品_No.76、MW1050(PV) 部品_No.35、UL1020D 部品_No.13、MW550 工業用ポンプ部品_No.34、MW1052 部品_No.28、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.29など
  • 被覆SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所

    被覆SUSパイプ用万能サドル

    三桂製作所
    4,998税込5,498
    1個(25個)
    10日以内出荷
    防水プリカ(型式PV,PE,PEC)を造営材に固定するためのステンレス製のビニルカバー付き万能サドルです。予め耳部を折り曲げたもの(型式LS2AV)で、チューブに沿って丸形に折り曲げてご使用下さい。
    Φd6.5C30温度範囲(℃)-20~60環境RoHS10物質対応主材質SUS304