三桂製作所
被覆SUSパイプ用万能サドル
防水プリカ(型式PV,PE,PEC)を造営材に固定するためのステンレス製のビニルカバー付き万能サドルです。
予め耳部を折り曲げたもの(型式LS2AV)で、チューブに沿って丸形に折り曲げてご使用下さい。
Φd
6.5
C
30
温度範囲(℃)
-20~60
環境
RoHS10物質対応
主材質
SUS304
内容量
1個(25個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付可能対象
W
P
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74753659
LS2AV84
【プリカチューブ】PV76/PE76/PEC76
131
113
¥
5,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
74753677
LS2AV92
【プリカチューブ】PV83/PE83/PEC83
138
120
¥
6,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
11日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください