カテゴリ
- 店舗什器・備品(31)
- ヘルスケア(19)
- 空調・照明・電設資材(13)
- メカニカル部品(9)
- 学童・教育用品(9)
- 科学研究・開発用品(7)
- パソコン/周辺機器(5)
- 医療(4)
- 安全保護具(3)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 作業工具(2)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- CAPTAIN STAG(2)
- DANNO(ダンノ)(9)
- EVERNEW(エバニュー)(1)
- LITEC (ライテック)(2)
- TRUSCO(1)
- アズワン(4)
- アルファ[販促](14)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- エスコ(4)
- エレコム(5)
- カクダイ(1)
- サワダ製作所(2)
- タバタ(Tabata)(2)
- ツバキ・ナカシマ(1)
- ノーブランド(8)
- フォーカルコーポレーション(8)
- 佐藤計量器製作所(1)
- 日動工業(10)
- 東京ローソク製造(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pvc 球」の検索結果

ソフトタッチゲームボール21
トーエイライト(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷空気の量によって大きさや柔軟性・弾力性が変わる柔らか素材の軽量ボール。用途ドッジボール等のボールゲーム導入時にご活用ください。仕様空気針注入式材質PVC質量(g)180直径(Φcm)約20~21(2~3号球相当)
イルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト
タカショー(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。 ツリーをキレイに飾れる光のピッチである球間5cmなので、120cmのクリスマスツリーにバランスよくLEDが配置されます。用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。付属品ビニルバンド材質塩化ビニル樹脂電圧(V)36LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス使用環境屋外、屋内保証期間1年
アラムPVCニップル
アラム(23件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。ねじ長さ(mm)15.5ねじ規格PT1/2RoHS指令(10物質対応)対応
PPボール
アズワン¥7,296~税込¥8,026~1箱(500個)ほか当日出荷から翌々日出荷中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。用途ウォーターバスなどの保温に材質PP(ポリプロピレン)連続使用温度(℃)110
耳栓(金属球入りタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥129~税込¥142~1組ほか当日出荷低音域から高音域まで、安定して優れた遮音性能を発揮します。金属球入りで金属探知機に反応します。高密度素材を採用し、外耳道にぴったりフィットし、滑らかでソフトな耳栓です。異物混入防止に最適です。サイズフリー![カラーゴム球[ノンラテックス] SM-8021AB アクアブルー ユーメド貿易](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25961093-220228-02.jpg)
カラーゴム球[ノンラテックス] SM-8021AB アクアブルー
ユーメド貿易¥1,198税込¥1,3181個当日出荷排気バルブはダイヤル式にプッシュ式の排気ボタンが付いています。 ゴム球はベタつきが無く、手触りが良い素材です。仕様ラテックスフリー材質コントロールバルブ・弁/真鍮、ゴム球/PVC(塩化ビニル樹脂)色アクアブルーサイズΦ43×110mmアズワン品番8-9798-11
LED100球 防雨 ピンクホワイト 球/ブラックコード
東京ローソク製造¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷防雨型LEDライト ※JAN4904922174213 専用ACアダプタ(コントローラー付)別売が必要です。用途専用ACアダプタ(別売)で8種の点滅・点灯切替機能が可能になります。材質PVC 銅線 LED ABS質量(g)280サイズ(mm)個装:75×160×65本体寸法(cm)電球部全長1000
ペッパー30球 G/クリアー/
東京ローソク製造¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷温かみのある屋内用白熱電球電飾です。用途親球を子球に交換すること無点滅にできます。球切れの場合でもスペア球を使用してメンテナンスができます。予備の親球と子球付き。材質PVC 銅線 ガラス質量(g)200サイズ(mm)個装:75×220×50本体寸法(cm)300
マンチェスターシティ 4号球
Be Active(ビーアクティブ)¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷欧州人気のクラブチームの子供用サッカーボール。リフティング練習・体力づくりにも。材質PVC製サイズ4号球直径(Φmm)約20
LEDライト 120球 黒コード ブルー
東京ローソク製造¥6,798税込¥7,4781個6日以内出荷防雨型LEDライト 最大5連結可能。※JAN4904922196062防雨型LEDライト専用ACアダプター(コントローラー一体型)別売が必要です。用途専用ACアダプタ(別売)で8種の点滅・点灯切替機能が可能になります。材質PVC 銅線 LED ABS質量(g)300サイズ(mm)個装:83×173×68本体寸法(cm)電球部全長1200
LED100球 防雨 RGB/ブラックコード
東京ローソク製造¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷LEDライトが7色に発光。屋外のツリーや玄関、ベランダ装飾に。用途防雨型(整流器部を省く)ペッパー球と比べ90%省エネ(メーカー比)材質PVC 銅線 LED ABS質量(g)800サイズ(mm)個装:160×150×80本体寸法(cm)全長1650
ソーラーLED 100球 ブラックコード パステルイエロー
東京ローソク製造¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷仕様屋外使用:可材質PVC・ガラス電源ニッケル水素電池1.2V600mAhコード長さ(m)ブラックストレート/約10.9点滅コントローラー点滅球数100球点灯時間約6時間(フル充電時)![防滴100球LEDライト(ホワイト/ブルー) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65853999-251027-02.jpg)
防滴100球LEDライト(ホワイト/ブルー)
アルファ[販促]¥8,598税込¥9,4581本6日以内出荷街路樹や店舗に幅広く使えるベーシックなライト。仕様●LEDカラー:白・青●延長コード部分の長さ約3m●コードの色:グリーン●点滅8パターンコントローラー付(常点含む)●消費電力:6W●連結2セット迄可●屋外使用OK●防滴です。●色鮮やかなLEDライトは消費電力が少なく寿命が長いことが特徴です。熱をほとんど発しないので、樹木を傷めることなく安全にライト演出ができます。●コントローラーは水気を避けてご使用ください。材質PVC寸法(m)全長約13
ソーラーLED100球 パステルイエロー リモコン付き
東京ローソク製造¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷ソーラーパネル充電で光ライト。フル充電で点灯時間約24時間。用途リモコンパターン点灯。リチウムイオン電池内臓3.7V 1200mAh材質PVC 銅線 LED ABS質量(g)420サイズ(mm)個装:90×160×75本体寸法(m)全長12
ソーラーLED 100球 ブラックコード マルチカラー
東京ローソク製造¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷仕様屋外使用:可材質PVC・ガラス電源ニッケル水素電池1.2V600mAhコード長さ(m)ブラックストレート/約10.9点滅コントローラー点滅球数100球点灯時間約6時間(フル充電時)
LEDライト 120球 黒コード パステルイエロー
東京ローソク製造¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷防雨型LEDライト 最大5連結可能。※JAN4904922196062防雨型LEDライト専用ACアダプター(コントローラー一体型)別売が必要です。用途専用ACアダプタ(別売)で8種の点滅・点灯切替機能が可能になります。材質PVC 銅線 LED ABS質量(g)300サイズ(mm)個装:83×173×68本体寸法(cm)電球部全長1200
LED100球 防雨コントローラー付 クリア
東京ローソク製造¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷LEDライト光のパターンが切り替え可能用途防雨型(コントローラー部を省く)球切れしにくい省電力エコロジー材質PVC 銅線 LED ABS質量(g)1300サイズ(mm)個装:130×200×90本体寸法(cm)全長1660(ライト長1000
LEDライト 120球 黒コード 6色マルチ
東京ローソク製造¥7,598税込¥8,3581個6日以内出荷防雨型LEDライト 最大5連結可能。※JAN4904922196062防雨型LEDライト専用ACアダプター(コントローラー一体型)別売が必要です。用途専用ACアダプタ(別売)で8種の点滅・点灯切替機能が可能になります。材質PVC 銅線 LED ABS質量(g)300サイズ(mm)個装:83×173×68本体寸法(cm)電球部全長1200
防雨コネクター付 ペッパー100球 G/クリアー/
東京ローソク製造¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷温かみのある屋内用白熱電球電飾です。用途親球を子球に交換すること無点滅にできます。球切れの場合でもスペア球を使用してメンテナンスができます。予備の親球と子球付き。材質PVC 銅線 ガラス質量(g)800サイズ(mm)個装:110×220×70本体寸法(cm)1480
防雨コネクター付 ペッパー50球 G/クリア/
東京ローソク製造¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷温かみのある屋内用白熱電球電飾です。用途親球を子球に交換すること無点滅にできます。球切れの場合でもスペア球を使用してメンテナンスができます。予備の親球と子球付き。材質PVC 銅線 ガラス質量(g)430サイズ(mm)個装:90×220×60本体寸法(cm)450
LED100球 防雨コントローラー付 ピンクホワイト
東京ローソク製造¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷LEDライト光のパターンが切り替え可能用途防雨型(コントローラー部を省く)球切れしにくい省電力エコロジー材質PVC 銅線 LED ABS質量(g)1300サイズ(mm)個装:130×200×90本体寸法(cm)全長1660(ライト長1000




















![発泡スチロール球 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19416976-151015-02.jpg)


![キッズカラーボール アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52970575-170215-02.jpg)

![カラーゴム球[ノンラテックス] SM-8021AB アクアブルー ユーメド貿易](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25961093-220228-02.jpg)









![防滴100球LEDライト(ホワイト/ブルー) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65853999-251027-02.jpg)